5ページ目: ドアキャッチ

381件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込型マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    埋込型マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。
    用途鋼製家具、収納ボックス等材質ポリアミド(PA6)+ ポリアセタール(POM)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    強力マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    アルミ枠製のマグネットキャッチです。 取り付け面が上面タイプです。
    用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナックルキャッチ ポリアセタール製 LAMP(スガツネ工業)

    ナックルキャッチ ポリアセタール製

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    大型扉に最適なキャッチで、円形のキャッチ部分が強力に扉を保持します。シンプルで頑丈な構造により、開閉時の耐久性に優れています。かぶせ扉、インセット扉兼用です。
    用途かぶせ扉、インセット扉両用、大型扉に。トラスコ品番254-0860材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド全長(mm)34.5色ホワイト材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)4.5種類クリップ型吸着力(N)69取付け方法面付タイプ質量(g/セット)4押込力N(kgf)58色(本体)ナチュラル
  • ローラーキャッチ R500R LAMP(スガツネ工業)

    ローラーキャッチ R500R

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    埋込タイプのローラーキャッチです。ロングセラーのスタンダードなキャッチです。
    材質(本体)鋼質量(g)14タイプ押込タイプ種類ローラー型吸着力(N)64仕上光沢クロメート処理取付け方法埋込タイプ引張強度N(kgf)約52[5.3]押込力N(kgf)約16.7[1.7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製 キャッチクリップ SCC-30 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製 キャッチクリップ SCC-30

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥769税込¥846
    1個
    欠品中
    ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。小型のためスペースが無い箇所に最適です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)10材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨質量(g)14.3許容荷重(N)200材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
  • マグネットキャッチ TRUSCO

    マグネットキャッチ

    TRUSCO
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
    厚さ(mm)13.8全長(mm)50材質(本体)ABS樹脂質量(g)23吸着力(N)35取付ピッチ(mm)42材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6.2長穴
  • 埋込型マグネットキャッチ 栃木屋

    埋込型マグネットキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    従来のTL-100,100Sでは各部品がバラ状態の為、別にサポート用品を必要としましたが、本品はそれをコンパクトに一体化、取付の簡便さをはかりました。
    用途計測機器・OA機器・家具等材質/処理(プレート・ハウジング)ALP/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/黒色(マグネット)フェライト/-(ヨーク)SPCC/Uc(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵マグネットキャッチ 栃木屋

    防塵マグネットキャッチ

    栃木屋
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される器機等に最適です TL-344-2は吸着面の指定はありません。(両面使用可能/バックプレートなし)
    用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の器機RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーコーティングマグネット(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下

    ラバーコーティングマグネット(スタッドナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    ・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。
    用途各種キャビネット汎用材質TPR+ネオジム磁石+スチール仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理
  • マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    翌々日出荷
    取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。3種類の板厚に適応します。
    材質合成樹脂サイズ(mm)40.5×10×H11.3自重(g)15.2
  • スライドレール用 両方向キャッチ LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール用 両方向キャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    両方向から着脱できるキャッチです。ストライク本体を回転させることで、キャッチ力を切替できます。C301TW等の両トラベルスライドレールと併用するとセンターキャッチとして使用できます。レール厚19~21 mmのスライドレールと組み合わせられます。
    用途両トラベルスライドレールのセンターキャッチ。片トラベルスライドレールの開保持、閉保持のキャッチ、中間位置保持のキャッチ付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×16材質ポリアセタール(POM)色グレー高さ(mm)30質量(g)12.4幅W(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    レバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12色クロムめっき質量(g)26仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)196
  • ボールキャッチ(ステンレス) シブタニ

    ボールキャッチ(ステンレス)

    シブタニ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。振動機器に適しています。
    用途車両、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥219~税込¥241~
    1個
    6日以内出荷
    本体を固定したまま、マグネットの吸着位置を調整できます。
    用途各種キャビネット材質ポリアミド(PA)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上アイボリー色操作方法マグネットの吸着位置は、スリット部分をマイナスドライバー等で、右へ回すと後方に、左へ回すと前方に移動します分野設備・機械
  • マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥733税込¥806
    1個
    当日出荷
    強い吸着力 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
    用途分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105吸着力(N)166材質(ケース)黄銅板(C2801P)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード20478
  • 小型埋込みマグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    小型埋込みマグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
    用途事務機器・計測機器・分電盤材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)吸着力(N)12材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ホワイト表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24638
  • 締込パイプキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    締込パイプキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    当日出荷
    用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等材質高張力鋼表面仕上げKSGめっき
  • マグネットキャッチ用受け金具(W64×L10) TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ用受け金具(W64×L10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥50税込¥55
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
    材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9寸法P(mm)54寸法W4(mm)64表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード70222
  • アジャストマグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    アジャストマグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    磁石が5mm範囲で調整できます。
    用途キャビネット材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)20吸着力(N)30±5材質(ケース)ポリプロピレン(PP)表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード23291
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスローラーキャッチ 栃木屋

    ボックスローラーキャッチ

    栃木屋
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    接触部分が金属ローラーの為、耐摩耗性に優れています。
    用途計測機器・工作機械・家具等材質SPCC、SW、SWRCH、SUM質量(g)21.6部品名称ハウジング、スプリング(A)、シャフト、ローラー、スプリング(B)、キーパー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 下西製作所

    マグネットキャッチ

    下西製作所(1件のレビュー)
    ¥55~税込¥61~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    縦型、横型の両方からの取り付け可能なマグネットキャッチです。
    用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。付属品受け板幅(mm)12.5全長(m)45取付ピッチ(mm)36
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JMS45WT 首振機能付 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JMS45WT 首振機能付

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。マグネットは可動するため、受座(別売)と吸着面が多少ずれても、吸着します。洗剤などを使う水まわりには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売品)との組み合わせが最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)ポリプロピレン(PP)、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)、(Oリング)フッ素ゴム(FKM)、(マグネット)ポリプロピレン(PP)/ネオジム高さ(mm)19材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)26種類標準タイプ吸着力(N)29.4仕上(本体)光沢バレル研磨、(カバー)ホワイト、(シャフト)素地、(Oリング)ブラック、(マグネット)ホワイト使用環境防錆吸着力(N[kgf])29.4(3)推奨ねじM4ねじ、または呼び4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM63型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
    用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ヨーク)鋼(SPCC)、(磁石)ネオジム、(ネオスポ)クロロプレン発泡ゴム、(蓋)ポリアセタール(POM)高さ(mm)14材質(本体)ポリアセタール(POM)種類標準タイプ長さL(mm)63仕上(本体)グレー、(ヨーク)光沢クロメート処理(三価)、(蓋)グレー推奨ねじM4または呼4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)色(本体)グレー幅W(mm)19
  • 埋込型マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    埋込型マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。
    用途鋼製家具、収納ボックス等材質ポリアミド(PA6)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)13仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理吸着力(N[kgf])25[2.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスA 型ボールキャッチ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスA 型ボールキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。 上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
    用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスローラーキャッチ ジョー・プリンス竹下

    ボックスローラーキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)14仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
  • マグネットキャッチ(SUS304/SPCC) ノーブランド

    マグネットキャッチ(SUS304/SPCC)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304材質(ブラケット)SPCC 亜鉛メッキ
  • 平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ MC-159 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
  • ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-YN-005HP型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-YN-005HP型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
    用途厨房機器、各種試験装置など仕様耐熱仕様質量(g)11耐熱温度(℃)250材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨材質(磁石)サマリウムコバル/素地材質(ヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチ C882 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ C882

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    独特のストライク設計により、扉が吸い込まれるように閉まります。
    付属品受座材質ポリエチレン材質(本体)ポリエチレン(PE)種類クリップ型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ(アルミ製・埋込型) TRUSCO

    マグネットキャッチ(アルミ製・埋込型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    耐久性が高い埋め込み型マグネットキャッチです。
    仕様埋め込み型全長(mm)80色シルバー取付穴寸法(mm)(本体)5
  • ボールキャッチ(ZDC) 栃木屋

    ボールキャッチ(ZDC)

    栃木屋
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)62材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SWP/Ni(止めねじ)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチⅡ型(ZDC) 栃木屋

    ボールキャッチⅡ型(ZDC)

    栃木屋
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)17材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304WP/-(止めねじ)C3604/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリー埋込キャッチRCU LAMP(スガツネ工業)

    ロータリー埋込キャッチRCU

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥289税込¥318
    1個
    4日以内出荷
    扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。埋込型のロータリーキャッチです。
    用途かぶせ扉用。一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などに。仕様引張力:31.4(3.2N/kgf)その他引張力:32/3.3(N/kgf)トラスコ品番584-2298材質メス部:ポリアセタール、ポリエチレン、オス部:ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応押込力(N)29.4(3.0kgf)、27/2.8kgf
  • ボールキャッチ 栃木屋

    ボールキャッチ

    栃木屋
    ¥329税込¥362
    1個
    7日以内出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等仕様引抜力(N):9.81材質亜鉛タイプキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    ¥469税込¥516
    1個
    翌々日出荷
    取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
    材質合成樹脂吸着力2kgfサイズ(mm)50×12×H18自重(g)29.7モデルTL-160
  • IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ) 下西技研工業

    IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ)

    下西技研工業
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・保護等級にIP67IP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備。えています(筐体全体)。※IP とは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字。・内部の磁気コントロールで、スイッチがON/OFF します。・扉の 保持と、 開閉スイッ チの両機能を備 えています。・耐薬品性に優れています。・外部電源は不要となります。・機器装置のコンパクト化に適します。・電気接点部にリードスイッチを使用しているため、高い信頼性を発揮します。・開閉10万回を保証。・接点容量が大きく、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます
    用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用。いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-5~45定格スイッチ最大:100V(DC)、0.5A、スイッチ最小100mV、10μ、吸着力(N)35容量(W)スイッチ接点:最大10コネクタ02R -JWPF-VSLE-Sリード線フッ素樹脂、AWG#22、125mm接触抵抗(Ω)スイッチ初期:最大0.15保管温度範囲(℃)-10~50ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒スイッチ種類リードスイッチ
  • ロータリーキャッチ 栃木屋

    ロータリーキャッチ

    栃木屋
    ¥70税込¥77
    1個
    当日出荷
    樹脂特性を活かした簡易キャッチです。
    用途計測機器・工作機械・家具などに。トラスコ品番206-3806材質ポリアセタール全長(mm)27.5色白色引抜強度(N)18.6/1.9取付穴寸法(mm)(本体)長穴2.7×6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    極薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥94税込¥103
    1個
    当日出荷
    ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
    材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類関連部品仕上銅めっき(黒色処理)RoHS指令(10物質対応)対応

『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

ドアキャッチ