絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.8(1)
  • 3.3(3)
  • 3.4(2)
  • 3.5(2)
  • 3.65(2)
  • 3.8(2)
  • 4(3)
  • 4.1(2)
  • 4.2(2)
  • 4.3(2)
  • 4.5(1)
  • 5(3)
  • 5.3(17)
  • 5.4(1)
  • 6(4)
  • 6.2(2)
  • 6.4(1)
種類
種類
ウェーブワッシャー(3)
種類
シール座金(1)
種類
セットワッシャー(2)
種類
ノルトロックワッシャー(1)
種類
ロゼットワッシャー(4)
種類
平座金(ワッシャー)(4)
種類
歯付き座金(2)
種類
舌付き座金(6)
ねじの呼び
  • 5mm(3)
  • M3(8)
  • M3.8(1)
  • M4(10)
  • M5(25)
  • M6(3)
  • W3(1)
  • その他(1)
外径(Φmm)
  • 10
  • 7(53)
  • 9(71)
  • 10.8(37)
  • 12(55)
  • 13(38)
  • 13.5(42)
  • 14(42)
  • 16(71)
  • 17(41)
  • 18(48)
  • 20(69)
  • 21(53)
  • 22(42)
  • 24(49)
  • 25(68)
  • 25.4(40)
  • 26(46)
  • 30(103)
  • 30.7(39)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレスすべて(17)
  • SUS303(3)
  • SUS304(9)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(1)
  • チタン(2)
  • 樹脂すべて(12)
  • PEEK(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • セラミック(1)
  • ナイロン(6)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(11)
  • 炭素鋼(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
厚さ(mm)
  • 0.15(2)
  • 0.2(3)
  • 0.25(2)
  • 0.3(4)
  • 0.5(6)
  • 0.6(6)
  • 0.7(1)
  • 0.8(8)
  • 1(18)
  • 1.2(1)
  • 1.5(2)
  • 2(10)
  • 3(6)
  • 5(1)
0.15・0.2・0.25・0.3・0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.2・1.5・2・3・5
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • ACP(燐酸塩被膜)(2)
  • その他(2)
  • クロメート(1)
  • ジオメット(1)
  • ユニクロ(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(5)
3価クロメート・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・ジオメット・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理
ブランド
  • 大阪魂(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • ケミカルスクリュー(8)
  • TRUSCO(5)
  • オチアイ(2)
  • エスコ(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • 九飛勢螺(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・ケミカルスクリュー・TRUSCO・オチアイ・エスコ・水本機械製作所・九飛勢螺
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3.3(3)
3.8(2)
4(3)
4.1(2)
4.2(2)
4.3(2)
5(3)
5.3(17)
6(4)
6.2(2)
SWR リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)SWR リブドロックワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
619税込681
1パック(20個)
当日出荷
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス)大阪魂(21件のレビュー)
419税込461
1パック(3個)
当日出荷
材質ステンレス種類山形座金(ローゼットワッシャー)
ウェーブワッシャー(SUS) 大阪魂ウェーブワッシャー(SUS)大阪魂(18件のレビュー)
509税込560
1パック(150個)
当日出荷
種類ウェーブワッシャー
ワッシャー (6ナイロン) TRUSCOワッシャー (6ナイロン)TRUSCO
439税込483
1袋(50個)
当日出荷
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
両舌付き座金(ステンレス) 大阪魂両舌付き座金(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス種類両舌付き座金
6x10x1.0mm 銅パッキン (30個) エスコ6x10x1.0mm 銅パッキン (30個)エスコ(4件のレビュー)
590税込649
1袋(30個)
当日出荷
内径(Φmm)6外径(Φmm)10厚さ(mm)1エスコ品番EA949YT-6A
調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜) NBK(鍋屋バイテック会社)調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)NBK(鍋屋バイテック会社)
869税込956
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。
用途<用途>・高さ調整・座面の陥没防止材質(本体)S45C相当種類平座金表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)入数10
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯 TRUSCO内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯TRUSCO
699税込769
1パック(140個)
当日出荷
内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類外歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止ワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1袋(100個)
当日出荷
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304使用工具SKSC-3451袋入数(個)100寸法t(mm)0.3寸法h(mm)0.9
両舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂両舌付き座金(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1パック(7個)
当日出荷から翌々日出荷
種類両舌付き座金表面処理生地
曲げワッシャー(鉄/ACP)(パック品) オチアイ曲げワッシャー(鉄/ACP)(パック品)オチアイ(3件のレビュー)
399税込439
1パック(34個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類曲げワッシャー表面処理ACP
小ねじ用セットワッシャー ケミカルスクリュー小ねじ用セットワッシャーケミカルスクリュー
4,898税込5,388
1袋(1000個)
3日以内出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種類セットワッシャー
調整座金(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)調整座金(ステンレスブラック)NBK(鍋屋バイテック会社)
379税込417
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途高さ調整/座面の陥没防止1袋入数(個)1
シールワッシャー(ステンレス)(小箱) 大阪魂シールワッシャー(ステンレス)(小箱)大阪魂
52,980税込58,278
1箱(500個)
当日出荷から9日以内出荷
種類シールワッシャー
調整座金(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)調整座金(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,149税込1,264
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SUS304種類平座金
3カ-W ハツキW(ソトハ(タイヨウ 大阪魂3カ-W ハツキW(ソトハ(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(318個)
翌々日出荷
内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯 TRUSCO内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯TRUSCO
699税込769
1パック(180個)
当日出荷
緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
4,898税込5,388
1袋(1000個)
3日以内出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
5,498税込6,048
1袋(1000個)
3日以内出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ロゼットワッシャー(ステンレス) TRUSCOロゼットワッシャー(ステンレス)TRUSCO
969税込1,066
1パック(10個)
当日出荷
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。種類ロゼットワッシャー
シリコン ゴムワッシャー(特寸) 大阪魂シリコン ゴムワッシャー(特寸)大阪魂
499税込549
1パック(21個)
当日出荷から翌々日出荷
SWAT チタン座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SWAT チタン座金NBK(鍋屋バイテック会社)
99税込109
1個
当日出荷から5日以内出荷
SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
319税込351
1パック(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス)(小箱) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス)(小箱)大阪魂
75,980税込83,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類山形座金(ローゼットワッシャー)
調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,029税込1,132
1袋(10個)
翌々日出荷
材質(本体)S45C相当種類平座金表面処理無電解ニッケルメッキ
PTFEセットワッシャーTTS 大阪魂PTFEセットワッシャーTTS大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
材質/PTFE 色/白色不透明 耐熱温度/連続240℃不燃性 UL規格/UL94V-HB(材料)
呼び径M4寸法d(mm)3.7寸法t(mm)1寸法D(mm)10
セラミックワッシャーRR 大阪魂セラミックワッシャーRR大阪魂
774税込851
1個
翌々日出荷
材質セラミック寸法d(mm)5.3寸法D(mm)10
タッピングネジ用セットワッシャー (ナイロン) ケミカルスクリュータッピングネジ用セットワッシャー (ナイロン)ケミカルスクリュー
4,998税込5,498
1袋(1000個)
3日以内出荷から4日以内出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種類セットワッシャー
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
4,998税込5,498
1袋(100個)
3日以内出荷から31日以内出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
3,698税込4,068
1袋(100個)
3日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ワッシャー(JIS(ステンレス/ジオメット) 大阪魂ワッシャー(JIS(ステンレス/ジオメット)大阪魂(1件のレビュー)
509税込560
1パック(116個)
翌々日出荷
表面処理ジオメット
ステンレス 化粧座金 Φ50mm 水本機械製作所ステンレス 化粧座金 Φ50mm水本機械製作所
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷
径の大きい厚さのあるワッシャーです。 ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
用途ワッシャーとして使用質量(g)54種類化粧座金寸法L(mm)50寸法d(mm)10寸法W(mm)4
LY 座金 NBK(鍋屋バイテック会社)LY 座金NBK(鍋屋バイテック会社)
189税込208
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
タイプセット
ピアスボンデッドワッシャー M4黒ゴム/M5・M6グレーゴム (ステンレス)(パック品) 九飛勢螺ピアスボンデッドワッシャー M4黒ゴム/M5・M6グレーゴム (ステンレス)(パック品)九飛勢螺
279税込307特価
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
SUS316ハツキW(ウチハ(タイヨウ 大阪魂SUS316ハツキW(ウチハ(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(36個)
翌々日出荷
歯数8寸法d(mm)5.3呼びM5寸法t(mm)0.6寸法D(mm)10
テンパーウェーブW(タイヨウ 大阪魂テンパーウェーブW(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(158個)
翌々日出荷
SUS316ハツキW(ソトハ(タイヨウ 大阪魂SUS316ハツキW(ソトハ(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(36個)
翌々日出荷
3カ-W ハツキW(ウチハ(タイヨウ 大阪魂3カ-W ハツキW(ウチハ(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(318個)
翌々日出荷
PTFEワッシャーTT- 大阪魂PTFEワッシャーTT-大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
ポリスライダーWLL 大阪魂ポリスライダーWLL大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他ワッシャー