絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
表面処理
- 3価ステンコート(5)
- 3価ブラック(15)
- 3価ホワイト(28)
- 3価ユニクロ(19)
- その他(8)
- つや消し黒(5)
- カラー(35)
- クロメート(45)
- クローム(8)
- ゼロクローム(5)
- ニッケル(14)
- ノンクローム(12)
- パシペート(14)
- ブロンズ(6)
- ユニクロ(66)
- ラスパート(23)
- 生地/未処理(15)
- 茶ブロンズ(16)
- 黒亜鉛(14)
- 黒染め(9)
- 表面処理をもっと見る
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(4)
- 0.35(72山)(6)
- 0.4(6)
- 0.5(3)
- 0.6(4)
- 0.7(36山)(7)
- 0.79(32山)(22)
- 0.9(28山)(24)
- 1(1)
- 1.05(24山)(51)
- 1.1(12)
- 1.25(1)
- 1.27(20山)(8)
- 1.41(18山)(50)
- 1.5(5)
- 1.58(16山)(90)
- 1.81(14山)(34)
- 2.11(12山)(43)
- 2.3(11山)(1)
- 2.54(10山)(30)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.5・0.6・0.7(36山)・0.79(32山)・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・2.3(11山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(445)
- 若井産業(85)
- ウイング(24)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(19)
- 三星産業貿易(18)
- シネジック(17)
- ヤマヒロ(16)
- OHSATO(大里)(14)
- 日本パワーファスニング(12)
- KNフジニッテイ(8)
- 八幡ねじ(6)
- グローブウッド(GROVE WOOD)(6)
- ファスリンク(5)
- エスコ(4)
- サンコーテクノ(4)
- MYST(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- 丸エム製作所(3)
- 東日本パワーファスニング(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・若井産業・ウイング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・三星産業貿易・シネジック・ヤマヒロ・OHSATO(大里)・日本パワーファスニング・KNフジニッテイ・八幡ねじ・グローブウッド(GROVE WOOD)・ファスリンク・エスコ・サンコーテクノ・MYST・MARVEL CORPORATION(マーベル)・丸エム製作所・東日本パワーファスニング・ブランドをもっと見る
「頭部形状」から絞り込む

プレミアム軽天ビス ラッパ頭
ファスリンク(9件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1箱(500本)ほか当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
軽天ビス カラーラッパ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥409~税込¥450~1袋(154本)ほか当日出荷から翌々日出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定し頭が埋没しにくい。頭:ラッパ頭 白用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適
コンクリートビス(座付)NP
八幡ねじ(1件のレビュー)¥799税込¥8791パック(160本)ほか当日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄呼び径4表面処理ラスパートねじの呼びM4
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)
ファスリンク(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(1000本)ほか当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
GROVE ステンレスウッドデッキビス
グローブウッド(GROVE WOOD)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(100本)翌々日出荷SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS304色ブラウンねじ径(mm)5.5穴の形状スクエア
コンフィット
日本パワーファスニング(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(600本)ほか当日出荷頭部のフランジでしっかりと締結 フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制! 木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理 最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます! 性能表示対応 合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍! 今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!用途床鳴り防止寸法d(mm)4ねじの呼びM4
軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)
KNフジニッテイ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(1000本)ほか当日出荷から5日以内出荷軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。仕上ユニクロ
プレミアム軽天ビス フレキ付
ファスリンク(5件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1箱(500本)ほか当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄頭径(Φmm)7表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
根太ロック スクエア
若井産業(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(200本)ほか当日出荷根太を大引きにグッと引き寄せガッチリとまる。 専用ビット付(四角穴#3) 沈みやすい頭部形状。特殊形状先端で木割れしにくい。用途木製の根太を大引きに締結する。付属品専用ビット(四角No.3)材質三価ユニクロ呼び径(mm)5頭径(Φmm)9.5ねじ部長さ(mm)38
パーチクルボードビス
ファスリンク(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(1000本)当日出荷(半ねじ仕様)抜群の引き寄せ効果でパーチクルボードを確実に締結します。 (フレキ付)相手部材を座ぐりし頭部をフラットに沈めこみ、なおかつねじを緩みにくくします。 (浮き上がりや床鳴りを防止)従来の釘での施工とは違い、年数が経っても浮き上がりや床鳴りが発生しません。仕様フレキ付寸法(mm)3.8×38全長L(mm)38ねじの種類半ねじ寸法d(Φmm)3.8仕上ユニクロ寸法LT(mm)21ねじの呼びM3.8
石膏ボードビス 梨地頭
ファスリンク(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(1900本)ほか当日出荷高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。径(Φmm)3.8ねじの種類全ネジ頭径(Φmm)8仕上スーパーシルバーねじの呼びM3.8
ステンウッドデッキビス(SQビット1本付)
ウイング(8件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(100本)当日出荷ウッドデッキ施工に最高の必需品! ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。 トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。材質ステンレスSUS304頭径(Φmm)10表面処理ブロンズ穴の形状四角穴3番
(+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)ほか当日出荷軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。 内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。 薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。 表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。 ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。 ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。材質SUS410寸法S(mm)全ネジ
電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(135本)ほか当日出荷くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして材質スチール表面処理三価ユニクロ
(+)軽天ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)ほか当日出荷材質SUS410寸法d(mm)4.2寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5ねじの呼びM4.2
シルバービス〈プラケース入〉ステンレス座付
ウイング(2件のレビュー)¥849税込¥9341箱(40本)ほか当日出荷プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理パシペート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
Xポイントビス
若井産業(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100本)ほか当日出荷特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)材質鉄呼び径(mm)6.0頭径(Φmm)11.2表面処理ディスゴ頭部形状四角穴ねじの呼びM6
デッキスレンダービス
若井産業(17件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(100本)当日出荷硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!付属品六角軸四角ビット#3×1本材質SUS305J1表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)9.5ねじの呼び5.5
極低頭A平タッピン(六角穴)(ステンレス/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(11本)ほか当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状極低頭ねじの呼びM4
(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(300個)ほか当日出荷材質鉄寸法d(mm)4.2寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロねじの呼びM4.2
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴