絞り込み
ブランド
- HANMATEK
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(10)
- Deeper(7)
- LUCKYLAKER(18)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- マリンテック(48)
- メディアカバーマーケット(3)
- 本多電子(31)

多機能有線モニター
HANMATEK¥6,498税込¥7,1481式6日以内出荷HANMATEKブランドの多機能有線モニター このZhanmatekは、電話、ワイヤートラッカー、数値検出器、ネットワークケーブルテスターとして活用できる多機能デバイスです。実用性に富んだ設計で、現場作業に最適です。CE認証取得で信頼性を確保 商品はCE認証を取得しており、欧州市場での安全基準を満たしています。品質と安全性に配慮した製品として、信頼してご使用いただけます。有線接続で安定した測定が可能 有線モニターとしての特性を活かし、信号の安定した伝送が実現します。ノイズの影響を受けにくく、正確な測定結果を提供します。軽量で持ち運びやすい設計 パッケージ重量は0.360 kgと軽量で、持ち運びに便利です。現場作業や移動中の使用にも最適なコンパクトサイズです。パッケージサイズは19 × 9 × 5 cm パッケージサイズは19 cm× 9 cm× 5 cmとコンパクト。収納や持ち運びに最適なサイズ設計です。中国本土製でコストパフォーマンス優秀 原産国は中国本土で、製造コストを抑えつつも性能を維持しています。価格面でも魅力的な選択肢です。1個入りの単品販売 販売単位は1個ずつで、必要な分だけ購入可能です。個人利用や小規模な作業現場にも適した販売形態です。
『航海計器』には他にこんなカテゴリがあります
航海計器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら