絞り込み
医薬品医療機器等法
  • 一般医療機器(3)
  • 医家向け管理医療機器(8)
  • 家庭用管理医療機器(2)
  • 届出不要の管理医療機器(3)
ブランド
  • ドリテック
  • パール(PEARL)(324)
  • DANNO(ダンノ)(217)
  • 貝印(128)
  • タニタ(106)
  • ピップ(94)
  • ASSIST(アシスト)[ヘルスケア](94)
  • D&M(86)
  • アルインコ(84)
  • フレーバーライフ(84)
  • オムロンヘルスケア(82)
  • アルケア(79)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(77)
  • セルヴァン(76)
  • 秦運動具工業 (HATAS)(71)
  • アズワン(67)
  • 三進興産(67)
  • ケンツメディコ(65)
  • ハート光学(61)
  • ソルボセイン(61)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子体温計 ドリテック

    電子体温計

    ドリテック
    599税込659
    1本
    当日出荷
    抗菌樹脂なので清潔に使用できる(検温部・表示部を除く) 電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能 測定結果によって2種類のブザー音でお知らせ わきの下・口の中で測定できる 電池交換可能 電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付
    材質ABS(抗菌樹脂)、PC、ステンレス幅(mm)128ホワイト測定範囲体温 32.0~42.9℃31.9℃以下で「Lo」マーク表示43.0℃以上で「Hi」マーク表示高さ(mm)19mm質量(g)9奥行(mm)11電源アルカリボタン電池LR41×1個(動作確認用)最小表示0.1℃測定精度±0.1℃(32.0℃~42.9℃の間)周囲温度10℃~40℃の時測定方法実測式保管温湿度範囲‐10℃~60℃ 30%~90%RH保証期間購入から1年医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00141000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • 非接触体温計 TO-401NWT ドリテック

    非接触体温計 TO-401NWT

    ドリテック(19件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    約1秒で触れずにはかれる体温計 はかりやすいこめかみ測定専用 37.5℃以上は連続音6回でお知らせ 電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能 測定温度を24回分保存できる
    用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください)材質ABS樹脂電源単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V)測定精度【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×51×150使用周囲温度(℃)10~40表示範囲(℃)【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0使用周囲湿度30~85%RHアズワン品番64-9078-51医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00002000測定部位こめかみ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • デイリーパートナー ドリテック

    デイリーパートナー

    ドリテック(3件のレビュー)
    1,078税込1,186
    1台
    欠品中
    大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。34日分のデータを記憶し、履歴を表示します。
    付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)仕様(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex質量(g)約24電源リチウム電池CR2032×1個検出方式3D加速度センサー式表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×13×39精度(%)(歩数)±3以内オートパワーオフ約1分電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時)カロリー(kcal)(消費) 0~9999距離(km)(歩数)0.0~999.9k
  • デジタル体重計「グラッセ」 ドリテック

    デジタル体重計「グラッセ」

    ドリテック
    1,688税込1,857
    1台
    当日出荷
    のると自動で測定を開始します。のって安定する、ちょうどいい測定台サイズ(約幅26×奥行26cm)。5kg以上100kg以下は100g単位、100kg超え150kg以下は200g単位で測定。数値が安定後、約5秒で表示を固定(ホールド機能)。表示固定後、約15秒で自動で電源OFF(オートパワーオフ)
    仕様最小計量:【5kg以上・100kg以下】0.1kg【100kg超え・150kg以下】0.2kg質量(g)約 980(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×24電源(個)単4形乾電池×2オートパワーオフ約 15秒計量範囲5~150kg
  • 非接触体温計 ドリテック

    非接触体温計

    ドリテック
    4,398税込4,838
    1台
    7日以内出荷
    使用環境温度が5℃から使える非接触体温計 3色バックライトで測定結果をお知らせ 約1秒のスピード検温で触れずに衛生的 測定位置を見やすく照らすLEDライト付 物体の表面温度も測定可能 ※表面温度の結果は目安としてください 音を出したくないときにも最適なミュート機能 電源の切り忘れも安心のオートパワーオフ機能(約30秒) 測定結果を9回分保存可能
    ホワイト電源単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用)測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~93.2測定方式実測及び補正温度方式測定精度体温測定モード:35.5~42.0℃±0.2℃、その他±0.3℃、温度測定モード:±3℃使用温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:30~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲(輸送及び保管)温度:ー10~55℃ 湿度:25~90%RH(結露なきこと)最小表示単位0.1℃保証期間1年オートパワーオフ約30秒間電池寿命約4000回保護電撃保護:BF形装着部医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00019000測定部位医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 大画面歩数計 ドリテック

    大画面歩数計

    ドリテック
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。30日分のデータを記憶し、履歴を表示します。便利なクリップストラップ付。
    付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)仕様(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex質量(g)約25検出方式3D加速度センサー式表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×11×36精度(%)(歩数)±3以内使用電池CR2032オートパワーオフ約1分電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時)カロリー(kcal)(消費) 0~9999距離(km)(歩数)0.0~999.9k
  • 非接触体温計 ドリテック

    非接触体温計

    ドリテック(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    額ではかれる非接触体温計。 37.5℃以上を知らせる赤色バックライト。 測定結果を10回分保存できます。 音を出したくないときにも最適なミュート機能。 物体の表面温度も測定可能 表面温度の結果は目安としてください。
    ホワイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00017000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 手首式血圧計 ドリテック

    手首式血圧計

    ドリテック(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトで携帯しやすい手首式血圧計 簡単操作のシンプル機能 60回分の測定値を記憶 血圧値レベル表示機能、脈検知機能付き 電池残量の不足時はマークでお知らせ
    測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~160拍/分電源単4形乾電池×2個測定精度圧力:150mmHg以下:±3mmHg以内 150mmHg超過:±2%以内 脈拍:±5%以内測定方法オシロメトリック法測定時間約1分間表示範囲カフ圧力:0~300mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00146A02適合手首周(cm)約13.5~21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 10秒予測式電子体温計 ドリテック

    10秒予測式電子体温計

    ドリテック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    わき下約10秒で予測検温。検温結果が37.5℃以上の場合、ブザーのリズムを変えてお知らせ。電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能。電源の切り忘れに安心なオートパワーオフ機能付。電池交換可能。持ち運びに便利な収納ケース付
    ホワイト測定範囲32.0~42.0℃(31.9℃以下で「L」表示・42.1℃以上で「H」表示)質量(g)約 15(電池を含む)種類電子体温計 一般用測定方式予測・実測測定精度±0,1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10~40℃の時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×13.5×21温度表示3桁デジタル+℃表示、0.1℃毎使用電池アルカリボタン電池LR41×1個使用温湿度範囲【温度】10~40℃【湿度】30~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】30~90%RH(結露なきこと)測温部サーミスタ保護【電撃保護】内部電源機器BF形医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:307AKBZX00057000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • 上腕式血圧計 ドリテック

    上腕式血圧計

    ドリテック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    かんたん操作のシンプルな上腕式血圧計 大画面で見やすい上腕式血圧計 最低血圧 最高血圧と脈拍を測定 電池残量の不足時はマークでお知らせ
    測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~199拍/分電源単4形乾電池×4個(動作確認用)測定精度圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内測定方法オシロメトリック法測定時間約30秒表示範囲カフ圧力:0~300mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00107A01適合手首周(cm)約22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 上腕式血圧計 ドリテック

    上腕式血圧計

    ドリテック
    4,598税込5,058
    1台
    7日以内出荷
    大きな画面でかんたん操作の上腕式血圧計 60回分の測定値を記録 血圧値レベル表示機能、脈検知機能付 電池残量の不足時はマークでお知らせ 収納や携帯に便利なケース付
    測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~160拍/分電源単3形乾電池×4個(動作確認用)/ 専用ACアダプターAD-801(別売)測定精度圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内測定方法オシロメトリック法測定時間約1分間表示範囲カフ圧力:0~300mmHg電池寿命約400回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00145A02適合手首周(cm)約22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 手首式血圧計 ドリテック

    手首式血圧計

    ドリテック
    3,500税込3,850
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトで使いやすい手首式血圧計 本体厚さ約20mmのうす型タイプ 測定値をユーザー2人×99回分まで記録可能 直近3回分の測定結果の平均値を表示 血圧値レベル表示機能付 脈検知機能、不規則脈波検知機能、体動検知機能付 日時表示、電池残量お知らせマーク付
    ホワイト測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~199拍/分電源単4形乾電池×2個測定精度圧力:150mmHg以下:±3mmHg以内 150mmHg超過:±2%以内 脈拍:±5%以内測定方法オシロメトリック法表示範囲カフ圧力:0~299mmHg電池寿命約300回測定間隔約3分間医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00105000メモリー数2人×99回分適合手首周(cm)約13.5~21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • BM-216用腕帯(カフ) SC-216 ドリテック

    BM-216用腕帯(カフ) SC-216

    ドリテック
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    上腕式血圧計BM-216専用カフ(腕帯)
    適合腕周(cm)約22~32
  • ACアダプター(BM-200用) ドリテック

    ACアダプター(BM-200用)

    ドリテック
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    仕様:ACアダプター 電子血圧計(上腕式)用
  • 上腕式血圧計 ドリテック

    上腕式血圧計

    ドリテック
    4,998税込5,498
    1台
    7日以内出荷
    2人で使えるユーザー切り替え機能付 2人分の測定結果をそれぞれ記憶(2人×60回) 見やすいバックライト 6段階で血圧値のレベルを表示 直近3回の平均値を表示 大画面で見やすい(80×59mm) 電池残量の不足時はマークでお知らせ 便利な日時表示
    測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~199拍/分電源単3形乾電池×4個(動作確認用)測定精度圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内測定方法オシロメトリック法測定時間約30秒表示範囲カフ圧力:0~300mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AKBZX00070A01適合手首周(cm)約22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • やわらかタッチ体温計 ドリテック

    やわらかタッチ体温計

    ドリテック
    1,998税込2,198
    1台
    欠品中
    約15秒でかんたん測定(わき下、予測検温約15秒) 前回の測定値を表示 先が曲がるので、やさしくわきにフィット 衛生的に使える抗菌仕様 聞き取りやすい大音量 ※メーカー比 表示が見やすい大画面&バックライト液晶 奥までお手入れしやすい収納ケース付
    付属品収納ケース、添付文書、電池/リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用)ホワイト測定範囲(℃)32.0~42.9測定方式予測(わき下)/実測(わき下・口内)表示数字3桁+℃表示、31.9以下で「L」マーク表示・43.0以上で「H」マーク表示測定精度±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10℃~40℃の時表示方式デジタル表示使用電池リチウム電池 CR2032×1個使用温湿度範囲10℃~40℃、30%~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲-10℃~60℃、30%~85%RH(結露なきこと)保証期間1年測温部サーミスタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00028000号検温部位わき測定値の保存前回値表示医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器最小表示(℃)0.1
  • ウォーキングパートナー ドリテック

    ウォーキングパートナー

    ドリテック
    1,078税込1,186
    1個
    当日出荷
    身につけるだけですぐ使える すぐ使えるカンタン操作 大きな画面、大きな数字で見やすい 便利なクリップ付
    質量(g)約22電源アルカリボタン電池LR1130×1個検出方式振子式表示(歩数)最小1歩~最大99999歩表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×29×38精度(%)±3以内(振動試験機による)
  • 大画面上腕式血圧計 BM-503 ドリテック

    大画面上腕式血圧計 BM-503

    ドリテック
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    専用アプリ連携で測定結果を管理!。Bluetooth(R)で専用アプリ「dretec life」を連携。専用アプリ「dretec life」:結果がグラフでわかる。専用アプリ「dretec life」:1年分のデータを記録。専用アプリ「dretec life」:1つのアカウントを共有することで離れた家族の「見守り」に。専用アプリ「dretec life」:血圧値レベルを6段階で色別表示。本体:ユーザーの測定結果を99回まで記録。本体:直近3回分の平均値表示 ※30分以内に3回以上測定値を記録している場合。本体:体動検知機能/不規則脈波検知機能/脈検知機能付。本体:電池交換のお知らせ
    質量(g)約210(電池を含まず)電源単4形アルカリ乾電池×4個測定精度【圧力】150mmHg以下:±3mmHg以内、150mmHg超過:±2%以内、【脈拍】±5%以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121×42×99測定範囲(mmHg)最高血圧:55~255、最低血圧:25~200脈拍測定範囲(拍/分)40~199医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:307AKBZX00070000測定可能寸法(mm)腕周:約 220~320医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • 鼻用洗浄器 HK-200 ドリテック

    鼻用洗浄器 HK-200

    ドリテック
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    鼻の不快な症状に!しっかり洗い流してスッキリ爽快。安定した水流で鼻の奥までしっかり洗浄。選べる3つの洗浄モード(normal/soft/pulse)。鼻にやさしいシリコーン製ノズルヘッド。ボタンを押すだけかんたん操作。IPX7の防水仕様。タンク容量:280ml。360°回転ノズル。USB充電式 ※ACアダプターは付属しておりません。必ずDC5Vで1A以上のACアダプターをご使用ください。替えノズル2個付。専用充電ケーブル/計量スプーン付
    付属品ノズル2個、ノズルヘッド2個、充電用ケーブル1本、計量スプーン1個質量(g)約245(本体+タンク)電源(V)内蔵充電式リチウムイオン電池:3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×85×218入力DC5V 1Aタンク容量(mL)280保管温湿度範囲【輸送および保管環境】温度:-10~60、湿度:30~90%RH 結露なきこと使用環境温度(℃)5~40動作回数満充電で約28回(1回2分、normalモードで使用)充電時間(時間)約4(空の状態から満充電まで)バッテリー容量(mAh)1400防水仕様IPX7(※IPX7とは、常温で水道水、静水の水深1mの水槽に本製品を静かに沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、製品の性能を保つことです。)使用環境湿度(%)30~90RH 結露なきこと医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X10023000003流量(mL/sec)normal:130±30/30、soft:90±30/30、pulse:100±30/30医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 大画面上腕式血圧計 BM-216 ドリテック

    大画面上腕式血圧計 BM-216

    ドリテック
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ボタン1つでかんたん測定。ユーザーの測定結果を60回まで記録。血圧値レベルを6段階で表示。カフの巻き方が適切かマークでわかる。体動検知機能/不規則脈波検知機能/脈検知機能付。電池残量の減少をお知らせ
    質量(g)約210(電池を含まず)電源単4形アルカリ乾電池×4個測定精度【圧力】150mmHg以下:±3mmHg以内、150mmHg超過:±2%以内、【脈拍】±5%以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121×42×99測定範囲(mmHg)最高血圧:55~255、最低血圧:25~200脈拍測定範囲(拍/分)40~199医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:307AKBZX00070000測定可能寸法(mm)腕周:約 220~320医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • 鼻用洗浄器 HK-202 ドリテック

    鼻用洗浄器 HK-202

    ドリテック
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    鼻の不快な症状に!ストレートタイプもミストタイプもこれ1台。ストレートノズルでしっかり洗浄。ミストノズルでやさしく洗い流す。IPX7。選べる3つの洗浄モード(流量:多め/ふつう/少なめ)。鼻にやさしいシリコーン製ノズルヘッド。USB充電式※ACアダプターは付属しておりません。必ずDC5Vで1A以上のACアダプターをご使用ください。コンパクトに持ち運べる。専用充電ケーブル/ストレートノズル・ミストノズル各1個付
    質量(g)約199(ノズルとノズルヘッドを含まず)電源(V)内蔵充電式リチウムイオン電池:3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×49×142(収納時)、約76×49×261(ストレート使用時)、約76×49×267(ミスト使用時)入力DC5V 1Aタンク容量(mL)150保管温湿度範囲【輸送および保管環境】温度:-10~60、湿度:30~90%RH 結露なきこと使用環境温度(℃)5~40動作回数満充電で約70回(1回2分、strongモードで使用)充電時間(時間)約2.5(空の状態から満充電まで)バッテリー容量(mAh)1100防水仕様IPX7(※IPX7とは、常温で水道水、静水の水深1mの水槽に本製品を静かに沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、製品の性能を保つことです。)使用環境湿度(%)30~90RH 結露なきこと医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X10023000005流量(mL/sec)【ストレート】strong:135±40/30、normal:110±30/30、soft:78±20/30、【ミスト】strong:30±10/30、normal:25±10/30、soft:20±10/30医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 鼻用洗浄器 HK-201 ドリテック

    鼻用洗浄器 HK-201

    ドリテック
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    鼻の不快な症状に!初めてでも使いやすいミストタイプ。やさしく洗い流すミストタイプ。選べる3つの洗浄モード(soft/normal/strong)。鼻にやさしいシリコーン製ノズルヘッド。IPX7の防水仕様。タンク容量:45mlでコンパクト。USB充電式※ACアダプターは付属しておりません。必ずDC5Vで1A以上のACアダプターをご使用ください。専用充電ケーブル/替えノズル付2個付。収納に便利なフタ付。洗浄用ブラシ付
    付属品ノズルヘッド2個、充電用ケーブル1本、洗浄用ブラシ1個質量(g)197電源(V)内蔵充電式リチウムイオン電池:3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×63×153入力DC5V 1Aタンク容量(mL)45保管温湿度範囲【輸送および保管環境】温度:-10~60、湿度:30~90%RH 結露なきこと使用環境温度(℃)5~40動作回数満充電で約60回(1回2分、strongモードで使用)充電時間(時間)約4(空の状態から満充電まで)バッテリー容量(mAh)1400防水仕様IPX7(※IPX7とは、常温で水道水、静水の水深1mの水槽に本製品を静かに沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、製品の性能を保つことです。)使用環境湿度(%)30~90RH 結露なきこと医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X10023000004流量(mL/sec)soft:13±4/30、normal:16±4/30、strong:19±4/30医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 体重体組成計「ドクタースキャンコネクト」 ドリテック

    体重体組成計「ドクタースキャンコネクト」

    ドリテック
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    専用アプリで測定データを管理。最大10人分の測定結果を管理可能。アプリを起動してのるだけで自動的に記録!。推定年齢を含む11項目を測定できる。体重/BMI/体脂肪率/筋肉量の前回との差が見える。8項目を日/週/月でグラフ化。1年分の測定データを保存できる。約10秒で測定できる。見やすい白色LED表示。オートパワーオフ機能
    仕様●BMI:0.0~100.0(0.1単位)●体水分率:0.0~100.0%(0.1%単位)●体脂肪率:0.0~100.0%(0.1%単位)●内臓脂肪レベル:0~20●基準体重との差(kg):0.1単位●基礎代謝量:0~12000kcal●適合年齢:18~70才●適合身長(cm):100~200●適合年齢:0~100才●推定骨量(kg):0.0~4.5(0.1単位)●登録可能人数:10人●筋肉量(kg):0.0~100.0(0.1単位)●計量範囲(kg):5.0~150.0質量(g)約1300身長(cm)30~300(1単位)最小表示(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×260×24電源(個)単4形乾電池×3適応体重(kg)0~152性別男性/女性
  • ボディスケール「リフェロ」 ドリテック

    ボディスケール「リフェロ」

    ドリテック
    2,998税込3,298
    1台
    7日以内出荷
    50g単位の計測で細かく体重管理ができる(5kg~100kgまで) 表示が見やすい大画面(W100×H50mm) のるだけで体重を自動で測定開始 持ち運びラクラク、便利な軽量ボディ 計測値の表示を固定するホールド機能付 オートパワーオフ機能(表示固定後、約10秒) 「LO」表示で電池の消耗をお知らせ(ローバッテリー機能)
    材質本体:ABS樹脂、脚部:シリコーンゴム電源単4形乾電池最小表示5kg~100kg以下:0.05kg、100kg超え:0.1kgオートパワーオフ約10秒電池寿命約1年(1日3回はかった場合)ホールド身体を安定させてから約3秒後計量範囲5.00~150.0kg画面寸法(mm)100×50
  • 体重体脂肪計 クラベールプラス ドリテック

    体重体脂肪計 クラベールプラス

    ドリテック
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適 体脂肪の増減、目標体重との差も自動で表示 のるだけではかれる体脂肪計 体重、体脂肪率、BMI、目標体重を表示 電源が自動的に切れるオートパワーオフ機能 バックライト付
    材質本体:ABS樹脂、強化ガラス、ステンレス、脚部:シリコーン電源単4形乾電池×4個(確認用付属)最小表示(kg)15~100kg以下:0.1、100kg超え180kg以下:0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×245×24計量範囲15.0~180.0kg登録人数5人
  • ボディスケール「クラベール」 ドリテック

    ボディスケール「クラベール」

    ドリテック
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    前回の体重を自動で記憶表示、今回の体重との差を表示します。前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適。 のると自動で測定を開始します(ステップON)
    付属品単4形乾電池×2個(動作確認用)材質ABS樹脂、シリコン種類ヘルスメーター電源単4形乾電池×2個機能前回測定値との比較表示、バックライト、オートパワーオフ、ホールド(数値安定後、約3秒で固定)表示単位0.1kg計量範囲5~150kg
  • ボディスケール「ピエトラプラス」 ドリテック

    ボディスケール「ピエトラプラス」

    ドリテック
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    のるだけで誰がのっているか自動判別し、測定を開始します。 体重・体脂肪率・体水分量・筋肉量・推定骨量・内臓脂肪レベルを表示します。 持ち運びに便利な軽量ボディ。
    付属品単4形乾電池×3個(動作確認用)材質ABS樹脂、TPE(熱可塑性エラストマー)種類ヘルスメーター電源DC4.5V、単4形乾電池×3個測定項目体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル身長(cm)100~220機能ホールド機能(表示固定方式)、ローバッテリー表示表示単位(5~100kg)0.05kg、(100~150kg)0.1kg電池寿命約1年(1日3回はかった場合)計量範囲5~150kg登録人数5人(10~90歳)

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

ヘルスケア