2ページ目: 計測・測定機器

506件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属身長計 吉田製作所

    金属身長計

    吉田製作所
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    左右両面にメジャーが付いていますので、測定者がどちら側にいても目盛を読み取れます。
    仕様組み立て式(要工具)材質柱部/アルミ製アルマイト加工、台部/鉄製(焼付塗装)最小目盛1mm
  • 身長計付デジタルコラムスケール[検定付] seca799S seca (セカ)

    身長計付デジタルコラムスケール[検定付] seca799S

    seca (セカ)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    仕様組み立て式(要工具)寸法(mm)292×1400×390質量(kg)7.9電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)機能ホールド・オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算測定範囲(cm)7~230(1mm単位)精度等級4級測定範囲(kg)1~100(100g単位)、100~200kg(200g単位)アズワン品番8-5190-01商品タイプレンタル品はこちら
  • 知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm アズワン

    知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm

    アズワン(1件のレビュー)
    3,406税込3,747
    1個
    当日出荷
    仕様10cm計測メモリ付き材質ステンレス(SUS410)全長(mm)130タイプオイレンブルヒ式アズワン品番0-086-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000010医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 神中式角度計 酒井医療

    神中式角度計

    酒井医療
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)368質量(g)230目盛5°刻み
  • 減塩モニタ用センサ 河野エムイー研究所

    減塩モニタ用センサ

    河野エムイー研究所
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    適合品番KME-03松吉医科器械コード23-2824-01
  • ポケット角度計(ゴニオメーター) ユーメド貿易

    ポケット角度計(ゴニオメーター)

    ユーメド貿易(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)49×215医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00010松吉医科器械コード23-6895-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 抜管防止用腕固定具NEホルダー 日本衛材

    抜管防止用腕固定具NEホルダー

    日本衛材
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    腕を伸展位で固定し、抜管を防止します。 可動式のマジックテープにより、穿刺部位に合わせて固定できます。 手洗い洗濯可。
    材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、アルミ(ステー)サイズフリー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×450×60アズワン品番8-4540-01松吉医科器械コード23-6929-00
  • エマジン減圧弁用 Oリング ブルークロス

    エマジン減圧弁用 Oリング

    ブルークロス
    95税込105
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    エマジン減圧弁用交換部品。
  • 角度計 はくでん

    角度計

    はくでん
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    単軸・2軸(Y軸)測定が可能であり、水平(気泡)基準器を備えています。測定単位はmm/m、%(パーセント)、°(度数)を選択する事が出来る為、角度だけでなく、勾配または斜面傾斜角を測定可能。上部と下部(底部)に磁石を内蔵している為、金属製の部品等にも取り付ける事が可能であり、絶対測定・相対測定の切替ボタンや、測定値のホールド(固定)ボタンも搭載。
    付属品充電用ケーブル(タイプC-タイプA)・取扱説明書仕様基準:水平面に基づく絶対ゼロ測定電源3.7Vリチウムバッテリー本体寸法(mm)45.1×95.7×24.3精度単軸 ±0.2° / 2軸(Y軸) ±0.3°再現性0.1°分解能0.1°機能水平(気泡)基準器・絶対/相対測定・自動電源オフ・単位切替(mm/m, %, °)・ホールド機能・2軸(Y軸)測定レンジ単軸 4×90° / 2軸(Y軸) +60°使用環境0-40℃(湿度は80%以下)バッテリー容量(mAh)400磁石内蔵有無上部・下部(底部)に磁石内蔵)ポート充電ポート:DC5V 400mA(タイプC)
  • 筋電センサ用小型ディスポ電極 25個入 スポーツセンシング

    筋電センサ用小型ディスポ電極 25個入

    スポーツセンシング
    5,898税込6,488
    1袋
    15日以内出荷
    筋電センサ用のディスポーザブル電極(小)。スポーツセンシング社製のDSPワイヤレス筋電センサ(湿式)やDSPワイヤレスECGロガーなどで使用するセンサデータ検出用のディスポーザブル電極で、身体に添付して使用します。取り付け部位や用途に応じて2種類の電極があります。
    仕様●電極サイズ(L×W):44.8mm×22mm●接着部サイズ(L×W):30mm×20mm●入り数:25アズワン品番67-0361-16
  • マツヨシ創部ペーパースケール 松吉医科器械

    マツヨシ創部ペーパースケール

    松吉医科器械
    1,198税込1,318
    1袋
    当日出荷
    使い捨ての創部ペーパースケール 15cmの目盛りが予め印刷されており創部の大きさなど記入します。 台紙から切り離して使用できるのでカルテなどに貼り付けることができます(粘着剤は付いておりません)。
  • 聴力検査用記録紙 1箱 10巻入 KOKUSAI(国際チャート)

    聴力検査用記録紙 1箱 10巻入

    KOKUSAI(国際チャート)
    10,980税込12,078
    1箱(10巻)
    当日出荷
    高品質低価格
    幅(mm)109全長(m)30アズワン品番61-6999-60
  • 外部出力ケーブル 酒井医療

    外部出力ケーブル

    酒井医療
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    アナログデータを出力するための専用ケーブル
    用途(モービィオプション品)その他コネクタ部/USB(micro-B)to BNC(オス)ケーブル長(mm)約1000
  • モービィZ 酒井医療

    モービィZ

    酒井医療
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。 高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
    用途手で持って筋力を測定するセット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB材質ケーブル、USB-ACアダプター質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32精度±2%RO以内表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
  • 握力計(シニア&チャイルド) ツツミ

    握力計(シニア&チャイルド)

    ツツミ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    明るく読み取りやすいカラーダイヤルパネル。
    材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×215測定範囲(kg)0~50(0.5単位)
  • ADE乳児用頭囲測定メジャー ADE

    ADE乳児用頭囲測定メジャー

    ADE
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    メジャーの先端を本体の溝にセットして頭囲などを測定します。ボタンを押すだけのワンタッチで巻き取りでき、片手での採寸が可能です。メジャー表面は本体の溝にセットして測定できる目盛表示となっており、メジャー裏面は通常のメジャーとして測定できる目盛表示となっています。
    材質本体/ABS、メジャー/ファイバー・ポリ塩化ビニール質量(g)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×20×80測定範囲(cm)表面/5.0~157.0(0.1単位)、裏面/0.0~150.0(0.1単位)松吉医科器械コード23-3003-00
  • ラインテープW50 トーエイライト

    ラインテープW50

    トーエイライト
    3,498税込3,848
    1組(4巻)
    6日以内出荷
    反復横とび、20mシャトルランのラインに鮮明な色でラインテープに適しています。
    材質軟質ビニルフィルム質量(g)250/巻寸法(幅W×長さL)(cm×m)5×20
  • 三関節角度計 酒井医療

    三関節角度計

    酒井医療
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)200質量(g)50目盛2°刻み
  • ジェイマー型油圧握力計 酒井医療

    ジェイマー型油圧握力計

    酒井医療
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    5段階のハンドル機能を持つ国際的に信頼されている握力計です。
    測定範囲最大/90kgf以下質量(g)700外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×130×75
  • デジタル長座体前屈計 竹井機器工業

    デジタル長座体前屈計

    竹井機器工業(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
    質量(kg)1.5電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×365測定範囲(cm)0.0~99.5(0.5cm単位)松吉医科器械コード24-2345-00
  • フリッカー値測定器Ⅱ型(自動型) 竹井機器工業

    フリッカー値測定器Ⅱ型(自動型)

    竹井機器工業
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。
    仕様(フリッカー変化方法)自動型質量(g)800電源ACアダプタ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×355×135照度(Lx)チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%)可変範囲20~60Hz(±10%)松吉医科器械コード19-2420-00
  • 握力計ST4 トーエイライト

    握力計ST4

    トーエイライト
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷
    使いやすいスタンダード握力計
    仕様測定範囲0~100kg、0.5kg単位、スメドレー式材質本体:ポリカーボネート、グリップ:アルミダイキャスト、目盛盤:アルミ質量(g)540寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)215×145×50
  • ラウンドメタボリメジャー HB017 えむ・しー・じゃぱん

    ラウンドメタボリメジャー HB017

    えむ・しー・じゃぱん
    219税込241
    1個
    欠品中
  • デジタル角度計 マルチゴニオ コロンブス(エッグ)[医療]

    デジタル角度計 マルチゴニオ

    コロンブス(エッグ)[医療]
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    大きな文字でデジタル表示。ポケッタブルな大きさで、持ち運びが便利。 大きなところから小さなところまでこれ一台で測定ができます。 測定角度がデジタル表示されるので、測定角度がすぐにわかります。 ガイド(大小2種類)を用意、簡単に脱着可能です。 フィン付きで測定面に合わせやすい仕様です。
    ブラック
  • 接続ケーブル2m A&D(エー・アンド・デイ)

    接続ケーブル2m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1本
    11日以内出荷
    デジタル身長体重計AD-6351でご使用になれるオプション品です。
  • デジタル身長体重計用カーソル ムラテックKDS

    デジタル身長体重計用カーソル

    ムラテックKDS
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    デジタル身長体重計(DST-210S)・デジタル身長計(DSN-70・DSN-90)用の交換用カーソルです。身長体重計DST-210Sに付属のカーソル(色:ホワイト)です。
    用途デジタル身長体重計のカーソル交換用。トラスコ品番202-9340
  • ピンチセンサー 酒井医療

    ピンチセンサー

    酒井医療
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    0.1Kgf単位でのピンチ力を表示可能
    用途モービィに接続して使用(モービィオプション品)測定範囲最大/30kgf以下質量(g)160寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/115×45×17精度±2%RO以内
  • スメドレー型握力計 100kg 103シリーズ 秦運動具工業 (HATAS)

    スメドレー型握力計 100kg 103シリーズ

    秦運動具工業 (HATAS)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードなアナログタイプの握力計です。
    材質強力ポリカーボネイト樹脂ボディ最小目盛(g)500測定範囲(kg)0~100
  • ナビスプローブカバー 144袋入 ナビス(アズワン)

    ナビスプローブカバー 144袋入

    ナビス(アズワン)
    1箱(144袋)
    翌々日出荷
    超音波診断装置の経膣用プローブカバーです。プローブ部分に装着することで、患者間の交差感染防止に繋がります。十分な長さで操作中の抜けリスクを軽減します。
    仕様個包装タイプ材質ラテックス(天然ゴム)厚さ(mm)0.1寸法(Φmm×Lmm)33×195医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AKBZX00100000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • リユーザブルSpO2センサ 日本光電互換 /成人 耳/1.5m プロシェア(ナビス/アズワン)

    リユーザブルSpO2センサ 日本光電互換 /成人 耳/1.5m

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    四肢での脈波が得にくい場合に。高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
    仕様【互換メーカー/適用患者】日本光電/成人適合【患者】30kg以上材質PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)コード長さ(m)耳/1.5測定精度(%)±2(90~100%)、±3(70~89%)(SpO2)アズワン品番7-9204-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000044医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ポータブル身長計水平器付 seca (セカ)

    ポータブル身長計水平器付

    seca (セカ)
    24,255税込26,681
    1個
    当日出荷
    身長測定をより正確に行うための水平器をヘッドプレートに搭載した組立式簡易身長計
    質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×2165×590最小目盛(mm)1測定範囲(cm)20~205アズワン品番62-6185-09
  • アズプロミニスケール ACXシリーズ 220g アズワン

    アズプロミニスケール ACXシリーズ 220g

    アズワン
    12,000税込13,200
    1個
    翌々日出荷
    着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
    寸法(mm)皿:142×128電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)最小表示(g)0.1本体寸法(mm)201×135×41機能風袋引き・オートパワーオフ安定時間(秒)約1.5アズワン品番7-6934-01秤量(g)220
  • ファンパッドLC ファルマ

    ファンパッドLC

    ファルマ
    9,998税込10,998
    1パック(25枚)
    11日以内出荷
    ホルマリン中和剤を含有した吸収力の高いパッドです。ほどよい硬さのマットタイプ。
    シートサイズ(mm)200×280松吉医科器械コード24-4708-00
  • キャッチホルム(箱タイプ) ファルマ

    キャッチホルム(箱タイプ)

    ファルマ
    9,799税込10,779
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    置くだけで、高濃度から低濃度のホルムアルデヒドを吸着・分解します。
    寸法(mm)148×105×25
  • パラワイプ ファルマ

    パラワイプ

    ファルマ
    5,398税込5,938
    1パック(50枚×3本)ほか
    6日以内出荷
    ミクロトーム・装具類・作業台に付着したパラフィンを除去し、再付着を防止します。ウェットティッシュタイプ。
  • ティッシュマーキングダイライナー ファルマ

    ティッシュマーキングダイライナー

    ファルマ
    5,798税込6,378
    1式(3本)
    6日以内出荷
    生検組織、病理標本用固定臓器のマーキング用色素です。細い筆先は微小検体のマーキングに最適です。
    容量(mL)3
  • 数取器(連式) 京北計器工業

    数取器(連式)

    京北計器工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    数取器を連結してプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。表示窓に拡大レンズを採用。
    付属品インデックスシール材質ステンレス(SUS304)、ジュラコン(R)
  • 乳児用ベッド型身長計 タカメディカルサービス

    乳児用ベッド型身長計

    タカメディカルサービス(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    清潔感のある新色が追加されました。
    材質ポリ合板質量(kg)約5寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)270×1050×150測定範囲(cm)0~100.0
  • ADEポータブル身長計 ADE

    ADEポータブル身長計

    ADE
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    支柱を4つに折りたたんで載台に収納できますので、持ち運びや移動に便利。目盛は左右両側から読み取りができます。上下2ヶ所のディスタンスピースを壁にぴったり寄せることで安定感を補います。
    材質ABS質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×590×2140載台寸法(mm)348×410測定範囲(cm)15.0~210.0折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×620×130松吉医科器械コード24-6009-00
  • 長座体前屈測定器1 トーエイライト

    長座体前屈測定器1

    トーエイライト
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。 直進型キャスター方式でスムーズな測定を実現。 最高測定値の記録が残るマグネットプレート式採用。 抗菌塗装処理。置くだけで簡単測定(0~100cm、0.1cm単位)。
    仕様カーソル高さノブボルト1本固定の3段階(20、25、30cm)質量(kg)4幅(cm)【T型カーソル】40長さ(cm)104全高(cm)34アズワン品番61-9672-30主材質木製抗菌仕上
計測・測定機器