絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 油圧補器

FA現場のお役立ち情報
219件中 201~219件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リターンフィルタ VLR型 増田製作所

    リターンフィルタ VLR型

    増田製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    47日以内出荷
    安全の為バイパスバルブが装着されています。 明瞭な目詰まり検知装置が、常にフィルタの状態を知らせます。 IN側接続口を2ヶ所設けています。 タンク上面に設置のためのフランジ付です。 小型で高性能です。 内部構造が簡単で流量抵抗が小さい。 エレメントの交換がきれいに簡単にできます。上部カバーを取り去ると簡単にエレメントが取り出せます。油の流出がなく、付近の機器を汚損せず無駄なく経済的です。
  • 注油口付エアブリーザ MSA-G型 増田製作所

    注油口付エアブリーザ MSA-G型

    増田製作所
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • サクションストレーナ MSNタイプ 増田製作所

    サクションストレーナ MSNタイプ

    増田製作所
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    ステンレス星型金網タイプ。
  • ばね座金 日本発条(NHK)

    ばね座金

    日本発条(NHK)
    ¥49税込¥54
    1個
    5日以内出荷
    材質SWRH
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    22日以内出荷から42日以内出荷
    最高使用圧力1MPa 口径40A~200Aの大容量ラインフィルタです。 脚付の自立タイプです。 オプションでインジケータの装備が可能です。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    最高使用圧力1MPa ハンドルを回転することによりエレメントの清掃再生ができるノッチワイヤーエレメント(AK型)、三角線エレメント(CFK型)によるオートクリーンフィルターです。 配管方法はネジ込形、フランジ形があります。相フランジはオプションです。
    ろ過材の種類ノッチワイヤろ過精度(メッシュ)150
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力3MPa L型ポートの上抜式フィルタでバイパスフィルタとして最適です。
    ろ過材の種類Cろ紙
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力42MPa インパルス試験42MPa×107回 メーカーGC型と取付寸法が共通です。 メーカーGC型とエレメントが共通です。 取り付け用ボルトは、六角穴付きボルト(強度区分:12.9)を使用してください。 使用ボルトサイズ…M16×90 ボルトは別途ご用意ください
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    22日以内出荷
    最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 小型の為、取付けスペースが非常に少なくて経済的です。 リリーフ弁、インジケータは取付きません。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 下抜式T形フィルタです。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    最高使用圧力3.5MPa インパルス試験0~3.5MPa×107回 351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。 本品は下抜式T形フィルタです。
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    22日以内出荷
    最高使用圧力0.5MPaネジ込み低圧ライン用フィルタです。 オプションでマグネットが装着できます。 インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    10日以内出荷から22日以内出荷
    アルミニウム合金製のハウジングとステンレス金網式エレメント、インジケータ及びリリーフ弁から構成されたケース付フィルタです。 横型ですので上部に空間がなくともエレメントは水平方向に抜きだす事ができます。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。 U形(目視)インジケータは標準装備です。オプションで、マイクロスイッチ及びマグネットが取付られます。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    22日以内出荷から24日以内出荷
    ケース付サクションフィルタの内部にエアー溜りを起こさない形状と流れやすい構造にしました。 可変容量ポンプ用のサクションフィルタとして最適です。 外装マグネットは、摩耗磁性粉を効率よく吸着しますのでポンプ、スプール等の寿命を伸ばします。 マグネットの清掃は、外装式のため短時間に清掃できます。 インジケータ(オプション)は、フィルタ出口側(ポンプ入口側)の負圧を検出します。種類としては目視式と電気接点式が設定できます。 リリーフ弁(オプション)は、差圧にて作動し、エレメント下側に取付られます。 エレメントは、ステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • フィルター LF04形 正和

    フィルター LF04形

    正和
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    大容量潤滑装置や油圧回路用のラインフィルターで、エレメントの交換、洗浄も簡単でエアー抜きバルブ付です。
    接続口径Rc1/2使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)3.5[35kgf/cm2]定格流量(L/min)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]、(エレメント)0.6[6]開弁圧力(MPa)安全弁/0.35[35kgf/cm2](一次側、二次側差圧)
  • 油圧バルブ フィルター RIKEN(理研機器)

    油圧バルブ フィルター

    RIKEN(理研機器)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    6日以内出荷
  • 油圧バルブ インラインフィルタ RIKEN(理研機器)

    油圧バルブ インラインフィルタ

    RIKEN(理研機器)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ RIKEN(理研機器)

    押しボタンスイッチ

    RIKEN(理研機器)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
  • 足踏みスイッチ RIKEN(理研機器)

    足踏みスイッチ

    RIKEN(理研機器)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    6日以内出荷

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧補器