絞り込み
ブランド
- 大生工業(54)
- ParkerTAIYO(48)
- 増田製作所(22)
- フジトク(16)
- 日阪製作所(16)
- 日本発条(NHK)(12)
- ダイキン工業(9)
- 家原ライト工業(6)
- RIKEN(理研機器)(5)
- オーツカ(5)
- NACHI(不二越)(4)
- 正和(4)
- エスアンドエスサイクル(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- 関東機材(2)
- 大栄技研工業(2)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
- 三興マテリアルサプライ(2)
- 油研工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Pクランプ(シングルタイプ)
日本発条(NHK)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から42日以内出荷使用温度(℃)-30~100ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)60曲げ強度(N/mm2)36ベースシングル引張強度(N/mm2)27材質(クランプ)ポリプロピレン
Nクランプ(シングルタイプ)
日本発条(NHK)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から9日以内出荷使用温度(℃)-40~120ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)200曲げ強度(N/mm2)240ベースシングル引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)66ナイロン
Nクランプ(レールナットタイプ)
日本発条(NHK)¥1,798~税込¥1,978~1個9日以内出荷使用温度(℃)-40~120ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)200曲げ強度(N/mm2)240ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)66ナイロン
Aクランプ(レールナットタイプ)
日本発条(NHK)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から9日以内出荷使用温度(℃)400以下ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)600曲げ強度(N/mm2)-ベースレールナット引張強度(N/mm2)180材質(クランプ)アルミニウム
フィルタエレメント
大生工業¥4,598~税込¥5,058~1個22日以内出荷最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。寸法d1(mm)-ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
フィルタエレメント
大生工業¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から24日以内出荷最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
油圧チャックピース D2-JS Φ40.5 (ボーリングマシン用)
FSC藤原産業¥25,700税込¥28,2701組翌日出荷掘削現場で求められる確実な把持性能と耐久性を兼ね備えた、ボーリングマシン用油圧チャックピースです。1組(ピース3個入)
ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)
日阪製作所¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷から51日以内出荷プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。用途冷凍機(蒸発器/凝縮器/エコノマイザ)、給湯、暖房、オイルクーラー材質(プレート)SUS316
ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)
日阪製作所¥449,800~税込¥494,780~1台5日以内出荷から50日以内出荷プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。用途給湯、暖房、オイルクーラー仕様ろう材:銅使用流体清水、一般作動油、空気、ブライン設定圧力(MPa)1材質(プレート)SUS316設定温度(℃)99寸法(横×縦)(mm)92×519(ノズルピッチ)
ラクフィル10型 フレーム
ダイキン工業¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。_x000D_。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!_x000D_。フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。_x000D_。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。_x000D_。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。_x000D_。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。_x000D_。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集仕様●オイルコン相当馬力(HP):1.2●候補なし:AKZA-OP-FR12●代表機種:対象オイルコン:AKZ32A・AKJ35A・AKW32A/35A交換目安設置してから1年経過時・油が冷えなくなってきた時フレーム(mm)(W×H×D)365×520×165商品タイプフレーム
ラクフィル10型 フィルタ
ダイキン工業¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。_x000D_。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!_x000D_。フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。_x000D_。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。_x000D_。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。_x000D_。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。_x000D_。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集仕様●オイルコン相当馬力(HP):1.2●候補なし:AKZA-OP-LF12A●代表機種:対象オイルコン:AKZ32A・AKJ35A・AKW32A/35A交換目安設置してから1年経過時・油が冷えなくなってきた時商品タイプフィルタ
油圧タペットセット 330-0718
エスアンドエスサイクル¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:330-0718。S&Sプレシジョンタペットは、M8、ツインカム、スポーツスター用のスタンダードリフターとプレミアムリフターの高性能な後継品です。タペットは全て、厳しい公差と手作業で組み立てられ、静かで迅速な動作を意図して設計されており、米国で製造されています。販売備考:4ヶセット HD純正品番:18538-99A/18538-99B相当。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 00-22。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。付属品:油圧タペットx4。備考:OEM:18538-99A付属品油圧タペット×4備考OEM:18538-99A
油圧タペットセット 330-0288
エスアンドエスサイクル¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:330-0288。1991-99年HDスポーツスターモデル用のハイパフォーマンスタペットです。純正からハイパフォーマンスまで幅広く対応します。これらのリフターの製造には、高品質の素材と精密機械加工技術が用いられ、厳しい品質管理により、どのような用途でも常に完璧に作動することが保証されています。S&Sのタペットは、純正883ccや1200ccエンジンはじめ、パワー重視のカムとスプリングの組み合わせのビッグインチエンジンにも対応するように作られています。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-99。備考:4個セット内容4個セット
油圧タペットセット HL2T 33-5353
エスアンドエスサイクル¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-5353。販売備考:4ヶセット HL2T仕様 アジャスタブルプッシュロッドとの同時交換が必要です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-03。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。タイプ:油圧タペット。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:4ケセット。備考:4個セット。関連商品:品番:33-5352その他【関連商品】33-5352色ブラックタイプ油圧タペット内容4個セット
油圧タペットセット 33-5352
エスアンドエスサイクル¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-5352。エボリューションエンジンおよびHDスポーツスターモデル用のハイパフォーマンスタペットです。純正からハイパフォーマンスまで幅広く対応します。これらのリフターの製造には、高品質の素材と精密機械加工技術が用いられ、厳しい品質管理により、どのような用途でも常に完璧に作動することが保証されています。S&Sのタペットは、純正80Ciはじめ、パワー重視のカムとスプリングの組み合わせの大排気量エンジンにも対応するように作られています。販売備考:4ヶセット HD純正品番:18523-86A相当。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-90。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 84-99。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 84-00。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 84-99。タイプ:油圧タペット。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:4ケセット。備考:4個セット。関連商品:品番:33-5353その他【関連商品】33-5353色ブラックタイプ油圧タペット内容4個セット
ガスケット型プレート式熱交換器 NBR
日阪製作所¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。用途蒸気加熱、オイルクーラー、ブラインクーラー、給湯使用流体蒸気、清水、一般作動油、ブライン設定圧力(MPa)0.5材質(プレート)SUS316設定温度(℃)130寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ)材質(ガスケット)NBRノズル形状R 3/4 ネジ込み
プレート式熱交換器用ガスケット NBR
日阪製作所¥39,980~税込¥43,978~1セット6日以内出荷プレート式熱交換器用のNBRガスケットです。プレート式熱交換器を長期間使用するとガスケットが劣化しますので、定期的なメンテナンスが必要です。用途定期メンテナンス材質NBR
ブレージングプレート式熱交換器(ニッケルろう付)
日阪製作所¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から6日以内出荷プレート間をニッケルろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。 銅に対して腐食性のある流体を使用する場合に適しています。仕様ろう材:ニッケル材質(プレート)SUS316
空冷式熱交換器 ATK
大生工業¥39,980税込¥43,9781台22日以内出荷冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。材質(ラジエタ)アルミニウム質量(kg)3.1定格電圧(V)200最高使用圧力(MPa)1.0コネクタ有り入力(W)(50/60Hz).5/33適合流体一般作動油ファンUHS7956-TP冷却面積1m2騒音値(dB)(50/60Hz)56/60定格電流(A)(50/60Hz)0.25/0.21取り合いRc1/2