絞り込み
ブランド
- ラドンナ
- モノタロウ(37)
- EBM(江部松商事)(3,170)
- パール金属(2,667)
- TKG(2,063)
- カンダ[厨房用品](1,044)
- 和平フレイズ(903)
- 貝印(694)
- タイガークラウン(630)
- 山崎実業(607)
- ホワイトサム(488)
- 下村工業(413)
- UK(三宝)(379)
- アークランドサカモト(373)
- SUGICO(スギコ)(360)
- ヨシカワ(327)
- ノーブランド(321)
- エムテートリマツ(302)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(294)
- ベストコ(280)
- エスコ(260)
- ブランドをもっと見る
特価

ハンディチョッパーII
ラドンナ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷付属品5枚カッター、ブレンダー、内蓋、保存蓋材質ポリプロピレン、ポリスチレン、ABS樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×145
ウォーターサーバー【卓上型温冷両用タイプ】 Toffy
ラドンナ¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷従来機種に比べて横幅も約6cmダウン!。2Lペットボトルをセットして手軽に使えるウォーターサーバー!ほこり混入防止機能付きキャップを採用し、ボトルカバーも不要になった新設計!お好みのミネラルウォーターをお使いいただけます。冷水は飲料用として、温水はお茶やコーヒー用など従来のポットの代わりとして使えます。付属品2Lボトル用専用キャップ(2種)、空焚き防止解除棒、ユーザーズガイド(保証書含む)仕様●冷水能力:【内蔵冷水槽容量】500ml 、【設定温度】10~15℃●温水能力:【内蔵温水槽容量】900ml、 【設定温度】85~95℃質量(kg)約2.6色ASH WHITE電源(V)AC100 50-60Hz外形寸法【本体のみ】約208(W)×395(H)×305(D)mm定格消費電力(W)【作動時】温水器/500、冷水器/65使用環境10℃~38℃、湿度90%以下の環境下で使用
プッシュサラダスピナー&スライサーセット
ラドンナ¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷サラダスピナーの「水切り」に加え、カッターパーツをセットして「スライス」、バスケットを使用して「水洗い」も可能!。。サラダスピナーとして。ハンドルをセットしてプッシュするだけ!高速回転でしっかり水切り。。スライサーとして。カッタープレート全5種類(薄切り、薄千切り、つま切り、千切り、おろし)の多彩なカットが可能。。スライサーには安全ホルダー付き。薄くなった食材も安心してスライス可能。。コンパクト収納可能。ハンドルは縮められて収納時はコンパクトに。ほかのパーツとまとめて容器に収納可能。
ハンディチョッパー ミニII
ラドンナ¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷付属品3枚カッター、ブレンダー、内蓋、保存蓋材質ポリプロピレン、ポリスチレン、ABS樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×93
マルチハンディチョッパー
ラドンナ¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷7種類のアタッチメントで多彩なカット。料理の幅が広がります。。カッターとブレンダーは引っ張るだけでみるみる調理!。・5枚カッター:お好みの粗さに食材を刻むことができます。・ブレンダー:泡立て、混ぜ合わせたりすることができます。。カッターパーツを取り付けたカッタープレートで多彩な調理(調理に便利な安全ホルダー付き)。 5種類のカッターパーツ(薄切り/薄千切り/うま切り/千切り/おろし)。。内蓋、保存蓋付き。・内蓋:液漏れや蓋の裏側の汚れを防ぎお手入れラクラク。・保存蓋:そのまま保存できて便利!。。・本体サイズ:直径125×高さ145mm(5枚カッター使用時)。・付属品:5枚カッター、ブレンダー、内蓋、保存蓋、カッターパーツ(5種類)、カッタープレート、安全ホルダー。・材質:ポリスチレン、ABS樹脂
スケール付マルチフードプロセッサー【充電式】
ラドンナ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷付け替え可能な3つのアタッチメントで、『刻む、混ぜる、練る、潰す、砕く、おろす、泡立てる』をこれ1台で。スケール付でお菓子作りや離乳食作りにも便利!。。はかり(スケール)とフードプロセッサーの2WAY。食材の計量から調理(カット・おろし・泡立て)までがとってもスマートなマルチフードプロセッサー。スケール付でお菓子作りや離乳食作りにも便利!。。付け替え可能な3つのアタッチメント。調理内容に適したアタッチメントをセットして、『刻む、混ぜる、練る、潰す、砕く、おろす、泡立て』がこれ1台で可能!。。充電式・コードレス。野外などコンセントのないところでも使用できます。。充電電池。リチウムイオン蓄電池7.4V 1500mAh(保護回路付)。。充電時間。約4時間。。回転数(無負荷時)。約2,600回/分。。計量範囲。2~1,000g(最小表示:1g)。。自動電源オフ。約2分。。定格時間。4枚刃:30秒。おろしプレート:1分。泡だて器:2分容量(mL)300
コンパクトフードスチーマー
ラドンナ¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷付属品専用電源コード、調理用カップ×2個、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(g)1000(付属品含まず)電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)【スチームトレイ(大)(小)使用時】236×238×154定格消費電力(W)350電源コード(m)1.2
ハンディチョッパーナノ
ラドンナ¥1,188税込¥1,3071個7日以内出荷ハンドルを引くだけカンタン調理!少ない量でもしっかり刻める!。。薬味やトッピングの調理にぴったり少量タイプ。少ない量でもしっかり刻める。![電動コールドブリューボトル 充電式 Toffy K-CM11-PW [ミルなし] ラドンナ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84020529-240906-02.jpg)
電動コールドブリューボトル 充電式 Toffy K-CM11-PW [ミルなし]
ラドンナ¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷付属品専用キャップ、専用USBケーブル、ユーザーズガイド(保証書含む)材質ポリプロピレン、AS樹脂、ガラス容量(mL)【調理容量】最大400【満水容量】1050質量(g)560(付属品含まず)電源5V1.0A(USB充電式)寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×310(付属品含まず)電源コード(m)0.9バッテリーリチウムイオン蓄電池3.7V900mAh(保護回路付)充電時間3時間運転モード15分または25分使用可能回数【満充電後】約15回(15分運転)![電動コールドブリューボトル 充電式 Toffy K-CM11-PA [ミルなし] ラドンナ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84020520-240906-02.jpg)
電動コールドブリューボトル 充電式 Toffy K-CM11-PA [ミルなし]
ラドンナ¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷付属品専用キャップ、専用USBケーブル、ユーザーズガイド(保証書含む)材質ポリプロピレン、AS樹脂、ガラス容量(mL)【調理容量】最大400【満水容量】1050質量(g)560(付属品含まず)電源5V1.0A(USB充電式)寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×310(付属品含まず)電源コード(m)0.9バッテリーリチウムイオン蓄電池3.7V900mAh(保護回路付)充電時間3時間運転モード15分または25分使用可能回数【満充電後】約15回(15分運転)
2WAY電気マルチポット
ラドンナ¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷煮る、焼く、蒸す、茹でる・沸かす、炒める、揚げる、炊くの調理ができる、1 台7 役。鍋は直火にも対応!! 幅広いレシピが楽しめます。。1 台7 役の電気マルチポット。煮る、焼く、蒸す、茹でる・沸かす、炒める、揚げる、炊くの調理ができる、1 台7 役の電気マルチポット。鍋は直火にも対応!! 幅広いレシピが楽しめます。※IHヒーターはご使用になれません。。コンパクトながら最大1.6L のたっぷり容量。炊飯器としても使えて、2合のお米が炊けるちょうどよいサイズ感♪。。鍋の外面は変色しにくいセラミック塗膜加工を採用!。きれいな鍋で食卓調理が楽しめます。。鍋の内側は焦げ付きにくいふっ素加工。洗いやすくお手入れカンタン!













![電動コールドブリューボトル 充電式 Toffy K-CM11-PW [ミルなし] ラドンナ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84020529-240906-02.jpg)
![電動コールドブリューボトル 充電式 Toffy K-CM11-PA [ミルなし] ラドンナ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84020520-240906-02.jpg)