リブプラス
カローテ さや付きセラミック塗装 三徳包丁165mmアイボリー
専用さや付きのセラミック塗装包丁。持ちやすいハンドル。刃はセラミック塗装+ディンプル加工で切った食材がくっつきにくい。
材質
刃身/ステンレス刃物鋼(表面:セラミック塗膜加工)、ハンドル/ポリプロピレン、さや/ポリプロピレン
色
アイボリー
質量(g)
150
寸法(cm)
28.4×4.3×2
刃渡り(mm)
165
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05669251
NM-5362
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください