絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(54)
  • cotta(4,521)
  • EBM(江部松商事)(3,027)
  • パール金属(2,972)
  • TKG(2,073)
  • カンダ[厨房用品](1,089)
  • 和平フレイズ(967)
  • 貝印(876)
  • タイガークラウン(634)
  • 山崎実業(608)
  • SUGICO(スギコ)(593)
  • ホワイトサム(488)
  • 天領まな板(461)
  • 下村工業(431)
  • エスコ(417)
  • UK(三宝)(381)
  • アークランドサカモト(376)
  • マルゼン[厨房機器](348)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(342)
  • ヨシカワ(334)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水型デジタル塩分計 A&D(エー・アンド・デイ)

    防水型デジタル塩分計

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    塩分濃度を手軽にチェックでき、塩分濃度から塩分量を知ることができます。塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます。防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。
    用途塩分濃度の測定に付属品電池(モニタ用)、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン・真鍮+金メッキ質量(g)約28(電池含む)電源CR2032リチウム電池1個温度範囲(℃)被測定物:0~90寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×34×16測定方式電気伝導度測定方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×180×16測定範囲(%)塩分濃度0.1~5.0最小表示(%)0.1耐熱温度(℃)検針部(棒状部):115動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)オートパワーオフ約1分電池寿命約1年(1日15回使用した場合、25℃時)防水仕様IPX7アズワン品番64-2544-03
  • 大音量タイマー 100分計 A&D(エー・アンド・デイ)

    大音量タイマー 100分計

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    厨房や工場など騒音の大きな場所で、大きなブザー音でお知らせ!。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。4種類のブザー音量の設定が可能(大、中、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能。スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げが可能。水濡れに強い 防水仕様 IPX7。便利なカウントアップタイマー機能:通常のカウントダウンタイマーに加え、便利なカウントアップタイマー機能を備えています。カウントアップタイマーはストップ時間を設定することができ、カウントアップしながら経過時間を表示します。ストップ時間の設定は00分00秒から99分59秒まで1秒刻みで設定ができます。ストップ時間がくると、ブザー音やLEDランプで知らせてくれます。また、ブザーの鳴動時間も設定できます。(カウントアップはSTOPボタンを押すまで止まりません)。3個のタイマー設定機能:3個の独立したタイマーがあるので、それぞれのタイマーで個別に時間設定ができます。タイマー1は「ピ」、タイマー2は「ピピ」と1秒に1回ブザーが鳴り、タイマー3は「ピピピピ・・・(連続)」とブザーの鳴り方が異なります。用途に合わせて使い分けや識別が可能です。使用例として、タイマー1をカウントダウンタイマー、タイマー2をカウントアップタイマーとして便利に使い分けることも可能です。
    材質本体・電池ふた・スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル質量(g)約110(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×22×110(突起部含まず)アズワン品番64-9288-53TKG品番9-0605-0601
  • デジタル切削油濃度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル切削油濃度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器。切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能。最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能。防水性能IP67で本体の水洗いが可能。視認性の高いカラー液晶。付属のUSB-Cケーブルで充電可能
    用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC質量(kg)約102(本体のみ)電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h)測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃温度測定範囲(℃)5.0~75.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25濃度(%)測定範囲:0.0~65.0データ出力仕様:USB(PCソフト)温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0測定時間(秒)約2防塵防水性能IP67オートパワーオフ約3分温度分解能(℃)0.1電池寿命約490回(満充電にて)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数100保存データ種類csv形式分解能(%)濃度:0.1
  • 中心温度センサー付き赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    中心温度センサー付き赤外線放射温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。防滴型IP54相当。測定範囲は放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
    用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に 、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に測定範囲D:S(距離:測定範囲)=2.5:1質量(g)約94(電池含む)電源CR2450形リチウム電池1個最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(他の測定範囲)測定範囲(℃)放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃測定精度放射温度計/±2%または±2℃のいずれか 大きい方の値。 中心温度計/±2℃(-33℃~-5.1℃)、 ±1℃(-5℃~+100℃)、 ±1%(+100.1℃~+220℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×165×24センサー寸法(mm)Φ3×長さ110電池寿命(時間)約30(連続使用時)放射率設定範囲0.10~1.00まで0.01刻みで設定(変更)可能(初期設定は0.95)応答速度放射温度計/約1秒、中心温度計/約10秒防水性IP54相当
  • ホームスケール ホワイト A&D(エー・アンド・デイ)

    ホームスケール ホワイト

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    付属品電池(モニタ用)、取扱説明書寸法(mm)165×120×H35ホワイト質量(g)230(電池含まず)ひょう量(g)2000最小表示(g)1(2~ 2000
  • ホームスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    ホームスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)150×190×H35質量(g)約390(電池含む)電源単3形乾電池2本ひょう量(g)3000使用範囲(g)0.5~3000
  • 防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%) A&D(エー・アンド・デイ)

    防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を。塩分濃度と液体温度を同時に測定、数値でチェック可能。塩分濃度測定範囲は0.0~1.9%。0.1%単位でこまかく測定が可能。防水性能 IP65で、弱い水流による水洗いが可能。ホールド機能、オートパワーオフ機能付き。フック穴付きでつり下げて収納が可能
    用途家庭用付属品電池(モニタ用)、シリコンキャップ、取扱説明書質量(g)約35(電池含む)測定方式電気伝導度測定方式表示方式液晶デジタル2桁表示測定範囲(%)塩分濃度:0.0~1.9温度測定範囲(℃)0.0~70.0温度センサーサーミスタ最小表示(%)塩分濃度:0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.2×15.4×185電源(個)CR2032形リチウム電池 1測定精度(%)塩分濃度:±0.2(0.3~1.3%)、±0.4(0.0~0.2%、1.4~1.9%)(被測定物温度 20~50℃の時)動作環境温度 0~40℃、湿度 85%RH未満(ただし結露しないこと)オートパワーオフ約10分電池寿命約1年(1日5分使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65測定精度(℃)(温度)±2.0最小表示(℃)(温度)0.1
  • Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ◆液体の糖度(Brix値)が測定可能なデジタル糖度計。◆果実・野菜や清涼飲料水、醤油・ソースなど、様々な液体の糖度測定が可能。◆Bluetooth(R)内蔵で、アプリと連携が可能。◆iOS、Androidnoの専用アプリ「A&D Brix Check」を使用して、スマートフォンに測定値を表示したり、スマートフォンにて操作・データの画像保存が可能。◆防水性能IP67、水洗い可能で衛生的。◆電源はUSB充電式で、付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能。◆屈折率表示あり。◆手のひらサイズのコンパクト設計で、ポケットに入れて持ち運びが可能
    用途様々な液体の糖度測定に付属品取扱説明書、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、スポイト2本、ストラップ、クリーニングクロス、検査合格証測定範囲Brix:0.00~55.00%、温度:-20.0~85.0℃電源内蔵充電池(350mA/h)最小表示Brix:0.05%、温度:0.1℃使用温度範囲5~45℃温度範囲(℃)(補償)0~45℃(自動温度補正)本体質量(g)約24測定精度Brix:±0.2%、温度:±1.0℃測定時間約3秒外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×84×14.5オートパワーオフ約1分(Bluetooth非接続時)充電時間(時間)内蔵充電池:約1.5RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy(BLE)4.2使用可能回数(フル充電時)約1700回測定
  • ストラップ A&D(エー・アンド・デイ)

    ストラップ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    AD-4771、AD-4772用ストラップ
    対象機種AD-4771、AD-4772入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポイト2個入り A&D(エー・アンド・デイ)

    スポイト2個入り

    A&D(エー・アンド・デイ)
    219税込241
    1セット
    翌々日出荷
    スポイト2個セット
    入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル切削油濃度計 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル切削油濃度計 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    49,980税込54,978
    1台
    16日以内出荷
    一般校正証明書付き。切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器。切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能。最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能。防水性能IP67で本体の水洗いが可能。視認性の高いカラー液晶。付属のUSB-Cケーブルで充電可能
    用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書、一般校正証明書仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC質量(kg)約102(本体のみ)電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h)測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃温度測定範囲(℃)5.0~75.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25濃度(%)測定範囲:0.0~65.0データ出力仕様:USB(PCソフト)温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0測定時間(秒)約2防塵防水性能IP67オートパワーオフ約3分温度分解能(℃)0.1電池寿命約490回(満充電にて)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数100保存データ種類csv形式分解能(%)濃度:0.1
  • キャリングケース A&D(エー・アンド・デイ)

    キャリングケース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    5,498税込6,048
    1台
    翌々日出荷
    AD-4772用キャリングケース
    対象機種AD-4772外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×175×55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%) A&D(エー・アンド・デイ)

    防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    防水形家庭用塩分計AD-4724用電池フタ
    用途家庭用仕様電池蓋対象機種AD-4724RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%) A&D(エー・アンド・デイ)

    防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    防水形家庭用塩分計AD-4724用シリコンキャップ
    用途家庭用仕様シリコンキャップ対象機種AD-4724RoHS指令(10物質対応)対応

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房用品