絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(37)
  • EBM(江部松商事)(2,976)
  • パール金属(2,676)
  • TKG(2,066)
  • カンダ[厨房用品](1,046)
  • 和平フレイズ(907)
  • 貝印(685)
  • タイガークラウン(631)
  • 山崎実業(608)
  • ホワイトサム(487)
  • 下村工業(418)
  • UK(三宝)(380)
  • アークランドサカモト(375)
  • SUGICO(スギコ)(361)
  • ヨシカワ(329)
  • ノーブランド(304)
  • エムテートリマツ(303)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(293)
  • ベストコ(280)
  • エスコ(262)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラム缶用内袋 コクゴ

    ドラム缶用内袋

    コクゴ
    26,980税込29,678
    1箱(5枚×6冊)
    当日出荷
    シンプルな形状で、従来タイプに比較して樹脂量を減らして環境負荷削減に役立ちます。内装袋は使用後に交換するだけでよく、従来行っていたドラム缶の洗浄コストが大幅に省けます。
    用途スチールドラム、ファイバードラムの内袋材質共押出三層フィルム厚さ(μm)100寸法(横×縦)(mm)890(445)×1100H
  • PTFE小型スコップ コクゴ

    PTFE小型スコップ

    コクゴ
    15,980税込17,578
    1本
    7日以内出荷
    柄の部分は丈夫な鉄芯入りのPTFE一体成型品で、グリップが付いて使いやすくなっています。
    用途小型の容器や電気炉、恒温槽等への試料の取り出し、補給、清掃用に最適です。長さ(mm)95幅(mm)20厚さ(mm)20
  • 瓶洗浄機付き流し台 コクゴ

    瓶洗浄機付き流し台

    コクゴ
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷
    小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)。 水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。 噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。【仕様】。 本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)。 射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上)。 付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)。付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)。※逆止弁は取付けておりません。
  • PTFEスコップ コクゴ

    PTFEスコップ

    コクゴ
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    薬剤、粉末などの少量の採集に最適なPTFE(PTFE)製のミニスコップです。
    全長(mm)140容量(mL)20最大幅(mm)30
  • PTFE ヒシャク大 コクゴ

    PTFE ヒシャク大

    コクゴ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    PTFE(PTFE)製の汲み上げ用ひしゃくです。強度を高める為に長さ60cmの取手には鉄心が中に入っています。別売りの延長捧を接続すると、倍の長さのひしゃくとなります。持ち手と容器は分解、洗浄可能です。
  • PTFE ヒシャク小 コクゴ

    PTFE ヒシャク小

    コクゴ
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    小型のオールPTFE(PTFE)製で約16cm長さの固定取手付きです。注ぎ口が左右にありますので右手、左手どちらでも使えます。持ち手と容器は分解、洗浄可能です。
    容量(mL)10外径(Φmm)24×35H
  • ポリ軽量スコップ コクゴ

    ポリ軽量スコップ

    コクゴ
    2,098税込2,308
    1袋(12個)ほか
    7日以内出荷
    最小2mlから最大1000mlまで9サイズを取り揃えた計量スコップです。材質:ポリプロピレン(オートクレーブ滅菌(+121℃)可能)
  • クールプラネット コクゴ

    クールプラネット

    コクゴ
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    繰り返し何度でも使用できます。二酸化炭素等の有害物質を発生しません。
    用途発熱・火傷あるいは生鮮食品の保存。長時間の冷凍輸送や急速冷却に。【注意】保冷値は保証値ではありません。内容物の予冷、容器の熱貫通率他使用条件により、保冷温度は大きく変動します。
  • 木柄付き水杓 コクゴ

    木柄付き水杓

    コクゴ
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房用品