絞り込み
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • モノタロウ(53)
  • cotta(4,521)
  • EBM(江部松商事)(3,027)
  • パール金属(2,973)
  • TKG(2,073)
  • カンダ[厨房用品](1,088)
  • 和平フレイズ(968)
  • 貝印(876)
  • タイガークラウン(634)
  • 山崎実業(608)
  • SUGICO(スギコ)(594)
  • ホワイトサム(488)
  • 天領まな板(461)
  • 下村工業(432)
  • エスコ(415)
  • UK(三宝)(381)
  • アークランドサカモト(376)
  • マルゼン[厨房機器](348)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(342)
  • ヨシカワ(336)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品用デジタル芯温計 CHINO(チノー)

    食品用デジタル芯温計

    CHINO(チノー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    わずか2秒の高速応答タイプです。 落としても安心な耐衝撃構造。 ぬれても安心なIP67の防じん防水構造で水洗いも可能。 耐熱性・耐油性・耐薬性に優れた金属センサータイプです。
    質量(g)197電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)材質(グリップ)金属グリップ(SUS製)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×29×174温度表示(最小)0.1/1℃保護等級IP67測定温度範囲(℃)-40~260プローブ長(mm)3.2×95
  • 防水型 ハンディ放射温度計 CHINO(チノー)

    防水型 ハンディ放射温度計

    CHINO(チノー)
    24,980税込27,478
    1セット
    14日以内出荷
  • 食品用デジタル温度計 ABS樹脂 校正証明書付 CHINO(チノー)

    食品用デジタル温度計 ABS樹脂 校正証明書付

    CHINO(チノー)
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷
    食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。 1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。 応答性2秒・水洗い可
    付属品ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個材質本体/ABS樹脂(抗菌)、プロテクター/エラストマー質量(g)約165(電池除く)電源006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~260本体寸法(mm)58×29×174センサーK熱電対・金属保護管タイプ精度(℃)±0.5電池寿命(時間)500(at25℃にて連続使用時)防塵防水性能IP67測温接点先端接地形アズワン品番2-5784-01-20応答性2秒(0℃水中、90%応答)校正証明書一般校正
  • 針状外付温度センサー CHINO(チノー)

    針状外付温度センサー

    CHINO(チノー)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    IP64の防塵防滴構造で水洗いができる。 CEマーキング適合。 高精度±0.5℃(-5~50℃間)。 データ収録方式は、自動停止モードまたはエンドレスモードの選択。 小形・軽量、操作も簡単。 パソコンなしでも温度積算ができる積算機能標準装備。 電池切れになっても収録データを長期保持。 データ収録中に収録済データを本体で確認が可能。 測定間隔10~50秒または1~60分間隔で任意設定。

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房用品