厨房用品 :「カット野菜」の検索結果
【使用方法】野菜を投入口に入る大きさに切っておきます。 スイッチをONに野菜を入れ押し棒で押すと、野菜のスライスができます。 別売の刃物円盤の交換で薄切り、厚切り、千切り、 オロシができます。
用途付け合わせ用キャベツ、オニオンスライス、酢の物用キュウリ、ポテトチップス用ジャガイモ等の 薄切りに。
レモン・トマト・人参、れんこん等のスライスに。
サラダ用人参・大根のなます。キュウリの千切りに。
大根・人参等のおろしに。
付属品スライス円盤(0.8mm厚2枚刃)
質量(kg)8
消費電力(W)58/73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×340×520
電源(単相/V)100V 50/60Hz
処理能力280カット/分
定格時間30分
TKG品番9-0661-0201
TKG品番(2017)6-0585-0201
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。
キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。
材質SUS アルミ
質量(kg)16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360
電源(V)単相100
消費電力(W)90
定格時間(分)20
最大切断径(Φmm)150
切断寸法(mm)160×H140
仕様手動式
刃径(Φmm)250
スライス幅(mm)0~12
付属品研磨機
TKG品番9-0680-0401
TKG品番(2017)6-0602-0401
1個
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
仕様刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):232×137(半円形)2個
質量(kg)11
消費電力(W)130/150
電源単相100V(50/60Hz)
外寸(mm)378×392×H438
刃のサイズ(mm)丸刃Φ146
処理能力キャベツ約0.5玉/分
定格時間30分
厚さ調整範囲(mm)0.3~5
EBM品番759801
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
処理能力 :3kg/10分投入口寸法 :Φ30付属品 :投入口用平刃×1 洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:3mm。ネギを投入口に差し込みハンドルを廻すだけで、 すばやく白髪ネギが切れます。刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。
材質ABS PS
質量(kg)2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×240×285
TKG品番9-0670-0701
TKG品番(2017)6-0592-0701
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに
材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス
質量(kg)1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192
刃径(Φmm)170(波型)
最大切断径(Φmm)125×155
TKG品番9-1168-0701
TKG品番(2017)6-1048-0701
スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。
SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。
SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。
サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm)<CSL61001> SS-3020(2.0×3.0mm)<CSL61002> SS-4030(3.0×4.0mm)<CSL61003>おろし(オプション) 。
大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100<CSL61004>スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。
標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ<CSL61006>
定格時間連続
定格電圧単相100V
定格周波数(Hz)50/60
仕様SS-350・A用
材質本体:アルミ刃物:SUS
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。
投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。
キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。
オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)
材質ABS PA
質量(kg)6.4
間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516
消費電力(W)40
回転数(min-1[r.p.m])148
電源(単相/V)100 50/60Hz
調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)
定格時間(分)30
処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚)
TKG品番9-0661-0301
TKG品番(2017)6-0585-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。
ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。
独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。
平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質ABS、PA、PS
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300
使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。
付属品替刃(平刃3枚入り)
最大径(Φmm)(キャベツ)220
処理能力1個/2分
調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5
TKG品番9-0662-0901
TKG品番(2017)6-0586-0901
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:300W定格時間:30分・特殊スクレーパー使用により、切りロス・付着が少ない。カット部を水で洗浄出来る為、サニタリーが簡単。長ネギ1本約2秒!水を流すだけできれいになるシャロットスライサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×470×260
質量(kg)17
周波数(Hz)50Hz
材質外装:プラスチック
しっかり水切りすればドレッシングが薄まらず、濃厚な味が楽しめます。
カット野菜にピッタリ!野菜も洗えて水切りも可能です。
材質容器:ポリスチレン(耐熱温度70度)、バスケット・回転板・ハンドル・注水口キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度80度)、ふた:ABS樹脂・POM樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め:エラストマー(耐熱温度70度)
質量(g)367
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×140
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
冷凍食品やカット野菜、レトルトなどを利用した1~2人分の調理にちょうどいいサイズ。コンパクトだから、調理してそのまま食卓へ、ささっと後片付けも簡単です。
材質・本体:アルミニウム合金・内面:ふっ素樹脂塗膜加工(マーブル)・外面:焼付塗装・底面:ステンレス鋼・ハンドル:フェノール樹脂・蓋:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装)
寸法(mm)175×270×120
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
冷凍食品やカット野菜、レトルトなどを利用した1~2人分の調理にちょうどいいサイズ。コンパクトだから、調理してそのまま食卓へ、ささっと後片付けも簡単です。
材質・本体:アルミニウム合金・内面:ふっ素樹脂塗膜加工(マーブル)・外面:焼付塗装・底面:ステンレス鋼・ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)195×325×100
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
冷凍食品やカット野菜、レトルトなどを利用した1~2人分の調理にちょうどいいサイズ。コンパクトだから、調理してそのまま食卓へ、ささっと後片付けも簡単です。
材質・本体:アルミニウム合金・内面:ふっ素樹脂塗膜加工(マーブル)・外面:焼付塗装・底面:ステンレス鋼・ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)235×370×86
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
冷凍食品やカット野菜、レトルトなどを利用した1~2人分の調理にちょうどいいサイズ。コンパクトだから、調理してそのまま食卓へ、ささっと後片付けも簡単です。
材質・本体:アルミニウム合金・内面:ふっ素樹脂塗膜加工(マーブル)・外面:焼付塗装・底面:ステンレス鋼・ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)230×350×120
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
冷凍食品やカット野菜、レトルトなどを利用した1~2人分の調理にちょうどいいサイズ。コンパクトだから、調理してそのまま食卓へ、ささっと後片付けも簡単です。
材質・本体:アルミニウム合金・内面:ふっ素樹脂塗膜加工(マーブル)・外面:焼付塗装・底面:ステンレス鋼・ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)145×330×62
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
かぼちゃ、魚などの荒切り落としに便利です。ステンレスの刃、台により丸洗いOKです。
刃渡り(mm)265
材質刃部:ステンレス鋼台、柄部分:18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×100
刃厚(mm)3
TKG品番9-0686-0101
TKG品番(2017)6-0607-1101
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
冷凍食品やカット野菜、レトルトなどを利用した1~2人分の調理にちょうどいいサイズ。コンパクトだから、調理してそのまま食卓へ、ささっと後片付けも簡単です。
材質・本体:アルミニウム合金・内面:ふっ素樹脂塗膜加工(マーブル)・外面:焼付塗装・底面:ステンレス鋼・ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)155×275×120
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
『保存容器 パズルロック M+S セット』は、内容物の量に合わせてサイズ調整をすることができる保存容器です。 容器と容器を積み重ねてロックします。収納と運搬が楽に行えるようになります。容器のサイズを変えることで、食品等が空気に触れるのを最小限にし酸化や劣化を防ぎ、鮮度を保ちます。洗浄が容易な分離構造になっています。 ドイツ国際発明展で金賞受賞をはじめ、数々の賞を受賞した画期的な密閉保存容器が日本「初上陸」です。
用途キッチンの整理整頓に。カット野菜 (ネギなど)、作り置き食材、総菜、乾物、ジャム、砂糖、塩などの保管に。
セット内容Sサイズ容器×1個、Mサイズ容器×1個
寸法(mm)Mサイズ容器:550~950(5段階調整)、Sサイズ容器:370~570(3段階調整)
1組
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ネギの斜めスライス。柔らかいイチゴもこんなに美しく!。実用例/コンビニの冷し中華の具、洋菓子チェーンのケーキ、大根サラダ等。納入先/コンビニエンス工場、カット野菜工場弁当工場、パン・洋菓子工場。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●スライス投入口(斜め太投入口):Φ60mm(30°)●機械寸法:W340×L560×H500mm●電源:100V(50/60Hz)●定格消費電力:100W●重量:20kg●使用時間:連続●処理能力:毎時50~100kg●スライス厚:1~10mm●刃物:回転丸刃(Φ100)/クシ刃(3mm標準)●外装:SUS304ステンレス●安全装置:センサー感知による回路遮断●付属品:丸刃研ぎ器●用途:スライス・千切り●コード番号:AD3707
アズワン品番67-2476-25
1個
¥609,800
税込¥670,780
7日以内出荷
ネギの斜めスライス。柔らかいイチゴもこんなに美しく!。実用例/コンビニの冷し中華の具、洋菓子チェーンのケーキ、大根サラダ等。納入先/コンビニエンス工場、カット野菜工場弁当工場、パン・洋菓子工場。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●スライス投入口(斜め太投入口):Φ83mm(30°)●機械寸法:W340×L560×H500mm●電源:100V(50/60Hz)●定格消費電力:100W●重量:20kg●使用時間:連続●処理能力:毎時50~100kg●スライス厚:1~10mm●刃物:回転丸刃(Φ100)/クシ刃(3mm標準)●外装:SUS304ステンレス●安全装置:センサー感知による回路遮断●付属品:丸刃研ぎ器●用途:スライス・千切り●コード番号:AD3706
アズワン品番67-2476-24
1個
¥609,800
税込¥670,780
7日以内出荷
サンドイッチの具に最適。半月切りアタッチメントもあります。両端に緑のふちがつくキレイな斜め千切り。実用例/コンビニの冷し中華の具、洋菓子チェーンのケーキ、大根サラダ等。納入先/コンビニエンス工場、カット野菜工場弁当工場、パン・洋菓子工場。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
MPFざるカゴは、樹脂製ですが金属検知器で検知可能な素材を使用しています。
金属製と比較して重量が軽く、作業者の負担を軽減できます。
自動化されている製造ラインで破損しても、金属検知機で確認可能なため、作業負担の軽減につながります。
持ち手部分の形状が均一で、ロボットが認識しやすく持ち上げやすい自動化に適した形状をしています。
カット野菜などの洗浄、脱水作業にごご使用いただけます。
材質ポリプロピレン
色灰
高さ(mm)295
質量(g)1280
タイプ金検タイプ
径(Φmm)555
容量(L)43
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
MPFざるカゴは、樹脂製ですが金属検知器で検知可能な素材を使用しています。
金属製と比較して重量が軽く、作業者の負担を軽減できます。
自動化されている製造ラインで破損しても、金属検知機で確認可能なため、作業負担の軽減につながります。
持ち手部分の形状が均一で、ロボットが認識しやすく持ち上げやすい自動化に適した形状をしています。
カット野菜などの洗浄、脱水作業にごご使用いただけます。
材質ポリプロピレン
色灰
高さ(mm)280
質量(g)1370
タイプ金検タイプ
径(Φmm)502
容量(L)30
1セット(10個)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
まな板&包丁いらずでおろし、スライス、千切り、つま切りの4種類のカットができます。料理に合わせて使い分けることができ、野菜のカットする際の効率を高めることができます。手をガードするホルダー付きです。フタがおろし台になるからボウルが不要です。
用途野菜のカット、料理の下ごしらえの際に
仕様【カット】おろし/スライス/千切り/つま切り
付属品専用ケース・手をガードするホルダー、燕三条製
耐熱温度(℃)80(フタ/その他樹脂部)、110(ホルダー)
アズワン品番64-3672-70
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
鮮魚、精肉などの鮮度と旨みをしっかりキープするために開発したフレッシュマスター大型サイズの鮮度保持吸水シートの姉妹商品です。マグロや牛肉などのブロックタイプの食材を包みやすくするために、柔らかい薄手のシートにしました。
用途鮮魚・精肉の冷蔵保存、仕込み、寝かし保存、真空パック保存や自然解凍などに、食材に巻いたり敷いたりして使用します。
寿司ネタケースや店頭販売の商品の下敷きに。
野菜、カット野菜やカットフルーツなどの冷蔵保存にも活躍します。
寸法(mm)580×300
1本(50枚)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
上の刃を下の刃の長さに合わせるため、刃を引くように閉じる事で生じる「引き切り効果」で軽く鋭い切れ味が実現しました。
ギザ刃の加工は蟹や魚を切る時に滑り止めの役目をします。
湾曲したハンドルは水切れが良い他に、つまみ上げやすく、手にフィットする片手で操作しやすい形状です。
簡単に分解でき、お手入れラクラクで刃の間まできれいに洗うことができます。
用途肉、魚、蟹、野菜のカットに使用できます。
トラスコ品番243-9408
材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー
全長(mm)220
刃長(mm)85
刃厚(mm)3
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
刃渡りが長めで一回でより長く切れるので、少ない回数で切ることができます。
ギザ刃の加工は蟹や魚を切る時に滑り止めの役目をします。
湾曲したハンドルは水切れが良い他に、つまみ上げやすく、手にフィットする片手で操作しやすい形状です。
簡単に分解でき、お手入れラクラクで刃の間まできれいに洗うことができます。
用途肉、魚、蟹、野菜のカットに使用できます。
トラスコ品番243-9407
材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー
全長(mm)228
刃長(mm)95
刃厚(mm)3
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽い切れ味でキレイに野菜をカット
受け皿になる容器付き
仕様●スライス刃:ステンレス刃物鋼●千切り・細千切り:ステンレス鋼●フタ:AS樹脂●ホルダー:ポリプロピレン●その他:ABS樹脂●耐冷温度:フタ/70度、ホルダー/110度、その他:80度
アズワン品番67-9247-69
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
下ごしらえを手軽に楽しめる、便利な調理器具「フルベジスマイル」シリーズ。 。お肉のカットや野菜の下ごしらえに便利。 。カーブ刃形状で食材に入りやすく切りやすいです。 ギザギザの刃先が食材をとらえ、滑らず切ることができます。 。サヤ付きで収納・持ち出しに便利です。
全長(mm)195
材質(柄部)ABS樹脂
耐熱温度(℃)柄:100
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軽く、鋭く、キレイに切れるセラミックナイフ。肉、魚、野菜のカットに最適。食洗機対応でお手入れ簡単。ハンドル部分はサトウキビ由来のバイオ樹脂を配合。
用途肉、魚、野菜のカットなどに。包丁 三徳包丁 セラミック包丁 ナイフ 三徳ナイフ セラミックナイフ 三徳 セラミック 14cm 握りやすい 軽い 軽量 食洗機対応 食洗機OK お手入れ簡単 肉 魚 野菜 ホワイト刃 カラフル カラフルハンドル くすみカラー おしゃれ オシャレ お洒落 かわいい 可愛い プレゼント ギフト 新生活 キッチン用品 キッチンツール クッキング サステナブル
材質刃:ファインセラミック、ハンドル:ポリプロピレン/ポリエチレン
質量(g)約80
耐熱温度(℃)110(ハンドル)
刃渡り(mm)140
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×45×20
シートを使えばまな板が汚れない。肉や魚等の雑菌予防に。使い捨てタイプで衛生的です。野菜等の色移りがない。にんじんの色移り、ニンニクのにおい移りがありません。カットした野菜はそのまま鍋やボールへ。スライダーをすべらせるだけで好きなサイズにカット!
材質ポリエチレン・EVA樹脂
質量(g)272
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×70×60
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
カットした野菜をみじん切りにする電動チョッパー!お料理の下ごしらえに便利です。よく見えるから好きな大きさにカットしやすい!ザクザク粗みじん切りから細かいみじん切りまで調整できます。手を放すと回転が止まる安全設計です。
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス、ボトル:AS樹脂
寸法(mm)約115×115×235
質量(g)約850
消費電力(W)120
コード長さ(m)約1.4
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
軽く、鋭く、キレイに切れるセラミックナイフ。肉、魚、野菜のカットに最適。食洗機対応でお手入れ簡単。ハンドル部分はサトウキビ由来のバイオ樹脂を配合。耐熱温度:110度(ハンドル)
用途野菜・肉・魚など幅広い材料に。 京セラ KYOCERA 包丁 三徳包丁 セラミック包丁 ナイフ 三徳ナイフ セラミックナイフ 三徳 セラミック 16cm 握りやすい 軽い 軽量 食洗機対応 食洗機OK お手入れ簡単 肉 魚 野菜 ホワイト刃 オシャレ プレゼント ギフト 新生活 キッチン用品 キッチンツール クッキング サステナブル
材質刃:ファインセラミック / ハンドル:ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)89
刃渡り(cm)16
味が絡む波形野菜。新しい波形カット。ワッフルカットも出来ます。
波形チップスがお手軽に。波形に野菜がスライスできます。
安全ホルダー付。
材質スライサー:ABS樹脂(耐熱温度80度) 安全ホルダー:AS樹脂(耐熱温度80度) 切り刃:ステンレス鋼
全長(mm)235
寸法(幅W×高さH)(mm)105×20
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(安全ホルダー)110×50×25
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
手早く、きれいに野菜をカット!
いろいろな下ごしらえが簡単にできます。
滑り止め付きトレーで片手でもらくらくスライス。
ホルダー付きで小さくなった野菜も安心。野菜の調理残しを軽減します。
セット内容スライス、千切り、つま切り、おろし、収納ケース、ホルダー
材質刃部:ステンレス鋼、蓋(容器):AS樹脂、ホルダー:ポリプロピレン、その他樹脂部:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.35×23.7×8.5
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
美味しさ発見!いろいろ野菜のオーブン焼き!。お好みの野菜を一口大にカット。焼き野菜や蒸焼き野菜など、シンプルな野菜料理が作れます。耐熱性・耐蝕性に優れていて熱まわりがいいので、こんがり焼き上げてくれます。
用途焼き野菜や蒸焼き野菜などに。
材質スチール(アルミメッキ)
寸法(mm)オーブンペーパー:508×381(2枚・グラシン紙)
容量(mL)1600
質量(g)680
外寸(mm)280×320×25
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
好きなサイズにカットして使えるシート。左右どちらからでも好きな長さにカットできるスライダー付。衛生的な使い捨てタイプで、肉や魚等の雑菌予防に。まな板への、人参の色移り、にんにくのにおい移りを防げます。シートごと持ち上げると、カットした野菜を鍋やボールへ入れるのに便利。
材質EVA樹脂
質量(g)265
長さ(m)3
外寸法・幅(mm)240
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
1
2
次へ
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。