専用ゴム紐と本体の特殊形状フック「UD(ユニバーサルデザイン)フック」で様々な形の荷物でも「あやとり状」にしっかり固定できます。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、この専用ゴム紐(別売)であらゆる方向に固定することが可能です。荷台はクロスメッシュになっており軽量化と音の抜けによる静かな騒音を実現しました。荷物をしっかり固定できる台車です。車輪はボルトレスで工具なしで取り外し交換できます。
適合取替キャスター:(固定)自在キャスター4個
トラスコ品番260-1756
材質荷台:ポリプロピレン、キャスター:グレーゴム車輪(サイレント仕様)
長さ(mm)740
幅(mm)465
高さ(mm)175
タイプ折りたたみタイプ
キャスター自在キャスター4個
均等荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)915
騒音値(dB)40以下
キャスター径(Φmm)100
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
多くのプロに愛用される、まな板の最高峰クッキンカットPROをよりスタイリッシュなブラックカラーで。
用途食材の色が識別しやすいブラックカラーによりカットがしやすく、また、食材に付着している異物の検出がしやすいです。弾力があるため切り心地が柔らかく、包丁によるキズもつきにくいゴム素材です。
材質合成ゴム
質量(kg)4.2
耐熱温度(℃)130
耐冷温度(℃)-30
サイズ(mm)500×330×20
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
刀身はふっ素樹脂加工を施し、若干の凹凸(リブ)を付けることで切り離れ抜群
取っ手は濡れた手でも滑りにくいゴム製
材質:本体/グラスファイバー強化ナイロン(耐熱250℃) 先端/シリコーンゴム(耐熱220℃)。ザル型なので湯切りに大変便利です。<特長>。グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツール です。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に 使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質グラスファイバー強化ナイロン
TKG品番9-0470-0601
TKG品番(2017)6-0423-0601
1個
¥549
税込¥604
3日以内出荷
大漁あみきり特長ピールS、新つまさんでかつらむきしたものを専用ゴム板に置き、押し廻すだけであざやかな網切りが出来上がります。大根、人参、大葉、湯葉、昆布にもご利用ください。
材質SUS ABS
質量(kg)0.64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×42×60
TKG品番9-0675-0901
TKG品番(2017)6-0597-0901
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
麺切革命そば・うどん等、麺切りが簡単・便利・・・質量:約6.6kg庖丁刃渡り:約270台材質:アルミニウム製簡単に切れ、大変便利です。 。女性にも簡単に使え、麺切りの仕上げもこれで安心。自動的に庖丁が移動します。 。庖丁の上げる高さにより、自動的に右から左へ移動します。 。左側まで使った後は、簡単に庖丁部を右に移動出来ます。麺の切り幅が自在! 。庖丁の上げる高さにより、切り幅が自在に変わります。 。麺の切り幅:約1.5~10mm。ゴム部が水洗い出来ます。 。ゴムは、食品衛生法合格品を使用し、何度でも取りはずして、 水洗いが出来ます。 。台も、アルミニウムで衛生的です。麺切り幅調整方法ストッパーのすきまと、調整爪の方向で調節します。本体の切り込みと、調整爪の位置を合せて下さい。だいたいの目安ですのでお好みで、調節して下さい。そばの場合 ストッパーすきま 切り幅 1mm 2mm 2mm 3mm 3mm 4mmうどんの場合 ストッパーすきま 切り幅 6mm 5mm 7mm 6mm 8mm 7mm 9mm 8mm
材質台:アルミ、刃:ステン鋼
多くのプロに愛用される、まな板の最高峰クッキンカットPROをよりスタイリッシュなブラックカラーで
用途食材の色が識別しやすいブラックカラーによりカットがしやすく、また、食材に付着している異物の検出がしやすいです。弾力があるため切り心地が柔らかく、包丁によるキズもつきにくいゴム素材です。
材質合成ゴム
機能に優れたシリコーンゴム製ですからボールに入った柔らかい生地をきれいにムダなく移したり、平らにならしたりするのに使います。他にも、ボールや調理台で生地をまとめたり、切り分けたり、こびりついた生地を取り除いたりすくったりします。
材質本体/ナイロン、ヘラ/シリコーンゴム
高さ(mm)97
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D)(mm)118×27
ヘラサイズ(mm)117×7×65
耐久温度(℃)耐熱/180、耐冷/-20、ヘラ:耐熱/200、耐冷/-20
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。