チーズが簡単に繊細な糸状に。
美しく削るアイテム。軽く回せばきめ細やかな仕上がり。
刃に触れることなく削ることができるので安全。
ハンドルを回して、必要な量だけ削るので食材のムダがなく、経済的。
ドラムと本体部分を分解して洗うことができるので、手入れが簡単。
用途チーズおろし、チーズ削りに。
チョコレート、ゆで卵、ゆでたじゃがいも、食パンにも。
材質(本体)ブライト鋼、鋼線、クロームメッキ、(つまみ)スチロール樹脂
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×80
TKG品番9-0576-1101
TKG品番(2017)6-0516-0901
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
片手でチーズがスライスでき、削りたての風味や香りが楽しめます。硬質チーズをセットして片手で握るだけで簡単にチーズがおろせます。食べる直前にチーズを削る演出が手軽にできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×174
TKG品番9-0576-0901
TKG品番(2017)6-0516-1501
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
スイス生まれのプレミアムブランドメーカー、ソリス。キッチンに映える美しいデザインと信頼性の高い性能をもった調理家電です。
5種類のドラムで料理の下ごしらえがすぐできる便利な電動スライサーです。
手間のかかる薄切りスライス(約1mm幅)、厚切りスライス(約3mm幅)、すりつぶし(約2mm角)、粗切り(約5mm角)、すりおろしがあっという間。時短になるだけでなく、均一なサイズにスライスされるので、味付けもムラなく馴染みます。
組立も洗浄も簡単、2個の収納ケースでドラムを安全&清潔に保管します。
吸盤足とすべり止め足でテーブルにしっかり固定して作業出来安全です。また2段階ドラム回転速度が選べます。
付属品ドラム5本、ふた付ケース2個
質量(kg)約2.1(ケーブル含む)
消費電力(W)350
電源AC100V50/60Hz
定格時間(分)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×30×19
素材本体:ABS、ドラム:ステンレス、収納ケース:LPDE
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに
材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス
質量(kg)1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192
刃径(Φmm)170(波型)
最大切断径(Φmm)125×155
TKG品番9-1168-0701
TKG品番(2017)6-1048-0701
スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質18-10ステンレス
外寸(mm)210×120×H80
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
人間工学に基づきデザインされたソフトタッチハンドル採用。
日本人が良く使用する、にんにく、しょうがの卸しに最適です。
保護カバー付
パルメザンチーズ、チョコレートをパウダー状に。
にんにく、しょうがを繊維を切りながら卸すのにも最適です。
間口W×奥行D×高さH(mm)318×35×33、(ブレード)205×25
TKG品番9-0574-1001
TKG品番(2017)6-0514-0601
1個
¥3,488
税込¥3,837
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
まな板材を使用で衛生的です。座金は1穴・2穴・3穴・4穴・5穴・15穴の計6枚が 付いています。練り物や モンブラン等を作る時に 大変便利です。
付属品プレート6枚付
穴径(mm)約Φ2
しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。
キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。
材質SUS アルミ
質量(kg)16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360
電源(V)単相100
消費電力(W)90
定格時間(分)20
最大切断径(Φmm)150
切断寸法(mm)160×H140
仕様手動式
刃径(Φmm)250
スライス幅(mm)0~12
付属品研磨機
TKG品番9-0680-0401
TKG品番(2017)6-0602-0401
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
材質18-0ステンレス
サイズ小
寸法(横×縦)(mm)100× 50
TKG品番9-0575-0803
TKG品番(2017)6-0515-0803
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
材質側面金具:18-8ステンレス、ハンドル:エラストマー、本体:ABS樹脂
外寸(mm)265×120×H80
EBM品番2051100
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ホームベーカリーで焼いたパンもカンタン、きれいにカット!
食パンを好みの厚さにスライス
25mm(5枚切)、20mm(6枚切)、15mm(8枚切)の厚さ調節ができる!
材質本体:ABS樹脂、すべり止め:エラストマー
質量(g)243
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:165×190×60
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ブレードの幅が広いので、大きい食材にも対応できる機能性を高めたシリーズです。
ハンドルは握りやすい形状ですべりにくくなっています。
ブレード(刃)を保護するカバー付。
材質ブレード部/18-8ステンレス、柄部/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃)
間口W×奥行D×高さH(mm)66×315×32、(ブレード)60×135
TKG品番9-0574-0401
TKG品番(2017)6-0514-0101
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。
ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。
独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。
平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質ABS、PA、PS
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300
使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。
付属品替刃(平刃3枚入り)
最大径(Φmm)(キャベツ)220
処理能力1個/2分
調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5
TKG品番9-0662-0901
TKG品番(2017)6-0586-0901
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
材質本体・厚み調整プレート・カット補助プレート/ABS樹脂、滑り止め/エラストマー
幅(cm)7.9
長さ(cm)13
高さ(cm)23
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ホームベーカリーで焼いたパンが上手くスライスできない…とお悩みのかたにオススメ!
新発想『ナナメカット』で、焼きたてパンを最後の一枚まで上手にスライスできます。ナナメカットはパンを寝かせて切る安定感と、ナイフが楽に使える斜めの角度を両立した新しい切り方です。
厚さ調整は5段階。安全ガード付き。
底面にスベリ止めらばー付き。安定してスライスできます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチロール樹脂
質量(g)374
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×235×69
TKG品番7-0326-0901
TKG品番(2017)6-0315-0801
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。