厨房用品 :「ホワイトサム」の検索結果
お客様のご要望から製品化しました。角孔・丸孔よりお選びいただけます。ワンタッチうらごし枠24cm(別売)にセット出来ます。
材質18-8ステンレス(SUS304)
用途に合わせてお選びいただけます。ワンタッチで枠(別売)にセット出来ます。ステンレス製なので衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
ステンレス製なので衛生的です。
仕様共底
材質18-8ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.4
品名・タイプデコ型
用途に合わせてお選びいただけます。ワンタッチで枠(別売)にセット出来ます。ステンレス製なので衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
混ぜる、合わす、泡立てる動作に適した深型サイズです。
材質18-8ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.6
用途に合わせてお選びいただけます。ワンタッチで枠(別売)にセット出来ます。ステンレス製なので衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
やわらかさで選べるホワイトサムドレッジ。
材質ポリプロピレン
外寸(mm)130×105
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-10
ワンタッチ方式の裏ごし枠。替網(別売)が簡単に交換できます。ステンレス製なので衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
耐油性抜群であらゆる用途にOK。全ての調理や製菓製パン、食品加工に最適。シリコンゴムの一体成型で衛生的。
材質(本体)シリコンゴム
耐熱温度(℃)260
耐冷温度(℃)-20
芯材66ナイロン
異物混入を防ぐため、結束部をU字に曲げて締めてあり、抜け毛がほとんど出ません。
毛丈(mm)40
材質(柄部)天然木
材質(毛)高級山羊尾毛
安価で丈夫な絞り袋です。
材質ポリエステル繊維にポリウレタン加工
耐熱温度(℃)120℃
耐冷温度(℃)-5
熱伝導が良く、焼きムラが無くきれいに焼きあがります。
材質アルミメッキ鋼板
品名・タイプロールケーキ型
粉が入りこまないハンドル形状なので衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
可愛いサイズのデコレーション型です。
板厚(mm)0.4
材質18-8ステンレス(SUS304)
品名・タイプデコ型
混ぜる、合わす、泡立てる動作に適した深型サイズです。
材質18-8ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.6
渕巻加工ナシの衛生的な18-8ステンレス。丈夫な厚板仕様。
材質18-8ステンレス(SUS304)
品名・タイプタルト型・タルトストーン
衛生面を考慮したアミ固定式のオールステンレス。
高さ(mm)85
材質(枠)18-0ステンレス(SUS430)
材質(網)18-8ステンレス(SUS304)
異物混入を防ぐブルーカラー。内面はツルツル、外面はすべりにくく仕上げました。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.08
タイプ使い捨て
食品現場の左利きのみなさん。
お待たせしましたオールステンレスキッチンバサミ左利き用出来ました。
仕様左利き用
材質ステンレス鋼
全長(mm)170
刃渡り(mm)70
関連資料ホワイトサム ステンレスキッチンハサミ左用L-170リーフレット(1.57MB)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
衛生面を考慮したアミ固定式のオールステンレス。
高さ(mm)85
材質(枠)18-0ステンレス(SUS430)
材質(網)18-8ステンレス(SUS304)
扱いやすいサイズのオールステンレス製キッチンバサミ。
材質ステンレス鋼
全長(mm)175
刃渡り(mm)70
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ボールの滑り止めになり,作業効率UPに貢献します。
材質合成ゴム
内径(mm)Φ185
寸法(外径×高さ)(mm)Φ240×50
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
新素材の製菓製パン用型。
加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。
材質LCP樹脂(液晶ポリマー)
品名・タイプ焼き菓子型
耐熱温度(℃)250
耐冷温度(℃)-30
関連資料(1.37MB)
ENDOの口金シリーズに18-8ステンレスが追加。真鍮口金と用途に合わせてご使用下さい。
材質18-8ステンレス(sus304)
3種類9パターンのコーム。異物混入防止にブルーカラーを採用。
材質ポリプロピレン
一辺長さ(mm)195
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-10
新素材の製菓製パン用型。
加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。
材質LCP樹脂(液晶ポリマー)
品名・タイプ焼き菓子型
耐熱温度(℃)250
耐冷温度(℃)-30
関連資料(1.37MB)
軽量で衛生的、耐薬品性にも優れた至れり尽くせりの「取り板」です。
材質低発泡ポリプロピレン
耐用温度(℃)-30~80
コットン(綿)素材なので軟らかく、しなやかで手の感覚そのまま絞りを演出します。
材質コットンにウレタン樹脂コーティング
耐熱温度(℃)120℃
耐冷温度(℃)-5
用途に合わせてお選びいただけます。ワンタッチで枠(別売)にセット出来ます。ステンレス製なので衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
ENDOの口金シリーズに18-8ステンレスが追加。真鍮口金と用途に合わせてご使用下さい。
材質18-8ステンレス(sus304)
マジパン細工に便利です。
材質スチロール樹脂
全長(mm)140
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-30
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
異物混入を確認しやすい黒毛。
毛丈(mm)45
材質(柄部)PBT樹脂
材質(毛)PBT樹脂毛(極細)
耐熱温度(℃)70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。