厨房用品 :「レンジ ゆで卵」の検索結果
卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけで簡単にゆでたまごが完成。
卵の仕上がり加減も自由自在です。
材質フタ、ツマミ/ポリプロピレン、目皿、ふた内側/アルミニウム(アルマイト加工)
間口W×奥行D×高さH(mm)160×180×131
耐熱温度(℃)120
TKG品番9-0246-0701
TKG品番(2017)6-0226-0701
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
本体容器に水と卵をセット・電子レンジで加熱するだけで、ゆでたまごが作れる電子レンジ調理器。加熱時間を調整することで、「半熟」、「固ゆで」にできます。一度に1~7個までのゆで卵が作れます。
【調理時間の目安(※卵はMサイズの時)】【1~4個】レンジ加熱(500~600W)8分 + 加熱後放置(余熱)8分 。【5~7個】レンジ加熱(500~600W)9分 + 加熱後放置(余熱)9分 。
材質本体容器(樹脂部)・蓋(樹脂部)・フック・目皿/ポリプロピレン 本体容器(金属部)・蓋(金属部)/アルミニウム合金 表面加工/アルマイト
質量(g)350
厚さ(cm)13.3
寸法(幅W×奥行D)(cm)21.2×17
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
半熟も固ゆでも思いのまま、簡単にできるレンジ調理道具です。卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけです。
材質ポリプロピレン、金属(アルミニウムアルマイト加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×140×120
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
材質ポリプロピレン、アルミニウム(アルマイト加工)
質量(g)136
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×170×105
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。
一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。
肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。
質量(kg)0.6
消費電力(W)370
電源AC100(50、60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×188
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
玉子を入れてお湯を注ぐだけ。手軽に温泉たまごが作
れます。2~4個の温泉たまごが一度に作れます。またゆで玉子も作れます。
温泉たまごは栄養価も高く消化もよくヘルシー食です。
温泉たまごをトッピングするだけでお料理のレパートリーが広がります。
また保冷性が良いので、アイスペールとしても使えます。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンフォーム
質量(g)約320
タイプ4個用
寸法(cm)約17×14×12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
ご家庭で熱湯を注ぐだけで簡単に温泉玉子ができます。
断熱容器(3重構造)になっていますので、保温以外に、アイスペール等の保冷容器としても、ご利用できます。
コンパクトなデザインで使用しない時も場所をとりません。時間調節でゆで玉子もできます。
質量(g)約220
タイプ2個用
寸法(cm)約14.8×11.5×10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
欠品中
電子レンジで手軽に玉子焼きを。
用途玉子焼きに。
材質ポリプロピレン
質量(g)176
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×130×238
耐熱温度(℃)-20~140
1セット(2点組)
¥439
税込¥483
翌日出荷
ゆでる前に小さな穴をあけるだけで、卵の殻がきれいにむけます。
材質本体 /ABS樹脂、金属部/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×25
TKG品番9-0572-0201
TKG品番(2017)6-0512-1501
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
材質:ポリエステル樹脂耐熱温度:120℃。色の変化でゆで卵の生ゆで、 半ゆで、硬ゆでが一目でわかる!。使用回数80.100回位を目安に (半じゅくゆで卵)御使用下さい。
材質ポリエステル樹脂
色赤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×60×31
TKG品番9-0609-0901
TKG品番(2017)6-0546-1101
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
レンジでゆで卵が作れます。調理時間を調整することでやわらかめ、固ゆでとお好みで。
材質ポリプロピレン(耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃)、アルミニウム合金(アルマイト加工)
質量(g)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅160×奥行180×高さ135
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ゆで卵を簡単調理。蒸し料理が簡単。調理タイマー搭載。フタとトレーは水洗いOK。ステンレストレー仕様で、さらに清潔。
用途ゆで卵メーカー、電気蒸し器、スチームクッカーとして。
付属品取扱説明書(保証書付き)、計量カップ
質量(kg)0.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×262
アズワン品番64-3287-63
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
特長。センサーが温度管理の難しい温泉たまごを 適温70℃に一定保持。スタート・ストップをブザーでお知らせ。半熟たまご・固ゆでたまごも作れます。一度に温泉たまごが35個作れる専用カゴ付。仕様品番:TH-DE06電源:単相100V消費電力:980W容量:6Lコード長:1.4m
容量(L)6
材質本体ステンレス
質量(kg)6.5
消費電力(W)(定格)980、(保温安定時平均)152
電源単相100V専用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385
機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ
TKG品番7-0767-0701
TKG品番(2017)6-0729-0701
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
切り餅を1・2・3mmの厚さにスライス!厚みが調整できるので、お餅の使い方の幅がさらに広がります。かわいい動物の型抜き付き。
材質ABS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃) 、切り刃・バネ・ネジ/ステンレススチール
高さ(mm)200
縦(mm)65
横(mm)42
アズワン品番64-4187-20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
レンジでゆで卵が作れます。調理時間を調整することでやわらかめ、固ゆでとお好みで。
材質ポリプロピレン(耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃)、アルミニウム合金(アルマイト加工)
材質ポリプロピレン
幅(cm)10.8
長さ(cm)14.7
高さ(cm)4.7
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
上下鍋を組み合せて蒸し料理に。下鍋だけでゆで物や煮物料理に!。オール熱源対応
サイズ(cm)26
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 つまみの座板/ナイロン 蓋/強化ガラス製器具
質量(g)2089
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×285×240
耐熱温度(℃)フェノール樹脂/150 ナイロン/200
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
慌ただしい朝に!鍋もレンジも使わずに、ゆで卵のできあがり。コンセント式エッグスチーマー「たまくっく」
「たまくっく」は電子レンジやコンロを占有せずにゆで卵が作れるから、忙しい朝にぴったり。
最大3個まで同時にゆで卵をつくることができます。
また、半熟から固ゆで卵までお好みの固さに調節可能。
使わないときは食器棚にしまえるコンパクトサイズです。
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
卵と水を少量入れ、スイッチを押すだけ! 半熟卵~固ゆで卵まで、お好み通りにきれいに仕上がるコンパクトなゆで卵メーカー。
コンロも電子レンジもふさがないから、忙しい朝などにもとっても便利。しかも省エネ設計です。
卵を支える[ リバーシブルトレイ ]は、鶏卵用とうずらの卵用に裏返すことで切り替え可能。鶏卵1個、うずらの卵なら1~5個まで加熱できます。
セット内容本体、軽量カップ、クリアカバー、リバーシブルトレイ
質量(g)約270
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
コード長さ(m)約0.85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×80×155
下ごしらえにちょうどいい小さめのボウル。ハンドル付で安定して調理できます。溶き卵や玉子焼きの味付け、ちょっとした混ぜ物、電子レンジにも対応。網目のストレーナーをセットして、ゆで卵のみじん切りが出来ます。切れの良い注ぎ口、握りやすいハンドルが付いていますので、茶碗蒸しやプリンの液体を容器に注ぐ際、片手で楽に注ぐことが出来ます。
仕様●サイズ(外寸):約幅19.8×奥行×13.5高さ11.6cm●重量:約170g●材質:ポリプロピレン(耐熱温度140度、耐冷温度-20度)●溶き卵・みじん切り・水切り・計量・電子レンジOK
アズワン品番68-4537-74
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
もっと簡単!便利に!楽しいブレッドライフ」をコンセプトに、パン作りのお悩みや不満を解決してくれるシリーズ。チョコクリームで顔を描いたり、スライスしたゆで卵で鼻をつけたりすれば、かわいくアレンジして楽しめる型です。
材質鉄(アルミニウムメッキ)
高さ(mm)95
質量(g)334
縦(mm)151
横(mm)151
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
「もっと簡単!便利に!楽しいブレッドライフ」をコンセプトに、パン作りのお悩みや不満を解決してくれるシリーズ。チョコクリームで顔を描いたり、スライスしたゆで卵で鼻をつけたりすれば、かわいくアレンジして楽しめる型です。
材質鉄(アルミニウムメッキ)
高さ(mm)95
質量(g)318
縦(mm)151
横(mm)151
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
電磁調理器対応
材質ステンレス
タイプ角型
段数3
深さ(mm)100(蒸すところ)
焼きあがりにお子様も思わず喜ぶ、かわいいクマの形のパン焼き型です。 。チョコクリームで顔を描いたり、スライスしたゆで卵で鼻をつけたりすればかわいくアレンジして楽しめます。 。空焼きの手順 。【1】本体と蓋を別々にし、何も塗らず150℃のオーブンで20分ほど空焼きをします。 。【2】オーブンから取り出し、粗熱が取れたらショートニングまたは食用油を塗り、約240℃で20分ほど空焼きをします。 。【3】型離れが悪いと感じたら、【2】を再度おこなう。 。※油脂分が焼けて薄茶色の被膜ができれば空焼きの完了です。
材質鉄(アルミニウムメッキ)
寸法(mm)151×151×H95
対応【オーブン】可【ガスコンロ】不可【食洗機】不可
品名・タイプパン焼き型(くま)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
cottaオリジナルのかわいいネコの形の焼き型です。チョコクリームで顔を描いたり、スライスしたゆで卵で鼻をつけたりすれば簡単にかわいくアレンジして楽しめます。金属型は型の成型の際に強い力で押し付けたり、曲げたりすることによる機械キズやすり傷が必ずございます。。【空焼きの手順】。1.使用する前によく水洗いします。2.型に何も塗らず、170℃で30分空焼き。表面の汚れをふき取る。3.粗熱が取れたら温かいうちにショートニングまたはスプレーオイルを薄くぬり、220度で20分焼く。4.これを2回繰り返します。空焼きにより色が付きますが問題はございません。
材質スチール・アルミメッキ
サイズ1斤型
外寸(mm)150×150×H95
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
『ピーラー ムッキーナ』は、ドイツ生まれの高性能な多機能ピーラーです。果物の表面にU字型のカット、V字型のカットを入れることができ、あらゆるイメージのきれいな飾り切りができます。また、キウイなどに王冠カットを簡単にきれいに作れたり、オレンジに切り込み線を引き皮を剥きやすくできます。皮むきの際は、両方向にピーリング出来て大変効率的です。さらに、柑橘類などのヘタ取りが簡単にできます。以上のように、これ一台で色々な作業が簡単に、きれいに出来ます。
用途厚いミカンの皮を手や包丁を使って剥いている方に。お弁当のゆで卵やキウイフルーツのクラウンカットを簡単に華やかにされたい方に。お料理のレパートリーを増やしたい方に。
寸法(cm)15×7.5×2.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
cottaオリジナルのかわいいネコの形の焼き型です。
チョコクリームで顔を描いたり、スライスしたゆで卵で鼻をつけたりすれば簡単にかわいくアレンジして楽しめます。
※金属型は型の成型の際に強い力で押し付けたり、曲げたりすることによる機械キズやすり傷が必ずございます。
型に見える線や模様はこの過程で生じる加工による結果です。また、これらが理由での返品キャンセルはお受け致しかねます。
※使用前 空焼きを十分行って表面の油と汚れを完全に取り除いて水吹拭きなどして下さい。
【空焼きの手順】
使用する前によく水洗いします。
型に何も塗らず、170℃で30分空焼き。表面の汚れをふき取る。
粗熱が取れたら温かいうちにショートニングまたはスプレーオイルを薄くぬり、220度で20分焼く。
これを2回繰り返します。空焼きにより色が付きますが問題はございません。
【お手入れ方法】
空焼きをした型は、油膜を残す為に使用後は拭くだけにしてください。
汚れが付いた場合は軽く洗い、水分を完全に拭き取ってください。
特に縁巻部に水分がのこりやすいためつけ置き洗いは避けてください。
仕様【ガスコンロ】不可
材質スチール・アルミメッキ
寸法(mm)150×150×H95
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
餅米等を蒸す場合、別売の「SA18-8網セイロ」を御使用になると一層効果的です。(50cmには御使用できません。)
材質21-0ステンレス
段数3
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。