カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 厨房機器・キッチン/店舗用品
      • 厨房用品
        • キッチン・調理用品(3)
        • 厨房機器・設備・調理機械(9)

厨房用品 :「硬水」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用 食器洗浄機用洗剤 PROGEN2プラス(プロジェンツープラス) シーバイエス業務用 食器洗浄機用洗剤 PROGEN2プラス(プロジェンツープラス)シーバイエス(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(10L)ほか
当日出荷
強力な洗浄力を持つ硬水用の洗浄剤。 スケールの発生を抑えます。 「りん」が規制されている場合にお勧めします。
ブレークアップS シーバイエスブレークアップSシーバイエス(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(18L)
欠品中
ブレークアップSは、動・植物油脂の汚れ専用のクリーナーです。強力な脱脂・洗浄力で汚れをすばやく溶解・分散させます。リンを一切含まず、また生分解性に優れていますので安心してお使いいただけます。硬水でも優れた洗浄力を発揮する金属封鎖剤を配合。高濃度・希釈型で経済的です。
用途厨房の天井、壁、床、機器類など液性アルカリ性希釈倍率1:10~20(ひどい汚れの時)1:20~30(普通の汚れの時)1:30~50(軽い汚れの時)
ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】ブリタ・ジャパン(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(3個)
当日出荷
・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
仕様総ろ過水量(1個):150L幅(mm)100質量(kg)0.111高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)浄水能力15+1項目除去
DWクリーン ニイタカDWクリーンニイタカ(7件のレビュー)
5,698税込6,268
1本(12kg)ほか
当日出荷
ドアタイプ・アンダーカウンタータイプの食器洗浄機に最適です。 環境に優しい、無リン・非劇物で液体タイプの食器洗浄用洗浄剤です。 たしかな洗浄力でレストラン・居酒屋・喫茶店などにもオススメです。 硬水でも使用OK。 長期間の使用にも対応。 食器を傷めにくい。
用途業務用・食器洗浄機用洗浄剤成分カルボン酸塩、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム液性アルカリ性使用濃度0.1~0.3%
全自動コーヒーマシン用ウォーターフィルター   DLSC002 デロンギ全自動コーヒーマシン用ウォーターフィルター DLSC002デロンギ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全自動コーヒーマシン用ウォーターフィルターデロンギの全自動コーヒーマシン用*として開発したウォーターフィルターです。※コーヒーマシン表示部での交換時期お知らせ有無について、取扱説明書ご参照ください。石灰分の付着を軽減イオン交換により水の硬度成分を除去することで、マシン内部への石灰分の付着を軽減します。また水の不純物を吸着する活性炭を配合しています。コーヒー本来の味や香りを引き出す一般的に軟水は硬水に比べ、コーヒー豆の持つ風味が感じやすいとされており、コーヒー本来の味や香りをお楽しみ頂けます。
ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ2個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ2個入【日本正規品】ブリタ・ジャパン
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
仕様総ろ過水量(1個):150L幅(mm)100質量(kg)0.125高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)浄水能力15+1項目除去
ブリタ 浄水器 交換用 MXProホットドリンクカートリッジ3個入 【日本正規品】 ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProホットドリンクカートリッジ3個入 【日本正規品】ブリタ・ジャパン
4,288税込4,717
1個(3個)
当日出荷
・優れた硬度低減効果で、温かい飲み物をよりおいしく。 ・【注意】熱湯/温水は使用しないでください ・緑茶の旨味がアップ (OISSY株式会社調べ) ・炭酸塩硬度の除去率が50%向上* *DIN EN 17093:2018に準拠。マクストラプロピュアパフォーマンスとの比較。総ろ過流量150Lまで。 ・硬水、超硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)100質量(kg)0.131高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間浄水能力8項目除去
ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ1個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ1個入【日本正規品】ブリタ・ジャパン
1,588税込1,747
1個
当日出荷
・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)100質量(kg)0.125高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間浄水能力15+1項目除去
ひまわり洗剤 SARAYA(サラヤ)ひまわり洗剤SARAYA(サラヤ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
自動食器洗浄機を用いた洗浄に。陶器、ガラス、プラスチック、ステンレス、アルミニウム製の食器、調理器具、コンテナに優れた洗浄効果を発揮します。硬水による洗浄力低下やスケール発生を抑制します。アルミニウム製品にもお使いいただけます。
使用方法標準使用濃度 0.1~0.3%形状内容物:液状、吐出・噴射:液状容量(kg)13液性アルカリ性外観無色~微黄色の透明液体アズワン品番68-5085-94希釈(有無)供給装置で希釈
ハマユーSC 横浜油脂工業(Linda)ハマユーSC横浜油脂工業(Linda)
24,980税込27,478
1本(25kg)
翌々日出荷
優れた洗浄力を発揮する液体アルカリ洗浄剤です。配合成分のバランスにより非劇物でも低濃度で十分な効果を発揮します。優れたキレート力で付着したスケールを落とし、またスケールの付着防止効果も高めました。素早く汚れを分解し、すすぎ性も良好です。硬水でも強力な洗浄力を発揮します。自動食器洗浄機用・食器の洗浄に。洗浄槽・配管用の洗浄に。
材質主成分:水酸化ナトリウム・水酸化カリウム・キレート剤・界面活性剤(陰イオン系)容量(kg)25商品番号189-6887希釈倍率自動食器洗浄機の場合:300~1000倍/洗浄槽・配管洗浄の場合:原液~50倍アズワン品番64-7052-74
アクアソフト・クリン軟水用メンテナンス剤 お試し2ヵ月 ハウステックアクアソフト・クリン軟水用メンテナンス剤 お試し2ヵ月ハウステック
5,698税込6,268
1セット(2箱)
6日以内出荷
メンテナンスの煩わしさ、硬水に戻った時の残念な気持ち、購入の手間から開放します!!○専用メンテナンス剤だから、アクアソフト・クリン軟水との相性がばっちり。○必要な分量に小分けされているので計量が不要!○手を汚さず、ボトルへの投入もラクラク!
シャワー用軟水器アクアソフト専用軟水硬水切り替えユニット ハウステックシャワー用軟水器アクアソフト専用軟水硬水切り替えユニットハウステック
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
シャワー用軟水器「アクアソフト」に取り付け、軟水、水道水(軟水器を通さない)を切り替えます。
セット内容1セット(パッキン、取り付け要領書同梱)質量(kg)0.5

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

硬水特集
おすすめ人気ランキング
厨房用品