絞り込み
内径(Φmm)
- 55
- 4(11)
- 5(9)
- 6(16)
- 8(20)
- 10(50)
- 12(55)
- 15(58)
- 17(48)
- 20(62)
- 25(59)
- 30(51)
- 35(36)
- 40(36)
- 45(26)
- 50(28)
- 60(15)
- 65(7)
- 70(7)
- 80(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 60(1)
- 78(1)
- 80(7)
- 90(7)
- 100(7)
- 120(4)
幅(mm)
- 13(3)
- 16(1)
- 18(3)
- 21(5)
- 25(1)
- 29(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 46(1)
- 60(1)
シールド形状

両ゴムシール形(6)

両シールド形(1)

開放形(3)
軌道輪形状

円筒ころ軸受(2)

深溝玉軸受(1)

針状ころ軸受(2)
外輪タイプ
- フラット(2)
- 止め輪付き(1)
フラット・止め輪付き
軌道輪列数
- 単列(1)
- 複列(3)
単列・複列
JIS等級
- その他(1)
- 等級0(5)
その他・等級0
ブランド
- SMT(南海精工所)(6)
- IKO(日本トムソン)(4)
- NSK(日本精工)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- セラベア(1)
SMT(南海精工所)・IKO(日本トムソン)・NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・セラベア
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
10(50)
12(55)
15(58)
17(48)
20(62)
25(59)
30(51)
35(36)
40(36)
50(28)
内径(Φmm)をもっと見る

精密樹脂MLEベアリング MLE形
NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から7日以内出荷高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
総ころローラベアリング NAG
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から5日以内出荷ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、低速回転、摺動運動で重荷重の作用する箇所に適し、保持器付きと同様にモーメントに対し有利な構造です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ
IKO(日本トムソン)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から9日以内出荷スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。 AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥65,980税込¥72,5781個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) リース不使用のベアリングです。 保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
グリースレスベアリング
SMT(南海精工所)¥61,980~税込¥68,178~1個当日出荷から27日以内出荷保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
保持器付ローラベアリング NAU
IKO(日本トムソン)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から42日以内出荷ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。 複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
耐熱ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥109,800~税込¥120,780~1個18日以内出荷使用温度は、~250℃です。(シールタイプを除く)。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下での硬度低下率や寸法変化も小さい。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下で影響が大きい耐酸化性に優れています。フッ素系耐熱グリース封入により、高温下での潤滑を実現します。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440Cシールフッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応ラジアルすきま(μm)C4潤滑剤フッ素系耐熱グリース
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング
SMT(南海精工所)¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から16日以内出荷【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
低トルク仕様潤滑ベアリング
SMT(南海精工所)¥86,980~税込¥95,678~1個当日出荷から16日以内出荷従来のベアリングに比べ低トルクとなります。ベアリング内部に潤滑被膜を施すことにより、漏れを嫌う箇所にも使用が可能です。低発塵仕様となります。使用温度は、~50℃です。軽荷量用となります。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤潤滑被膜
シーブ用ローラベアリング NAS
IKO(日本トムソン)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受はシーブ用として設計された断面高さの小さい総複列ころ形式です。 比較的低速回転で大きなラジアル加重と衝撃荷重に耐え、同時にアキシアル加重も負荷できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼