絞り込み
内径(Φmm)
- 6
- 4(11)
- 5(9)
- 8(20)
- 10(50)
- 12(55)
- 15(58)
- 17(48)
- 20(61)
- 25(59)
- 30(51)
- 35(36)
- 40(36)
- 45(26)
- 50(28)
- 55(13)
- 60(15)
- 65(7)
- 70(7)
- 80(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(5)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(1)
- 19(3)
- 20(4)
- 25(3)
- 28(1)
幅(mm)
- 2.5(1)
- 3(4)
- 3.5(1)
- 5(3)
- 6(5)
- 7(1)
- 8(4)
- 9(3)
- 9.5(1)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 19(1)
シールド形状

両シールド形(1)
軌道輪形状

深溝玉軸受(1)
外輪タイプ
- フランジ付き(1)
フランジ付き
軌道輪列数
- 単列(1)
単列
JIS等級
- その他(1)
- 等級0(2)
その他・等級0
ブランド
- EZO(北日本精機)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- CCTYベアリングジャパン(3)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- NSK(日本精工)(1)
- イースタン精工(1)
- KMT(1)
- セラベア(1)
EZO(北日本精機)・NTN(エヌティーエヌ)・CCTYベアリングジャパン・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・NSK(日本精工)・イースタン精工・KMT・セラベア
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
10(50)
12(55)
15(58)
17(48)
20(61)
25(59)
30(51)
35(36)
40(36)
50(28)
内径(Φmm)をもっと見る

精密樹脂MLEベアリング MLE形
NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)¥55~税込¥61~1個当日出荷から7日以内出荷高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
ベストローラー BRタイプ
CCTYベアリングジャパン(9件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。種別軽荷重用材質熱可塑性ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
AR形 フランジ付スリーブベアリング
NTN(エヌティーエヌ)¥179税込¥1971個当日出荷から3日以内出荷AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ベストローラー BRVタイプ
CCTYベアリングジャパン(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から5日以内出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。RoHS指令(10物質対応)対応
ベストローラー BRVVタイプ
CCTYベアリングジャパン¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンベアリング 軽荷重タイプ Aタイプ
イースタン精工¥919~税込¥1,011~1個当日出荷ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。硬度90°です。用途機械設備、搬送用など。材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン色グレータイプA使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級硬度(ショア A)90
PNベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷軸受の全面に形成したふっ素高分子被膜によって潤滑します。用途クリーンルーム、真空機器などに 半導体製造装置、液晶製造装置、真空機器、スパッタ装置、真空モータ仕様クリーン、真空材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼係数12.3許容回転速度(min-1)1000RoHS指令(10物質対応)対応
PNベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥5,798税込¥6,3781個欠品中保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。 300℃対応の優れた耐熱性。用途紙パック製造装置、液晶洗浄装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼係数12.3許容回転速度(min-1)1000