絞り込み
内径(Φmm)
- 2(3)
- 3(5)
- 4(1)
外径(Φmm)
- 6
- 19(16)
- 22(21)
- 24(22)
- 26(28)
- 28(34)
- 30(37)
- 32(38)
- 35(41)
- 37(24)
- 40(37)
- 42(36)
- 47(41)
- 52(30)
- 55(33)
- 62(36)
- 68(19)
- 72(24)
- 80(27)
- 90(16)
- 100(18)
- 外径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
- 2(1)
- 2.5(4)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
シールド形状

両シールド形(1)
軌道輪形状

深溝玉軸受(1)
外輪タイプ
- フラット(1)
フラット
軌道輪列数
- 単列(1)
単列
JIS等級
- 等級0(1)
等級0
ブランド
- EZO(北日本精機)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- NSK(日本精工)(1)
EZO(北日本精機)・NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(3)
3(5)
4(1)

精密樹脂MLEベアリング MLE形
NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)¥52~税込¥57~1個当日出荷から7日以内出荷高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
AR形 フランジ付スリーブベアリング
NTN(エヌティーエヌ)¥139税込¥1531個当日出荷から3日以内出荷AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。RoHS指令(10物質対応)対応