絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(30)
- NSK(日本精工)(22)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(20)
- SMT(南海精工所)(11)
- イースタン精工(11)
- セラベア(10)
- KSK(仲井軸受製作所)(9)
- 椿本チエイン(9)
- IKO(日本トムソン)(9)
- EZO(北日本精機)(5)
- SWC(3)
- CCTYベアリングジャパン(3)
- KMT(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- シマテック(1)
- INA(1)
- シマツール(1)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ブランドをもっと見る
NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・SMT(南海精工所)・イースタン精工・セラベア・KSK(仲井軸受製作所)・椿本チエイン・IKO(日本トムソン)・EZO(北日本精機)・SWC・CCTYベアリングジャパン・KMT・LAMP(スガツネ工業)・シマテック・INA・シマツール・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・ジョー・プリンス竹下・ブランドをもっと見る
2ページ目: 特殊
「内径(Φmm)」から絞り込む

保持器付ローラベアリング TRU
IKO(日本トムソン)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から8日以内出荷ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。 複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスベアリング(六角穴ボルトタイプ)
イースタン精工¥869~税込¥956~1個当日出荷JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)をかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。用途各種搬送部分、機械設備等。タイプ六角穴ボルトタイプ使用温度範囲(℃)-40~140精度等級JIS B 1514 0級
耐食組合せセラミック軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。 水中などでも用いることができます。用途塩水、薬液などの環境に 半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置仕様クリーン、真空、絶縁、耐食材質(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング
NSK(日本精工)¥839税込¥9231個当日出荷材質(本体)ステンレス外径D(Φmm)19幅B(mm)5内径d(Φmm)10JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) リース不使用のベアリングです。 保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
MGベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。 超高温真空対応。用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
耐熱ベアリング 6300番台 オープンタイプ
SWC¥6,510~税込¥7,161~1個5日以内出荷から7日以内出荷耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当RoHS指令(10物質対応)対応
超薄形クロスローラベアリング CRBT
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプセパレータ付幅B(mm)5JIS等級0シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
リニアフラットローラFF形
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷保持器と針状ころで構成され、相対する二平面間にこの軸受を挿入することによって、円滑な摩擦係数の小さい往復運動を行うことができる。保持器は、ポリアミド樹脂を用い、両端には、あり溝形式の連結溝をもっているので、保持器を幾つか連結し、ユニット化ができる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
クリーンプロPRZベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷軸受の転がり面にゲル状ふっ素高分子被膜を形成して潤滑します。 クリーンプロ寿命10倍。用途半導体製造装置、露光装置、搬送装置、真空モータ、真空機器仕様クリーン、真空材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼寸法r(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 六角穴ボルト付ベアリング
イースタン精工¥729~税込¥802~1個当日出荷から翌々日出荷JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)を接着剤で装着したタイプです。ねじ頭の突出がありません。用途各種搬送部分、機械設備など。各種搬送部分、機械設備など。材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)、ボルト部:ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0053
ウレタンベアリング URPタイプ
イースタン精工¥1,998税込¥2,1981個当日出荷JISベアリングを内蔵、ベアリングに影響をあたえないようベアリングケースにウレタン(ウレタン硬度90°)を焼付しています。 回転時における熱を逃がすため、ウレタンの肉厚は薄く製作されています。 接着性、弾性、耐摩耗性に優れています。また、騒音、振動の低減にも対応しています。用途各種搬送用。使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級
ステンレスベアリング ステンシール
KSK(仲井軸受製作所)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側ステンシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
SMT 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)
SMT(南海精工所)¥719~税込¥791~1個当日出荷軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高速性は接触シールによる限界があります。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)シールニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)使用温度範囲(℃)-30~110精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス)
LAMP(スガツネ工業)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から5日以内出荷亀裂・剥離に強い、高耐久性と耐磨耗性を兼ね備えたウレタンベアリングです。ベアリングに直接ウレタンを巻いているため、駆動音の発生が少ないです。帯電防止機能付(電気抵抗率10(6)~10(9) Ω・cm)のため、静電気の発生を抑え粉塵の付着を防ぎます。特殊な配合のポリウレタンであるため、加水分解しづらいです。用途各種ガイドローラー、自動倉庫、搬送装置、立体駐車場、フォークリフト、工作機械等材質(車輪)ポリウレタン(PUR)取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ウレタン
調心機能付きステンレスベアリング 止めねじ付き
SMT(南海精工所)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から23日以内出荷従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
六角溝ネジ付ベアリング
イースタン精工¥699~税込¥769~1個当日出荷JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。用途各種搬送部分、機械設備など。幅(mm)4タイプ六角穴ボルトタイプ使用温度範囲(℃)-40~140℃ねじ長さ(mm)5ねじ寸法M4×0.70ツバ厚(mm)1.5精度等級JIS B 1514 0級
シーブ用ローラベアリング NAS
IKO(日本トムソン)¥14,880~税込¥16,368~1個当日出荷から6日以内出荷ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受はシーブ用として設計された断面高さの小さい総複列ころ形式です。 比較的低速回転で大きなラジアル加重と衝撃荷重に耐え、同時にアキシアル加重も負荷できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼