絞り込み
内径(Φmm)
  • 170
  • 10(25)
  • 12(22)
  • 15(25)
  • 20(26)
  • 25(38)
  • 30(40)
  • 35(41)
  • 40(42)
  • 45(36)
  • 50(38)
  • 55(37)
  • 60(36)
  • 65(37)
  • 70(38)
  • 75(35)
  • 80(37)
  • 85(32)
  • 90(31)
  • 100(28)
  • 110(27)
外径(Φmm)
  • 215(3)
  • 240(4)
  • 280(6)
幅(mm)
  • 34(2)
  • 55(3)
  • 87(4)
軌道輪形状
軌道輪形状
スラスト玉軸受(9)
軌道輪列数
  • 単列(9)
外輪タイプ
  • フラット(9)
フラット
シールド形状
シールド形状
開放形(8)
開放形
JIS等級
  • 等級0(8)
等級0
ブランド
  • NSK(日本精工)(7)
  • NACHI(不二越)(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・NTN(エヌティーエヌ)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    単式スラスト玉軸受51200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受51300番台 NTN(エヌティーエヌ)

    単式スラスト玉軸受51300番台

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51100番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    単式スラスト玉軸受 51100番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 単式スラスト玉軸受 51200形 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 51200形

    NACHI(不二越)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51200形 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51200形

    NSK(日本精工)
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53334XMU NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53334XMU

    NSK(日本精工)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ調心座金付き外径D(Φmm)280番号【NSK】53334XMU寸法r(mm)最小3寸法D1(mm)174寸法D2(mm)220内径d(Φmm)170厚さT(mm)87寸法d1(mm)275寸法T3(mm)91.3寸法T4(mm)100呼び番号53334XU
  • 単式スラスト玉軸受 51334X NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51334X

    NSK(日本精工)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)280番号【NSK名番】51334X寸法r(mm)最小3取付関係寸法(最大da)(mm)235寸法D1(mm)174内径d(Φmm)170厚さT(mm)87寸法d1(mm)275取付関係寸法(最大Da)(Φmm)215取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5呼び番号51334X
  • 単式スラスト玉軸受 51234X NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51234X

    NSK(日本精工)
    64,980税込71,478
    1個
    6日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)240番号【NSK】51234X寸法r(mm)最小1.5取付関係寸法(最大da)(mm)212寸法D1(mm)173内径d(Φmm)170厚さT(mm)55寸法d1(mm)237取付関係寸法(最大Da)(Φmm)198取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号51234X
  • 単式スラスト玉軸受 51134X NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51134X

    NSK(日本精工)
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)215番号【NSK】51134X寸法r(mm)最小1.1取付関係寸法(最大da)(mm)197寸法D1(mm)172内径d(Φmm)170厚さT(mm)34寸法d1(mm)213取付関係寸法(最大Da)(Φmm)188取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51134X
  • 単式スラスト玉軸受 51300形 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 51300形

    NACHI(不二越)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51100形 NACHI(不二越)

    単式スラスト玉軸受 51100形

    NACHI(不二越)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51300形 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51300形

    NSK(日本精工)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受