絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
軌道輪形状
ブランド
モノタロウ・NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・NTN(エヌティーエヌ)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・IKO(日本トムソン)・INA・テラウチ(寺内製作所)・NMB(ミネベア)・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・小西製作所(MRK)

単式スラスト玉軸受 51420XM
NSK(日本精工)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)210番号【NSK】51420XM寸法r(mm)最小3取付関係寸法(最大da)(mm)165寸法D1(mm)103内径d(Φmm)100厚さT(mm)85寸法d1(mm)205取付関係寸法(最大Da)(Φmm)145取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5呼び番号51420X
単式スラスト玉軸受 920
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)150番号【NSK】920内径d(Φmm)100厚さT(mm)32.5呼び番号920
単式スラスト玉軸受 51324X
NSK(日本精工)¥55,980税込¥61,5781個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)210番号【NSK】51324X寸法r(mm)最小2.1取付関係寸法(最大da)(mm)173寸法D1(mm)123内径d(Φmm)120厚さT(mm)70寸法d1(mm)205取付関係寸法(最大Da)(Φmm)157取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51324X
単式スラスト玉軸受 51328X
NSK(日本精工)¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)240番号【NSK】51328X寸法r(mm)最小2.1取付関係寸法(最大da)(mm)199寸法D1(mm)144内径d(Φmm)140厚さT(mm)80寸法d1(mm)235取付関係寸法(最大Da)(Φmm)181取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51328X
単式スラスト玉軸受 51313
NSK(日本精工)¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)115番号【NSK】51313寸法r(mm)最小1.1取付関係寸法(最大da)(mm)95寸法D1(mm)67内径d(Φmm)65厚さT(mm)36寸法d1(mm)115取付関係寸法(最大Da)(Φmm)85取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51313
単式スラスト玉軸受 51203
NSK(日本精工)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)35番号【NSK名番】51203寸法r(mm)最小0.6取付関係寸法(最大da)(mm)28寸法D1(mm)19内径d(Φmm)17厚さT(mm)12寸法d1(mm)35取付関係寸法(最大Da)(Φmm)24取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号51203
単式スラスト玉軸受 51172XM
NSK(日本精工)¥549,800税込¥604,7801個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)440番号【NSK名番】51172XM寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)408寸法D1(mm)364内径d(Φmm)360厚さT(mm)65寸法d1(mm)436取付関係寸法(最大Da)(Φmm)392取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51172X
単式スラスト玉軸受 51310
NSK(日本精工)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)95番号【NSK名番】51310寸法r(mm)最小1.1取付関係寸法(最大da)(mm)77寸法D1(mm)52内径d(Φmm)50厚さT(mm)31寸法d1(mm)95取付関係寸法(最大Da)(Φmm)68取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51310
単式スラスト玉軸受 51413
NSK(日本精工)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)140番号【NSK】51413寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)110寸法D1(mm)68内径d(Φmm)65厚さT(mm)56寸法d1(mm)140取付関係寸法(最大Da)(Φmm)95取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51413
単式スラスト玉軸受 51311
NSK(日本精工)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)105番号【NSK】51311寸法r(mm)最小1.1取付関係寸法(最大da)(mm)85寸法D1(mm)57内径d(Φmm)55厚さT(mm)35寸法d1(mm)105取付関係寸法(最大Da)(Φmm)75取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51311
単式スラスト玉軸受 51216
NSK(日本精工)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)115番号【NSK】51216寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)101寸法D1(mm)82内径d(Φmm)80厚さT(mm)28寸法d1(mm)115取付関係寸法(最大Da)(Φmm)94取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51216
単式スラスト玉軸受 51220
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)150番号【NSK】51220寸法r(mm)最小1.1取付関係寸法(最大da)(mm)130寸法D1(mm)103内径d(Φmm)100厚さT(mm)38寸法d1(mm)150取付関係寸法(最大Da)(Φmm)120取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51220
単式スラスト玉軸受 911
NSK(日本精工)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)88番号【NSK名番】911内径d(Φmm)55厚さT(mm)24.5呼び番号911
単式スラスト玉軸受 51210
NSK(日本精工)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)78番号【NSK名番】51210寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)67寸法D1(mm)52内径d(Φmm)50厚さT(mm)22寸法d1(mm)78取付関係寸法(最大Da)(Φmm)61取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51210
単式スラスト玉軸受 51416
NSK(日本精工)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)170番号【NSK名番】51416寸法r(mm)最小2.1取付関係寸法(最大da)(mm)133寸法D1(mm)83内径d(Φmm)80厚さT(mm)68寸法d1(mm)170取付関係寸法(最大Da)(Φmm)117取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51416
単式スラスト玉軸受 51264XM
NSK(日本精工)¥619,800税込¥681,7801個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)440番号【NSK名番】51264XM寸法r(mm)最小3取付関係寸法(最大da)(mm)391寸法D1(mm)325内径d(Φmm)320厚さT(mm)95寸法d1(mm)435取付関係寸法(最大Da)(Φmm)369取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5呼び番号51264X
単式スラスト玉軸受 51408
NSK(日本精工)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)90番号【NSK名番】51408寸法r(mm)最小1.1取付関係寸法(最大da)(mm)70寸法D1(mm)42内径d(Φmm)40厚さT(mm)36寸法d1(mm)90取付関係寸法(最大Da)(Φmm)60取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51408
単式スラスト玉軸受 51272XM
NSK(日本精工)¥779,800税込¥857,7801個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)500番号【NSK名番】51272XM寸法r(mm)最小4取付関係寸法(最大da)(mm)442寸法D1(mm)365内径d(Φmm)360厚さT(mm)110寸法d1(mm)495取付関係寸法(最大Da)(Φmm)418取付関係寸法(最大ra)(mm)3呼び番号51272X
単式スラスト玉軸受 51338XM
NSK(日本精工)¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)320番号【NSK名番】51338XM寸法r(mm)最小4取付関係寸法(最大da)(mm)266寸法D1(mm)195内径d(Φmm)190厚さT(mm)105寸法d1(mm)315取付関係寸法(最大Da)(Φmm)244取付関係寸法(最大ra)(mm)3呼び番号51338X
単式スラスト玉軸受 919
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)140番号【NSK】919内径d(Φmm)95厚さT(mm)32.5呼び番号919
単式スラスト玉軸受 51334X
NSK(日本精工)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)280番号【NSK名番】51334X寸法r(mm)最小3取付関係寸法(最大da)(mm)235寸法D1(mm)174内径d(Φmm)170厚さT(mm)87寸法d1(mm)275取付関係寸法(最大Da)(Φmm)215取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5呼び番号51334X
単式スラスト玉軸受 51332X
NSK(日本精工)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)270番号【NSK】51332X寸法r(mm)最小3取付関係寸法(最大da)(mm)225寸法D1(mm)164内径d(Φmm)160厚さT(mm)87寸法d1(mm)265取付関係寸法(最大Da)(Φmm)205取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5呼び番号51332X
単式スラスト玉軸受 51308
NSK(日本精工)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)78番号【NSK名番】51308寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)63寸法D1(mm)42内径d(Φmm)40厚さT(mm)26寸法d1(mm)78取付関係寸法(最大Da)(Φmm)55取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51308
単式スラスト玉軸受 51232X
NSK(日本精工)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)225番号【NSK】51232X寸法r(mm)最小1.5取付関係寸法(最大da)(mm)199寸法D1(mm)163内径d(Φmm)160厚さT(mm)51寸法d1(mm)222取付関係寸法(最大Da)(Φmm)186取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号51232X
単式スラスト玉軸受 51407
NSK(日本精工)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)80番号【NSK名番】51407寸法r(mm)最小1.1取付関係寸法(最大da)(mm)62寸法D1(mm)37内径d(Φmm)35厚さT(mm)32寸法d1(mm)80取付関係寸法(最大Da)(Φmm)53取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51407
単式スラスト玉軸受 51234X
NSK(日本精工)¥64,980税込¥71,4781個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)240番号【NSK】51234X寸法r(mm)最小1.5取付関係寸法(最大da)(mm)212寸法D1(mm)173内径d(Φmm)170厚さT(mm)55寸法d1(mm)237取付関係寸法(最大Da)(Φmm)198取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号51234X
単式スラスト玉軸受 51330X
NSK(日本精工)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)250番号【NSK】51330X寸法r(mm)最小2.1取付関係寸法(最大da)(mm)209寸法D1(mm)154内径d(Φmm)150厚さT(mm)80寸法d1(mm)245取付関係寸法(最大Da)(Φmm)191取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51330X
単式スラスト玉軸受 907
NSK(日本精工)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)62番号【NSK名番】907内径d(Φmm)35厚さT(mm)18呼び番号907
単式スラスト玉軸受 51222
NSK(日本精工)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)160番号【NSK】51222寸法r(mm)最小1.1取付関係寸法(最大da)(mm)140寸法D1(mm)113内径d(Φmm)110厚さT(mm)38寸法d1(mm)160取付関係寸法(最大Da)(Φmm)130取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51222
単式スラスト玉軸受 51215
NSK(日本精工)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)110番号【NSK名番】51215寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)96寸法D1(mm)77内径d(Φmm)75厚さT(mm)27寸法d1(mm)110取付関係寸法(最大Da)(Φmm)89取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51215
単式スラスト玉軸受 51208
NSK(日本精工)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)68番号【NSK名番】51208寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)57寸法D1(mm)42内径d(Φmm)40厚さT(mm)19寸法d1(mm)68取付関係寸法(最大Da)(Φmm)51取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51208
単式スラスト玉軸受 51412
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)130番号【NSK名番】51412寸法r(mm)最小1.5取付関係寸法(最大da)(mm)102寸法D1(mm)62内径d(Φmm)60厚さT(mm)51寸法d1(mm)130取付関係寸法(最大Da)(Φmm)88取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号51412
単式スラスト玉軸受 51218
NSK(日本精工)¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)135番号【NSK】51218寸法r(mm)最小1.1取付関係寸法(最大da)(mm)117寸法D1(mm)93内径d(Φmm)90厚さT(mm)35寸法d1(mm)135取付関係寸法(最大Da)(Φmm)108取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51218
単式スラスト玉軸受 51415
NSK(日本精工)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)160番号【NSK名番】51415寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)125寸法D1(mm)78内径d(Φmm)75厚さT(mm)65寸法d1(mm)160取付関係寸法(最大Da)(Φmm)110取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51415
単式スラスト玉軸受 51230X
NSK(日本精工)¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)215番号【NSK名番】51230X寸法r(mm)最小1.5取付関係寸法(最大da)(mm)189寸法D1(mm)153内径d(Φmm)150厚さT(mm)50寸法d1(mm)212取付関係寸法(最大Da)(Φmm)176取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号51230X
単式スラスト玉軸受 51340XM
NSK(日本精工)¥329,800税込¥362,7801個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)340番号【NSK名番】51340XM寸法r(mm)最小4取付関係寸法(最大da)(mm)282寸法D1(mm)205内径d(Φmm)200厚さT(mm)110寸法d1(mm)335取付関係寸法(最大Da)(Φmm)258取付関係寸法(最大ra)(mm)3呼び番号51340X
単式スラスト玉軸受 906
NSK(日本精工)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)53番号【NSK名番】906内径d(Φmm)30厚さT(mm)15.5呼び番号906
単式スラスト玉軸受 51268M
NSK(日本精工)¥659,800税込¥725,7801個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)460番号【NSK名番】51268M寸法r(mm)最小3取付関係寸法(最大da)(mm)411寸法D1(mm)345内径d(Φmm)340厚さT(mm)96寸法d1(mm)455取付関係寸法(最大Da)(Φmm)389取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5呼び番号51268
単式スラスト玉軸受 51211
NSK(日本精工)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)90番号【NSK名番】51211寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)76寸法D1(mm)57内径d(Φmm)55厚さT(mm)25寸法d1(mm)90取付関係寸法(最大Da)(Φmm)69取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51211
単式スラスト玉軸受 51240XM
NSK(日本精工)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)280番号【NSK】51240XM寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)248寸法D1(mm)204内径d(Φmm)200厚さT(mm)62寸法d1(mm)277取付関係寸法(最大Da)(Φmm)232取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51240X