絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
軌道輪形状
ブランド
モノタロウ・NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・NTN(エヌティーエヌ)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・IKO(日本トムソン)・INA・テラウチ(寺内製作所)・NMB(ミネベア)・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・小西製作所(MRK)

単式スラスト玉軸受 51200形
NACHI(不二越)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト玉軸受 52200形
NSK(日本精工)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から8日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥6,198~税込¥6,818~1個4日以内出荷から5日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51200形
NSK(日本精工)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト玉軸受52200番台
NSK(日本精工)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 両方向のアキシアル荷重を負荷ふることができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト / ラジアルころ軸受 NKXR..-Z
INA¥3,598~税込¥3,958~1個6日以内出荷から8日以内出荷片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ付き、グリース潤滑用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53409U
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)100番号【NSK】53409U寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)47寸法D2(mm)72内径d(Φmm)45厚さT(mm)39寸法d1(mm)100寸法T3(mm)42.4寸法T4(mm)46呼び番号53409U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53315U
NSK(日本精工)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)135番号【NSK名番】53315U寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)77寸法D2(mm)105内径d(Φmm)75厚さT(mm)44寸法d1(mm)135寸法T3(mm)48.1寸法T4(mm)52呼び番号53315U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53406U
NSK(日本精工)¥8,398税込¥9,2381個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)70番号【NSK】53406U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)32寸法D2(mm)50内径d(Φmm)30厚さT(mm)28寸法d1(mm)70寸法T3(mm)30.1寸法T4(mm)33呼び番号53406U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53216U
NSK(日本精工)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)115番号【NSK名番】53216U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)82寸法D2(mm)98内径d(Φmm)80厚さT(mm)28寸法d1(mm)115寸法T3(mm)29.5寸法T4(mm)33呼び番号53216U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53228U
NSK(日本精工)¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)200番号【NSK】53228U寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)143寸法D2(mm)170内径d(Φmm)140厚さT(mm)46寸法d1(mm)197寸法T3(mm)48.6寸法T4(mm)55呼び番号53228U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53316U
NSK(日本精工)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)140番号【NSK名番】53316U寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)82寸法D2(mm)110内径d(Φmm)80厚さT(mm)44寸法d1(mm)140寸法T3(mm)47.6寸法T4(mm)52呼び番号53316U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53413U
NSK(日本精工)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)140番号【NSK】53413U寸法r(mm)最小2寸法D1(mm)68寸法D2(mm)100内径d(Φmm)65厚さT(mm)56寸法d1(mm)140寸法T3(mm)60.2寸法T4(mm)65呼び番号53413U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53310U
NSK(日本精工)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)95番号【NSK】53310U寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)52寸法D2(mm)72内径d(Φmm)50厚さT(mm)31寸法d1(mm)95寸法T3(mm)34.5寸法T4(mm)37呼び番号53310U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53222U
NSK(日本精工)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)160番号【NSK】53222U寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)113寸法D2(mm)135内径d(Φmm)110厚さT(mm)38寸法d1(mm)160寸法T3(mm)40.2寸法T4(mm)45呼び番号53222U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53205U
NSK(日本精工)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)47番号【NSK名番】53205U寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)27寸法D2(mm)36内径d(Φmm)25厚さT(mm)15寸法d1(mm)47寸法T3(mm)16.7寸法T4(mm)19呼び番号53205U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53318U
NSK(日本精工)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)155番号【NSK名番】53318U寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)93寸法D2(mm)120内径d(Φmm)90厚さT(mm)50寸法d1(mm)155寸法T3(mm)54.6寸法T4(mm)59呼び番号53318U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53240MU
NSK(日本精工)¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)280番号【NSK名番】53240MU寸法r(mm)最小2寸法D1(mm)204寸法D2(mm)240内径d(Φmm)200厚さT(mm)62寸法d1(mm)277寸法T3(mm)65.3寸法T4(mm)74呼び番号53240U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53313U
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)115番号【NSK名番】53313U寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)67寸法D2(mm)90内径d(Φmm)65厚さT(mm)36寸法d1(mm)115寸法T3(mm)39.4寸法T4(mm)43呼び番号53313U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53334XMU
NSK(日本精工)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)280番号【NSK】53334XMU寸法r(mm)最小3寸法D1(mm)174寸法D2(mm)220内径d(Φmm)170厚さT(mm)87寸法d1(mm)275寸法T3(mm)91.3寸法T4(mm)100呼び番号53334XU
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53200U
NSK(日本精工)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)26番号【NSK名番】53200U寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)12寸法D2(mm)18内径d(Φmm)10厚さT(mm)11寸法d1(mm)26寸法T3(mm)11.6寸法T4(mm)13呼び番号53200U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53320U
NSK(日本精工)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)170番号【NSK】53320U寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)103寸法D2(mm)135内径d(Φmm)100厚さT(mm)55寸法d1(mm)170寸法T3(mm)59.2寸法T4(mm)64呼び番号53320U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53218U
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)135番号【NSK名番】53218U寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)93寸法D2(mm)110内径d(Φmm)90厚さT(mm)35寸法d1(mm)135寸法T3(mm)38.5寸法T4(mm)42呼び番号53218U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53410U
NSK(日本精工)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)110番号【NSK】53410U寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)52寸法D2(mm)80内径d(Φmm)50厚さT(mm)43寸法d1(mm)110寸法T3(mm)45.6寸法T4(mm)50呼び番号53410U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53206U
NSK(日本精工)¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)52番号【NSK名番】53206U寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)32寸法D2(mm)42内径d(Φmm)30厚さT(mm)16寸法d1(mm)52寸法T3(mm)17.8寸法T4(mm)20呼び番号53206U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53308U
NSK(日本精工)¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)78番号【NSK】53308U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)42寸法D2(mm)60内径d(Φmm)40厚さT(mm)26寸法d1(mm)78寸法T3(mm)28.5寸法T4(mm)31呼び番号53308U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53217U
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)125番号【NSK】53217U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)88寸法D2(mm)105内径d(Φmm)85厚さT(mm)31寸法d1(mm)125寸法T3(mm)33.1寸法T4(mm)37呼び番号53217U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53209U
NSK(日本精工)¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)73番号【NSK】53209U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)47寸法D2(mm)60内径d(Φmm)45厚さT(mm)20寸法d1(mm)73寸法T3(mm)21.3寸法T4(mm)24呼び番号53209U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53322U
NSK(日本精工)¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)190番号【NSK】53322U寸法r(mm)最小2寸法D1(mm)113寸法D2(mm)150内径d(Φmm)110厚さT(mm)63寸法d1(mm)187寸法T3(mm)67.2寸法T4(mm)72呼び番号53322U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53412U
NSK(日本精工)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)130番号【NSK名番】53412U寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)62寸法D2(mm)95内径d(Φmm)60厚さT(mm)51寸法d1(mm)130寸法T3(mm)54寸法T4(mm)58呼び番号53412U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53408U
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)90番号【NSK】53408U寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)42寸法D2(mm)65内径d(Φmm)40厚さT(mm)36寸法d1(mm)90寸法T3(mm)38.2寸法T4(mm)42呼び番号53408U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53314U
NSK(日本精工)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)125番号【NSK名番】53314U寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)72寸法D2(mm)98内径d(Φmm)70厚さT(mm)40寸法d1(mm)125寸法T3(mm)44.2寸法T4(mm)48呼び番号53314U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53411U
NSK(日本精工)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)120番号【NSK名番】53411U寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)57寸法D2(mm)88内径d(Φmm)55厚さT(mm)48寸法d1(mm)120寸法T3(mm)50.5寸法T4(mm)55呼び番号53411U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53210U
NSK(日本精工)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)78番号【NSK】53210U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)52寸法D2(mm)62内径d(Φmm)50厚さT(mm)22寸法d1(mm)78寸法T3(mm)23.5寸法T4(mm)26呼び番号53210U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53215U
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)110番号【NSK】53215U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)77寸法D2(mm)92内径d(Φmm)75厚さT(mm)27寸法d1(mm)110寸法T3(mm)28.3寸法T4(mm)32呼び番号53215U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53306U
NSK(日本精工)¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)60番号【NSK名番】53306U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)32寸法D2(mm)45内径d(Φmm)30厚さT(mm)21寸法d1(mm)60寸法T3(mm)22.6寸法T4(mm)25呼び番号53306U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53326U
NSK(日本精工)¥85,980税込¥94,5781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)225番号【NSK】53326U寸法r(mm)最小2.1寸法D1(mm)134寸法D2(mm)177内径d(Φmm)130厚さT(mm)75寸法d1(mm)220寸法T3(mm)80.3寸法T4(mm)86呼び番号53326U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53420MU
NSK(日本精工)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)210番号【NSK名番】53420MU寸法r(mm)最小3寸法D1(mm)103寸法D2(mm)155内径d(Φmm)100厚さT(mm)85寸法d1(mm)205寸法T3(mm)90寸法T4(mm)98呼び番号53420U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53407U
NSK(日本精工)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)80番号【NSK】53407U寸法r(mm)最小1.1寸法D1(mm)37寸法D2(mm)58内径d(Φmm)35厚さT(mm)32寸法d1(mm)80寸法T3(mm)34寸法T4(mm)37呼び番号53407U