絞り込み
内径(Φmm)
  • 60(3)
  • 70(11)
  • 100(1)
  • 140(30)
  • 170(4)
  • 180(1)
  • 240(1)
外径(Φmm)
  • 130(3)
  • 170(1)
  • 180(11)
  • 240(2)
  • 250(32)
  • 260(2)
幅(mm)
  • 42
  • 18(91)
  • 19(90)
  • 20(102)
  • 21(97)
  • 23(169)
  • 25(156)
  • 28(87)
  • 31(141)
  • 33(145)
  • 36(119)
  • 37(101)
  • 40(144)
  • 43(139)
  • 45(146)
  • 46(93)
  • 55(106)
  • 58(132)
  • 60(98)
  • 64(106)
  • 80(136)
軌道輪形状
軌道輪形状
スラストころ軸受(3)
軌道輪形状
円すいころ軸受(1)
軌道輪形状
円筒ころ軸受(32)
軌道輪形状
自動調心ころ軸受(3)
軌道輪形状
針状ころ軸受(1)
シールド形状
シールド形状
開放形(21)
外輪タイプ
  • フラット(17)
フラット
軌道輪列数
  • 単列(31)
単列
JIS等級
  • 等級0(23)
等級0
ブランド
  • NSK(日本精工)(24)
  • NTN(エヌティーエヌ)(13)
  • NACHI(不二越)(11)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級
  • 円すいころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
    用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 円筒ころ軸受 NU200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 N200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NJ200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    48,946税込53,841
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外輪に両つば、内輪に片つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング NSK(日本精工)

    ベアリング

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    92,980税込102,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 保持器付針状ころ K形 NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付針状ころ K形

    NTN(エヌティーエヌ)
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    軌道輪形状保持器付針状ころ
  • 単列円筒ころ軸受 NU414MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU414MC3

    NSK(日本精工)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)180幅B(mm)42番号【NSK】NU414MC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小3呼び番号414基本定格荷重Cor(N)236000基本定格荷重Cr(N)228000寸法FW(mm)100
  • 単列円筒ころ軸受 NU414W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU414W

    NSK(日本精工)
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)180幅B(mm)42番号【NSK】NU414W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小3呼び番号414基本定格荷重Cor(N)236000基本定格荷重Cr(N)228000寸法FW(mm)100
  • 単列円筒ころ軸受 NJ414W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ414W

    NSK(日本精工)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)180幅B(mm)42番号【NSK】NJ414W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小3呼び番号414基本定格荷重Cor(N)236000基本定格荷重Cr(N)228000寸法FW(mm)100
  • 単列円筒ころ軸受 NJ414M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ414M

    NSK(日本精工)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)180幅B(mm)42番号【NSK】NJ414M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小3呼び番号414基本定格荷重Cor(N)236000基本定格荷重Cr(N)228000寸法FW(mm)100
  • 単列円筒ころ軸受 NF228M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF228M

    NSK(日本精工)
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】NF228M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228寸法Ew(mm)221基本定格荷重Cor(N)375000基本定格荷重Cr(N)297000
  • 単列円筒ころ軸受 N228W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N228W

    NSK(日本精工)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】N228W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228寸法Ew(mm)221基本定格荷重Cor(N)375000基本定格荷重Cr(N)297000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NJ228M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ228M

    NSK(日本精工)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】NJ228M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228寸法FW(mm)169軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 N228M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N228M

    NSK(日本精工)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】N228M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228寸法Ew(mm)221基本定格荷重Cor(N)375000基本定格荷重Cr(N)297000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NJ228W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ228W

    NSK(日本精工)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】NJ228W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228寸法FW(mm)169軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NF228W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF228W

    NSK(日本精工)
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】NF228W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228寸法Ew(mm)221基本定格荷重Cor(N)375000基本定格荷重Cr(N)297000
  • 単列円筒ころ軸受 NU228EM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU228EM

    NSK(日本精工)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】NU228EM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228基本定格荷重Cor(N)515000基本定格荷重Cr(N)395000寸法FW(mm)169軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU228EMC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU228EMC3

    NSK(日本精工)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】NU228EMC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228基本定格荷重Cor(N)515000基本定格荷重Cr(N)395000寸法FW(mm)169軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU228W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU228W

    NSK(日本精工)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】NU228W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228寸法FW(mm)169軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU228EMCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU228EMCM

    NSK(日本精工)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】NU228EMCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228基本定格荷重Cor(N)515000基本定格荷重Cr(N)395000寸法FW(mm)169軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU228WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU228WC3

    NSK(日本精工)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)250幅B(mm)42番号【NSK】NU228WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小3呼び番号228寸法FW(mm)169軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 30228 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30228

    NSK(日本精工)
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)250幅B(mm)【内輪】42番号【NSK】HR30228J許容回転数(min-1[r.p.m])1400内径d(Φmm)140幅C(mm)【外輪】36幅T(mm)45.75呼び番号HR30228J基本定格荷重Cor(N)515000基本定格荷重Cr(N)390000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 30228P5 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30228P5

    NSK(日本精工)
    169,800税込186,780
    1個
    10日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    備考JIS5級外径D(Φmm)250幅B(mm)【内輪】42番号【NSK】HR30228JP5許容回転数(min-1[r.p.m])1400内径d(Φmm)140幅C(mm)【外輪】36幅T(mm)45.75呼び番号HR30228J基本定格荷重Cor(N)515000基本定格荷重Cr(N)390000
  • 円筒ころ軸受 N200番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 N200番台 もみ抜き保持器

    NACHI(不二越)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NJ200番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 NJ200番台 もみ抜き保持器

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NF200番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 NF200番台 もみ抜き保持器

    NACHI(不二越)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NU200番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 NU200番台 もみ抜き保持器

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スラスト自動調心ころ軸受 29200形 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト自動調心ころ軸受 29200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軌道輪形状スラスト自動調心ころ軸受
  • スラスト自動調心ころ軸受 29400形 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト自動調心ころ軸受 29400形

    NTN(エヌティーエヌ)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状スラスト自動調心ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NF400形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NF400形

    NTN(エヌティーエヌ)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU400形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU400形

    NTN(エヌティーエヌ)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 200形 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 200形

    NACHI(不二越)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 200形 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 200形

    NACHI(不二越)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 200形 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受 200形

    NACHI(不二越)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 200形

    NSK(日本精工)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 200形

    NSK(日本精工)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 N形は自由側軸受に適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ラジアルころ軸受