絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
外輪タイプ
フラット・止め輪付き・溝付き
軌道輪列数
単列・複列
JIS等級
その他・等級0・等級5
ブランド
モノタロウ・IKO(日本トムソン)・INA・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・NACHI(不二越)・NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・SKF(日本エスケイエフ)・エスコ・能瀬精工(JNS)・象印チェンブロック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
397件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受30000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受30000番台

    NSK(日本精工)(24件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受32000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受30200番台 モノタロウ

    円すいころ軸受30200番台

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32000番台

    NSK(日本精工)(31件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形針状ころ軸受 INA

    シェル形針状ころ軸受

    INA(22件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(37件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • 保持器付針状ころ NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付針状ころ

    NTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
  • 自動調心ころ軸受 円筒穴 22200番台 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 円筒穴 22200番台

    NSK(日本精工)(6件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級
  • シェル形針状ころ軸受 HK形 NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受 HK形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状シェル形針状ころ軸受
  • 単列円すいころ軸受32200番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32200番台

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INA

    ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)

    INA(2件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング TAF

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。 自動調心ころ軸受には、標準形以外にさまざまな形式の軸受があり、特にE形は負荷容量が大きい。
    軸穴種別円筒穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)

    IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NU形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU形

    NSK(日本精工)(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
    用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NU型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 旋削形ニードルベアリング TAFI IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング TAFI

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 旋削形ニードルベアリング RNA49 IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング RNA49

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 テーパー穴 22200番台 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 テーパー穴 22200番台

    NSK(日本精工)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • 旋削形ニードルベアリング NA49 IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング NA49

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド片側シール形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド片側シール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • 円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 30200形

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング NSK(日本精工)

    ベアリング

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リニアボールベアリングシェル形 NTN(エヌティーエヌ)

    リニアボールベアリングシェル形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状リニア玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受 32000形 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受 32000形

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円すいころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 22200形 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200形

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷
    内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
    軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-25~200JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受 30204 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30204

    NSK(日本精工)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)47幅B(mm)【内輪】14番号【NSK】HR30204J許容回転数(min-1[r.p.m])8000内径d(Φmm)20幅C(mm)【外輪】12幅T(mm)15.25呼び番号HR30204J基本定格荷重Cor(N)28500基本定格荷重Cr(N)27900軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 30205 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30205

    NSK(日本精工)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)52幅B(mm)【内輪】15番号【NSK】HR30205J許容回転数(min-1[r.p.m])7100内径d(Φmm)25幅C(mm)【外輪】13幅T(mm)16.25呼び番号HR30205J基本定格荷重Cor(N)35000基本定格荷重Cr(N)32000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から120日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
ラジアルころ軸受