絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
外輪タイプ
その他・フラット・止め輪付き・溝付き
軌道輪列数
単列・複列
JIS等級
その他・等級0・等級1・等級2・等級3・等級4・等級5・等級6
ブランド
モノタロウ・IKO(日本トムソン)・INA・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・NACHI(不二越)・NSK(日本精工)・NT・NTN(エヌティーエヌ)・SKF(日本エスケイエフ)・Timken・エスコ・能瀬精工(JNS)・象印チェンブロック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: ラジアルころ軸受

2,141件中 1,921~1,960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。 精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により、動荷重負荷容量の向上、実用寿命の大幅な延長等の性能が向上しています。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 円すいころ軸受 30300形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 30300形

    NACHI(不二越)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    外径D(Φmm)62内径d(Φmm)25幅T(mm)18.25JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 複合形ニードルベアリング 内輪付  防塵カバー付き 能瀬精工(JNS)

    複合形ニードルベアリング 内輪付 防塵カバー付き

    能瀬精工(JNS)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。
    仕様スラスト部グリース封入済み
  • 複合形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS)

    複合形ニードルベアリング 内輪付き

    能瀬精工(JNS)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。
    仕様スラスト部グリース封入済み
  • 複合形ニードルベアリング 内輪なし 防塵カバー付き 能瀬精工(JNS)

    複合形ニードルベアリング 内輪なし 防塵カバー付き

    能瀬精工(JNS)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。
    仕様スラスト部グリース封入済み
  • 複合形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS)

    複合形ニードルベアリング 内輪なし

    能瀬精工(JNS)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。
    仕様スラスト部グリース封入済み
  • 旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪なし 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪なし

    能瀬精工(JNS)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様グリース封入済み
  • 旋削形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング 内輪なし

    能瀬精工(JNS)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷
  • 旋削形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング 内輪なし

    能瀬精工(JNS)(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    幅(mm)16質量(kg)0.027内径(Φmm)20外径(Φmm)28寸法C1(mm)0.3基本動定格荷重Cr(N)13200基本静定格荷重Cor(N)17500軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000許容回転速度(min-1) 油潤滑20000
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 円筒ころ軸受 NUP NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NUP

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
  • 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
  • ソリッド形針状ころ軸受 (内輪なしタイプ) NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 (内輪なしタイプ)

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    削りだし外輪により高剛性です。
    用途一般産機用。軌道輪形状針状ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU形(すきま大タイプ) NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU形(すきま大タイプ)

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。
    用途自動車・産業機全般に。軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥5,590~税込¥6,149~
    1個
    翌日出荷から30日以内出荷
    ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。
    用途自動車・産業機全般に。軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NJ形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。
    用途自動車・産業機全般に。軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円すいころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
    用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に。軌道輪形状円すいころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    ラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重およびこれらの合成荷重を負荷する能力が大きくなっています。 外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性があります。
    用途重荷重、調心性を求められる用途に。トラスコ品番819-7235軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • スラスト針状ころ軸受 中央輪 ZS形 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト針状ころ軸受 中央輪 ZS形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)5.5外径(mm)27内径(mm)10軌道輪形状スラスト針状ころ軸受
  • 複式スラスト円筒ころ軸受付き針状ころ軸受 ARN形 NTN(エヌティーエヌ)

    複式スラスト円筒ころ軸受付き針状ころ軸受 ARN形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状複式スラスト円筒ころ軸受付き針状ころ軸受
  • シェル形針状ころ軸受 BK形 NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受 BK形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥369税込¥406
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状シェル形針状ころ軸受
  • ソリッド形針状ころ軸受(分離形) RNAO形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受(分離形) RNAO形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
  • ソリッド形針状ころ軸受 RNA48形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 RNA48形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
  • ソリッド形針状ころ軸受 RNA59形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 RNA59形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1個
    欠品中
    幅(mm)18外径(mm)28内径(mm)20軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
  • ソリッド形針状ころ軸受 RNA49形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 RNA49形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
  • ソリッド形針状ころ軸受 NKS形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 NKS形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 21300形 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 21300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 ULTAGE 22200形 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 ULTAGE 22200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 ULTAGE 23000形 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 ULTAGE 23000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥21,736~税込¥23,910~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 ULTAGE 23100形 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 ULTAGE 23100形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 ULTAGE 23200形 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 ULTAGE 23200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23900形 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 23900形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)90外径(mm)420内径(mm)300軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 ULTAGE 23900形 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 ULTAGE 23900形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 ULTAGE 24000形 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 ULTAGE 24000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 24100形 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 24100形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥569,800~税込¥626,780~
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 ULTAGE 24100形 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 ULTAGE 24100形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • スラスト自動調心ころ軸受 29200形 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト自動調心ころ軸受 29200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軌道輪形状スラスト自動調心ころ軸受
ラジアルころ軸受