絞り込み
ブランド
- 富士フイルム
- モノタロウ(192)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
- 理研計器(1,973)
- エスコ(1,019)
- A&D(エー・アンド・デイ)(696)
- テクロック(694)
- SK(新潟精機)(624)
- TESA[測定用品](576)
- Hirschmann Test & Measurement(529)
- SKC(環境測定)(508)
- ホーザン(506)
- シンワ測定(423)
- フルーク(FLUKE)(412)
- カネテック(384)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- ビクセン(315)
- TRUSCO(303)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(296)
- ブランドをもっと見る

圧力測定フィルム(プレシート)
富士フイルム(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(5枚)当日出荷圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。材質PETフィルム寸法(mm)270×200精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)精度(%)±10以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)寸法(幅×長さ)(mm)270×200
プレスケール(圧力測定フィルム)
富士フイルム¥49,980税込¥54,9781ケース欠品中締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。精度±10%以下(濃度計測定にて)
サーモスケール
富士フイルム¥15,980~税込¥17,578~1箱(5枚)ほか当日出荷熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。用途プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。厚さ(mm)0.09
高温用プレスケール(圧力測定フィルム)
富士フイルム¥58,980税込¥64,8781個欠品中高温環境で利用可能な圧力測定フィルムです。 加熱加圧時の圧力分布を簡単に確認することができます。幅(mm)270タイプツーシート測定範囲(MPa)0.5~2.5種類超低圧用長さ(m)6精度±10%以下(濃度計測定にて)精度(%)±10以下(濃度計測定にて)加熱温度(℃)推奨180~220(両面加熱)
紫外線光量分布測定フィルム
富士フイルム(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(5枚)ほか9日以内出荷フィルムの発色濃度によって紫外線の光量分布を簡単に可視化。 モノシートタイプ:低光量の場合はUVスケールのみで測定が可能です。 ツーシートタイプ:中光量/高光量の場合は、UVスケールの上に減光フィルムを重ねることで測定が可能です。用途UV接着・UV硬化樹脂・UV塗料・UVコーティング・UV印刷など様々な用途で測定ができます。使用方法1.必要な形(長さ)に切り取ったUVスケールを測定したい部位に置く。2.装置・機器を移動させ、紫外線を照射する(UVスケールマットの両側に照射する)3.紫外線光量に応じてUVスケールが発色する。4.UVスケールを取出し、発色分布から紫外線光量分布を目視で測定する(UVスケールマット両側から観察する)幅(mm)270適合ランプ高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、低圧水銀ランプ、UV-LEDランプ(365nm)
双眼鏡7×50WP-XL-WC
富士フイルム¥43,980税込¥48,3781台7日以内出荷軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。 。水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。50mmの大型対物レンズで光を集め、明るく被写体を捉えることができます。覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ寸法(mm)180×201×65(拡張時)質量(g)885(電池含まず)倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56-72最短合焦距離9.8m対物レンズ有効径(mm)50明るさ51ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1アイレリーフ(mm)18実視界(°)6.5
双眼鏡7×50 MTR-SX
富士フイルム¥94,980税込¥104,4781台7日以内出荷FMTシリーズの優れた光学性能を継承。プロ基準もクリアする実用機。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。優れた防水性と非常に丈夫なボディにより-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。濡れても滑りにくいラバータイプ。付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ寸法(mm)187×218×78.5(拡張時)質量(g)1300(電池含まず)倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56-74最短合焦距離9.8m対物レンズ有効径(mm)50明るさ51ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1アイレリーフ(mm)12実視界(°)7.5
双眼鏡HYPER-CLARITY HC10×42
富士フイルム¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷優れた光学性能と磨き上げられたデザイン、明るくクリアな視界を実現する防水タイプの双眼鏡。全てのレンズ・プリズムにフジノン独自のマルチコート「SUPER EBC FUJINON」を施し、明るくクリアな見え味を実現しています。対物レンズにEDレンズを採用し、色収差を効果的に補正しています。防水防曇構造に加え、堅牢性と重量バランスに優れたマグネシウム合金フレームを採用。快適な操作性も備えています。滑りにくいエラストマー素材や握りやすいボディ形状の採用など人間工学に基づく使い勝手のよさも重視しています。付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ寸法(mm)137×130×54(拡張時)質量(g)778(電池含まず)ねじ径対物レンズフィルタ:M46×0.75倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)57-76最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)42ひとみ径(Φmm)射出瞳径:4.2アイレリーフ(mm)16実視界(°)6.5
双眼鏡HYPER-CLARITY HC8×42
富士フイルム¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷優れた光学性能と磨き上げられたデザイン、明るくクリアな視界を実現する防水タイプの双眼鏡。全てのレンズ・プリズムにフジノン独自のマルチコート「SUPER EBC FUJINON」を施し、明るくクリアな見え味を実現しています。対物レンズにEDレンズを採用し、色収差を効果的に補正しています。防水防曇構造に加え、堅牢性と重量バランスに優れたマグネシウム合金フレームを採用。快適な操作性も備えています。滑りにくいエラストマー素材や握りやすいボディ形状の採用など人間工学に基づく使い勝手のよさも重視しています。付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ寸法(mm)139×130×54(拡張時)質量(g)786(電池含まず)ねじ径対物レンズフィルタ:M46×0.75倍率(倍)8眼幅調整範囲(mm)57-76最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)42ひとみ径(Φmm)射出瞳径:5.3アイレリーフ(mm)18実視界(°)8
双眼鏡7×50WPC-XL-WC
富士フイルム¥52,980税込¥58,2781台7日以内出荷軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。最大誤差±0.5°の高精度コンパスが組み込まれており、方角だけでなく、目標物までの距離やその大きさを測ることができます。北半球でも南半球でも正確な方位を示すグローバルコンパスです。また、内蔵照明ライトで常に明るいスケールが見られます。水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。50mmの大型対物レンズで光を集め、明るく被写体を捉えることができます。覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ寸法(mm)180×201×76(拡張時)質量(g)910(電池含まず)倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56-72最短合焦距離12.3m対物レンズ有効径(mm)50明るさ51ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1アイレリーフ(mm)18実視界(°)7
双眼鏡10×50 FMTR-SX
富士フイルム¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷優れた光学性能と耐久性。フジノン双眼鏡のフラッグシップモデル。フジノン独自開発の像面フラットナーレンズ採用。隅まで歪みのないシャープな視野を実現します。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。気密防水構造と堅牢性の高いボディ設計。-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。最長23mmのロングアイレリーフ設計。長時間使用しても目が疲れにくく、メガネをかけたままでも視野の隅まで見渡せます。濡れても滑りにくいラバータイプ。10×50は高倍率ながらもワイドで明るい視野を確保、視野が明るいので天体観測にも最適です。付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ寸法(mm)198×218×78.5(拡張時)質量(g)1430(電池含まず)倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56-74最短合焦距離20m対物レンズ有効径(mm)50明るさ25ひとみ径(Φmm)射出瞳径:5アイレリーフ(mm)19.8実視界(°)6.5
双眼鏡7×50 FMTRC-SX
富士フイルム¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷優れた光学性能と耐久性。フジノン双眼鏡のフラッグシップモデル。フジノン独自開発の像面フラットナーレンズ採用。隅まで歪みのないシャープな視野を実現します。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。気密防水構造と堅牢性の高いボディ設計。-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。最長23mmのロングアイレリーフ設計。長時間使用しても目が疲れにくく、メガネをかけたままでも視野の隅まで見渡せます。濡れても滑りにくいラバータイプ。7×50は視野が明るく天体観測にも最適です。最大誤差±0.5°のコンパスを搭載。方角だけでなく、目標物までの距離やその大きさを測ることができます。北半球でも南半球でも正確な方位を示すグローバルコンパスです。付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ寸法(mm)198×218×93(拡張時)質量(g)1460(電池含まず)倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56-74最短合焦距離9.8m対物レンズ有効径(mm)50明るさ51ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1アイレリーフ(mm)23実視界(°)7.5
双眼鏡7×50 FMTR-SX
富士フイルム¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷優れた光学性能と耐久性。フジノン双眼鏡のフラッグシップモデル。フジノン独自開発の像面フラットナーレンズ採用。隅まで歪みのないシャープな視野を実現します。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。気密防水構造と堅牢性の高いボディ設計。-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。最長23mmのロングアイレリーフ設計。長時間使用しても目が疲れにくく、メガネをかけたままでも視野の隅まで見渡せます。濡れても滑りにくいラバータイプ。7×50は視野が明るく天体観測にも最適です。付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ寸法(mm)198×218×78.5(拡張時)質量(g)1410(電池含まず)倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56-74最短合焦距離9.8m対物レンズ有効径(mm)50明るさ51ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1アイレリーフ(mm)23実視界(°)7.5
双眼鏡テクノスタビ TS-X1440
富士フイルム¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷大きく揺れる船や車からでもクリアな視界を生み出す、最強の防振システムを搭載した防振双眼鏡。世界最高±6°の防振機能は船などの揺れる乗り物でもブレを抑えクリアな視界を得られます。 。※ 2019年9月現在、電子式ジャイロ搭載の防振双眼鏡において。防振なしでは手振れで使いづらい14倍の高倍率でも、三脚不要で安定した像を見ることが可能です。高倍率に耐える高性能防振システムが搭載されているため、ピントも合わせやすく目標物を逃しません。防水性・操作性に優れ、マリンスポーツやサファリ観光から漁業・山岳・海難警護などのプロ使用まで幅広く活躍します。付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ、単3電池×4本寸法(mm)187×165×81(拡張時)質量(g)1300(電池含まず)倍率(倍)14眼幅調整範囲(mm)60-70最短合焦距離5m対物レンズ有効径(mm)40明るさ8.2ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.9アイレリーフ(mm)13実視界(°)4
UVスケール解析システム
富士フイルム¥96,980税込¥106,6781式9日以内出荷UVスケールの発色を読み取ることでUV積算光量値への数値化、UV光量分布の解析や保存を可能にするシステムです。 受光面積、平均光量、最大光量、光量有効率などの測定をはじめ、テキストデータ出力などが行えます。 数値化管理によって発色濃度の分布精度をアップでき、目視判断できない箇所の解析が可能です。 デジタル化により、過去のデータとの比較が可能です。適合機種エプソン製 A4スキャナ GT-S640/GT-F740セット内容専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート測定方式CCDスキャナ読取適用スキャナに準ずる解像度0.125mm主な機能UVスケール画像解析(積算光量測定、光量分布表示/データ保存、CSVデータ出力)