絞り込み
ブランド
  • KEM
  • モノタロウ(208)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
  • 理研計器(2,007)
  • エスコ(1,725)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(991)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(782)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](577)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • ホーザン(508)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(460)
  • カネテック(455)
  • アズワン(454)
  • 佐藤計量器製作所(453)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WBGT301 KEM

    WBGT301

    KEM
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷
    JIS B7922 クラス1.5、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。
    用途熱中症予防対策に。炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。温度測定範囲(℃)0~50、黒球:0~60表示範囲(℃)熱中症指数:0~50湿度測定範囲(%)10~90RH仕様WBGT値精度±1.5℃(15~40℃)トラスコ品番422-6007セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部)種類ポータブルタイプ電源単4乾電池×2本(付属)最小表示湿度0.1(%RH)測定項目黒球温度、湿度、WBGT(暑さ指数)精度(℃)±0.6(15~40)準拠規格JIS B 7922JIS規格JIS B 7922適合品(クラス1.5)防塵・防滴IP65アラームあり最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1
  • WBGT301Plus KEM

    WBGT301Plus

    KEM
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷
    JIS B7922 クラス1.5、、無線通信機能を有しております、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。
    用途熱中症予防対策に。炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。温度測定範囲(℃)0~50、黒球:0~60表示範囲(℃)熱中症指数:0~50湿度測定範囲(%)10~90(RH)仕様WBGT値精度±1.5℃(15~40℃)トラスコ品番422-6006セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部)種類ポータブルタイプ電源(V)単4乾電池×2本(付属)最小表示湿度0.1(%RH)測定項目温度、湿度、黒球温度、WBGT(暑さ指数)精度(℃)±0.6(15~40)準拠規格JIS B 7922測定範囲(%RH)湿度10~90JIS規格JIS B 7922適合品(クラス1.5)防塵・防滴IP65特性防塵、防水アラームあり最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品