絞り込み
ブランド
- 日本計測システム(JISC)
- モノタロウ(208)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
- 理研計器(2,007)
- エスコ(1,728)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(991)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(782)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- TESA[測定用品](577)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- ホーザン(508)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(460)
- カネテック(456)
- アズワン(454)
- 佐藤計量器製作所(453)
- ブランドをもっと見る

アナログハンディーフォースゲージ
日本計測システム(JISC)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から4日以内出荷アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。 引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケースストローク(mm)10質量(kg)1.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
HF/IT用ACアダプタ フリー電圧
日本計測システム(JISC)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷フリー電圧用途トルクチェッカー ITシリーズ、および旧型ハンディーフォースゲージ(HF-1~ HF-100)用周波数(Hz)50/60電圧(V)100~240
汎用チャック
日本計測システム(JISC)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷引張試験用の一般的な試験片を固定する治具です。質量(g)約150耐荷重1kNチャック寸法(mm)□ 20 x T 10(Tは開口幅)取付ネジ径M6
電動テストスタンド
日本計測システム(JISC)¥339,800~税込¥373,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷ハンディーフォースゲージをフル活用できるサーボ制御の自動テストスタンドです。簡単モードと諸条件で試験を行う詳細モードの選択可能。耐久試験に便利な保持時間やインターバルの設定ができ、試験速度や測定範囲は正確かつ簡単に設定できます。ダウンロードPCソフトが標準付属。波形表示や測定結果の保存など、充実した試験環境が整います。負荷を常に監視、オーバーロードの心配なし。本体、ソフト共に日本語・英語・中国語・韓国語に表示切替が可能です。用途ワイヤーボンディング試験・ハクリ試験・挿入抜去試験・スイッチ試験・破壊試験等、様々な試験が可能付属品AC電源コード、アース線、HF取付用ボルト&レンチ、PCソフト SOP-EG1ダウンロード用紙、USBケーブル(A-B)、取扱説明書等仕様・ヘッド制御方式:精密ボールねじとサーボモーターによる・保護停止機能:上下ハードリミットスイッチ、オーバーロード停止システム、上下ソフトリミット設定、STOPキーおよび非常停止スイッチ・荷重分解能:取り付けるHFに準じる・荷重表示の精度:取り付けるHFに準じる(F.S.の±0.2 %以下)・試験速度:1~600 mm/min電源電圧(V)AC100~240消費電力(VA)100(HF含む)最小表示単位【長さ】0.01mm(100mm以上は0.1mm単位)許容荷重(N)1000言語表示日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語 4か国語対応インターフェイスUSB(Type-B) / RS232C(9pin)
USB接続キット
日本計測システム(JISC)¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷メーカートルクチェッカー ITシリーズと旧型のハンディフォースゲージ HFシリーズ(HF-1~HF-100)をPCに接続し、データの取り込みを行うためのRS232C変換ケーブル、USBシリアル変換ケーブル、PCソフトのセットです。セット内容・RS232C変換ケーブル「HOP-RS1」、USBシリアル変換ケーブル、PCソフト「HOP-AP2」CD-ROM(取扱説明書を含む)
テクスチャー試験機用治具 POM CJ-Fシリーズ
日本計測システム(JISC)¥3,198~税込¥3,518~1個欠品中テクスチャー測定用治具圧縮用の平型圧子です。POM製、TEXシリーズ用ジョイントシャフト、ストッパ、ナットなどは含まれません。ゼリー、ペーストなどの半固形性状のものに使用します。精米のような硬度が高く接触面の狭いサンプルへの使用は避けてください。サンプル温度100℃以下で使用して下さい。
テクスチャー試験機用治具 SUS304 ステンレス製 CT-Fシリーズ
日本計測システム(JISC)¥7,498~税込¥8,248~1個欠品中テクスチャー試験機オプション治具です。テクスチャー測定用治具圧縮用の平型圧子です。ステンレス製、TEXシリーズ用ジョイントシャフト、ストッパ、ナットなどは含まれません。
CF-200N専用ソフト 接続ケーブル付
日本計測システム(JISC)¥11,980税込¥13,1781セット14日以内出荷測定データをリアルタイムで読み込み、表形式で表示します。データはCSV形式で保存することが可能です。仕様●標準付属品:USBメモリ(プログラムデータ・取扱説明書PDF同梱)、USB A-Bケーブル、説明用紙アズワン品番65-5698-17
ケアフードテスター
日本計測システム(JISC)¥199,800税込¥219,7801個11日以内出荷ワンタッチで食品のかたさを測定し、そのかたさを元に介護食の区分を判定します。コンパクトな設計で、洗浄が簡単です。仕様●負荷容量(N):200●サイズ(mm):W150×D218×H345●重量(kg):約4.5kg●対応試験:スマイルケア食の黄マーク4分類、UDFの4区分のかたさ測定●荷重の精度:±1%以内●インターフェース:USB(Type-B)●電源:AC100~240V●過負荷自動停止機能付き●対応OS(オプション):Windows(R)7/8/10/11●消費電力:50VA(待機時最大)~100VA(負荷時最大)●付属品:圧子(Φ20)、圧子(Φ3)、試験用トレイ(内径Φ40)アズワン品番65-3958-79
マグネットピンチャック 4種切替タイプ M6
日本計測システム(JISC)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷圧縮試験用のΦ3.2mm以下のピンをチャックできます。XYステージの設定時をはじめ、操作ミスなどによる不意な衝突からロードセルやワークおよび治具の破損を防ぐ事ができます。用途圧縮試験、突刺試験付属品標準付属ピン:Φ2mm(L=30mm)耐荷重(N)圧縮10程度適合ピン径(Φmm)0.1~3.2