絞り込み
ブランド
- ブンリ
- モノタロウ(208)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
- 理研計器(2,007)
- エスコ(1,728)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(991)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(782)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- TESA[測定用品](577)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- ホーザン(508)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(460)
- カネテック(456)
- アズワン(454)
- 佐藤計量器製作所(453)
- ブランドをもっと見る

マグネティックフィルター MF
ブンリ¥369,800税込¥406,7801台50日以内出荷電源・消耗品不要!。金属粉を回収する、マグネットを濾材としたラインフィルターです。用途流体中の磁性体 (金属)回収にご使用いただけるマグネットフィルターです。ワンタッチで捕捉した金属粉を除去できます。フィルター本体の電源は不要で、既存の流体経路上に設置可能。導入・運用に手間がかかりません。濾材がマグネットですので、フィルター等の消耗品が無く産業廃棄物が出ません。適合水溶性(L):200/min質量(kg)20塗装色シルバーグレー(マンセルNo.N-8)
マグネティックプレート PL
ブンリ¥17,980税込¥19,7781枚15日以内出荷磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:1)用途液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他)材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)質量(kg)0.8サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)寸法L(mm)120寸法H(mm)20寸法A(mm)100寸法B(mm)98寸法W(mm)120分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削
マグネティックプレート PL
ブンリ¥63,980税込¥70,3781枚15日以内出荷磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:約5倍)用途液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他)材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)質量(kg)4.5サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)寸法L(mm)320寸法H(mm)20寸法A(mm)200寸法B(mm)298寸法W(mm)220分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削
マグネティックプレート PL
ブンリ¥36,980税込¥40,6781枚15日以内出荷磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:約2.5倍)用途液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他)材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)質量(kg)2.2サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)寸法L(mm)220寸法H(mm)20寸法A(mm)150寸法B(mm)198寸法W(mm)170分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削
マグネティックスウィーパー SW
ブンリ¥49,980~税込¥54,978~1本15日以内出荷磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。回収後はレバーを引いて簡単に切粉を落とせます。使用用途に応じてサイズをお選びください。用途クーラントタンク内部に堆積したヘドロや手が届かない所の清掃、機械に溜まった切粉や床に散乱した切粉の回収などにご使用ください。材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削
強力マグネティックスウィーパー MSW
ブンリ¥49,980~税込¥54,978~1本15日以内出荷磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。SWと比べてコンパクトで高磁力タイプです。回収後はレバーを引いて簡単に切粉を落とせます。使用用途に応じてサイズをお選びください。用途マシンテーブルのT溝等 狭い場所の磁性切粉や手が届かない所の清掃、床に散乱した磁性切粉の回収などにご使用ください。材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削