絞り込み
ブランド
- TRACER(トレイサー)
- モノタロウ(208)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
- 理研計器(2,007)
- エスコ(1,723)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(991)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(781)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](577)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(529)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(459)
- カネテック(457)
- 佐藤計量器製作所(452)
- アズワン(443)
- ブランドをもっと見る

スピードスクエア175mm
TRACER(トレイサー)¥3,600税込¥3,9601個欠品中建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適なTRACERのスクエア定規。作業現場向けに作られた頑丈なアルミニウムを使用。用途PIVOTを使い回転させるだけでシンプルに0° - 90° 度をマーキング。仕様測定システム:メトリック材質アルミニウム寸法(mm)175(7インチ)色ブラックタイプスピードスクエア
コンターゲージセット
TRACER(トレイサー)¥7,798税込¥8,5781セット翌日出荷セット内容:コンターゲージ(2サイズ)、ディープホールシャープペンシル、替え芯。建設現場などのプロフェッショナル用に設計されており、DIYにも最適です。[コンターゲージ]床材、幅木、配管などの形状転写に最適な、2つのサイズのコンターゲージがセットになっています。ロック機構を搭載しているため、測定した形状をしっかりと固定でき、正確なトレースが可能です。センチメートルとインチの両方で測定が可能です(130mm/5インチ、250mm/10インチ)。[ディープホールシャープペンシル]最長で145mmの深さまでマーキングが可能(径3mmの穴で100mm、径6mmの穴で145mm)で、深いドリル穴や狭い隙間へのマーキングに最適です。セラミック、プラスチック、木材、金属など、多様な素材に使用できます。ペンシルホルスターにシャープナーを内蔵しており、いつでも芯先を鋭く保てます。本体とホルスターの両方にフックが付いているため、持ち運びやすく、作業も快適です。[替芯セット]120mmのブラック芯(2B)が6本付属しています。現場作業専用にデザインされたホルスターケースが、芯を衝撃から最大限に保護します。便利なフック付きケースにより、持ち運びやツールバッグへの収納がスムーズです。材質プラスチック、メタル寸法(mm)ペンシル:約152、約164(ペンシルホルスター装着時)色ブラック(2B)芯長さ(mm)120太さ(mm)芯:2.8
スクライブブロック&センターファインダーセット
TRACER(トレイサー)¥4,298税込¥4,7281セット翌日出荷スクライブブロックは、複数のオフセットでエッジングマーキングが可能で、インペリアルとメートル法に対応しています。センターファインダーは、最大70mm厚の板の中心を簡単に検出します。ダボ穴・ほぞ継ぎの対称穴あけに最適です。耐久性に優れた軽量ABS樹脂製で、コンパクトなデザインは、プロにもDIY愛好家にも最適です。TRACERディープホールペンシルを差し込む穴が付いており、完璧で正確なマーキングが可能です。用途ダボ穴・ほぞ継ぎの対称穴あけに材質プラスチック