絞り込み
ブランド
  • IMV
  • モノタロウ(192)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
  • 理研計器(1,973)
  • エスコ(1,015)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(696)
  • テクロック(694)
  • SK(新潟精機)(624)
  • TESA[測定用品](576)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ホーザン(506)
  • シンワ測定(423)
  • フルーク(FLUKE)(412)
  • カネテック(385)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(347)
  • 大正天びん製作所(324)
  • 高島計器(323)
  • ビクセン(315)
  • TRUSCO(303)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャリングケース IMV

    キャリングケース

    IMV
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    スマートバイブロ シリーズを収容して持ち運び用のケースです。
    用途本体及びオプション類を収納適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
  • ラバージャケット IMV

    ラバージャケット

    IMV
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スマートバイブロ シリーズ本体を保護するためのケースです。
    用途本体への衝撃を緩和適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
  • 小型強力マグネット IMV

    小型強力マグネット

    IMV
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    スマートバイブロ シリーズ用のマグネットです。平面取付け用 (大きさ:(Φ20x11mm)
    用途平面取付け用寸法(Φ×mm)20×11適合型式VM-4424H、VM-3024H
  • スマートバイブロ(FFT分析付) IMV

    スマートバイブロ(FFT分析付)

    IMV
    179,800税込197,780
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    同時測定機能(加速度、速度、変位一括測定) 一度測定開始キーを押すだけで自動的に加速度・速度・変位を同時に測定できますので、作業の軽減と測定漏れを防げます。 PEAK・RMS・EQPを測定 簡単にモード切替が可能。衝撃波など最大振幅はPeak、回転機械のコンディションはrmsなど画面上で簡単に切り替えを行うことができます。 FFT分析 振動の周波数分析を確認したい場合、最低限の条件設定を行うだけで、リアルタイムにFFT分析が可能です。 波形収録機能(SDカードへの収録) データ保存モードでは、波形データは、付属のSDカードにCSV形式で保存が可能です。
    質量(g)約 230g(電池含む)出力AC OUT:0 ~±1V(負荷 10kΩ以上)DC OUT:0 ~ +1V(負荷 10kΩ以上)本体寸法(mm)74(W)×32.5(D)×148(H)mm指示PEAK:加速度・速度・変位EQP:加速度・速度・変位RMS:加速度・速度
  • ピックアップ用長尺ケーブル IMV

    ピックアップ用長尺ケーブル

    IMV
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    スマートバイブロ 圧電タイプ ハイグレード用の延長ケーブル(4メートル)です。
    用途長いピックアップケーブルで測定したいときに使用ケーブル長(m)4
  • 振動計 カードバイプロ Air2 IMV

    振動計 カードバイプロ Air2

    IMV
    269,800税込296,780
    1セット
    20日以内出荷から63日以内出荷
    WiFi無線を採用した高速通信と、強力なデータ処理機能で、振動測定に困難を伴っていたシーンでも、精密な測定が可能に! ご要望の多かったスマートフォン向けアプリ(Air2 Light) も登場し、さらに使いやすくなりました。
    用途ブロワ、ポンプなどの設備機械の保守点検に、配管などの振動調査に工作機械などの微小変位測定に、工作機械などの微小変位測定にセット内容VM-2012カードバイブロAir2本体×1、HK-AC001UWUSB充電アダプタ×1、USB-M201/BKmicroUSBケーブル×1、GP100AAAHCJU2単4ニッケル水素電池×1、VB-2001ピックアップ用プローブ×1使用温度範囲(℃)5~50(付属電池のみで保証)測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ加速度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×41.5×88.6センサー圧電式加速度ピックアップ測定周波数範囲(Hz)加速度10~10000、速度10~1000、変位10~150インターフェース無線LANIEEE802.11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応「対応OS」Android4.1以降測定モードOA値測定、FFT測定、波形測定使用環境湿度(%)30~90(結露しないこと)最大加速度(m/s2)500
  • 判定振動計 マシンレフェリー IMV

    判定振動計 マシンレフェリー

    IMV
    149,800税込164,780
    1台ほか
    20日以内出荷から33日以内出荷
    回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。 判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。 誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。
    セット内容VM-4431 マシンレフェリー本体×1・VP-100 圧電式センサー(ケーブル1.5m含む)×1・TVM-4-B371 ピックアップ用プローブ(Φ6mm×195mm)・マグネット×1・TB-AC10NBK USBケーブル×1・TVE-4-8100B AC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009 ジャケット×1・TEKNO 2007S キャリングケース×1・LR6XJ/2S 乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168 取扱説明書・マグネット×1、TB-AC10NBKUSBケーブル×1・TVE-4-8100BAC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009ジャケット×1・TEKNO2007Sキャリングケース×1・LR6XJ/2S乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168取扱説明書測定範囲加速度1000(m/s2Peak・RMS)、速度200(mm/sPeak・RMS)、変位10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2出力AC:0~±1V(負荷10kΩ以上)、DC:0~±1V(負荷10kΩ以上)測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×67×28(突起含む)センサー圧電式加速度ピックアップ連続使用時間(時間)20以上測定周波数範囲(Hz)加速度5~10k、速度・変位10~1k、エンベロープ加速度500~10k機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能測定モードOA値測定言語表示英数字、記号CE-対応品CE対応品
  • スマートバイブロ用ACアダプタ IMV

    スマートバイブロ用ACアダプタ

    IMV
    7,998税込8,798
    1個
    24日以内出荷
    スマートバイブロ シリーズ用のACアダプターです。 電池ではなくAC電源で測定したいときに使用するものです。
    適合機種VM-4424H、VM-3024H、VM-7024Hセット内容ACアダプターPC-3024-3×1
  • 吊用 マグネット IMV

    吊用 マグネット

    IMV
    16,980税込18,678
    1個
    24日以内出荷
    判定振動計 マシンレフェリーを壁等にマグネット固定するためのマグネットです。
  • ピックアップ用短プローブ IMV

    ピックアップ用短プローブ

    IMV
    24,980税込27,478
    1個
    24日以内出荷
    判定振動計 マシンレフェリー用の短プローブです。
  • マグネット IMV

    マグネット

    IMV
    32,980税込36,278
    1個
    24日以内出荷
    スマートバイブロ ピエゾタイプ用の簡易装着マグネットです。( 吸着力80kgf)
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×60×65
  • 延長ケーブル IMV

    延長ケーブル

    IMV
    24,980税込27,478
    1個
    24日以内出荷
    スマートバイブロ ピエゾタイプ用の延長ケーブル(10メートル)です。
    ケーブル長(m)10
  • 長尺ケーブル 10m IMV

    長尺ケーブル 10m

    IMV
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
    ケーブル長(m)10
  • 長尺ケーブル 6m IMV

    長尺ケーブル 6m

    IMV
    23,980税込26,378
    1個
    24日以内出荷
    スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
    ケーブル長(m)6
  • 長尺ケーブル 3m IMV

    長尺ケーブル 3m

    IMV
    22,980税込25,278
    1個
    24日以内出荷
    スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
    ケーブル長(m)3
  • 設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)英語版 IMV

    設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)英語版

    IMV
    229,800税込252,780
    1個
    24日以内出荷
    本ソフトウェアは、カードバイブロ Air2 で取得したデータを基に、パソコン上でデータ解析を行うためのソフトウエア(英語版)です。
    セット内容設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 DS-2013Tr(ENG)×1
  • 設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 IMV

    設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版

    IMV
    229,800税込252,780
    1個
    24日以内出荷
    本ソフトウェアは、カードバイブロ Air2 で取得したデータを基に、パソコン上でデータ解析を行うためのソフトウエア(日本語版)です。
    セット内容設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 DS-2013Tr(JP)×1
  • 振動計測用タブレットPC (カードバイブロAir2用) IMV

    振動計測用タブレットPC (カードバイブロAir2用)

    IMV
    85,980税込94,578
    1個
    33日以内出荷
    カードバイブロAir2 使って振動計測する際に必要なタブレットです。
    セット内容振動計測用タブレットPC(カードバイブロAir2用) Tablet PC×1
  • データ管理ソフト IMV

    データ管理ソフト

    IMV
    95,980税込105,578
    1個
    24日以内出荷
    本ソフトウェア は、カードバイブロAir2 (Tablet PC)で測定したデータを、パソコンで活用するためのソフトウェアです。 カードバイブロAir2 で測定したデータは、USB インタフェースを利用して、パソコンに取り込めます。 データ管理ソフトウェアは、PC に取り込んだ測定データを一元管理し、トレンドグラフ、FFT グラフ、波形グラフを表示するソフトウェアです。
    セット内容パソコン用データ管理ソフトDB-2012×1
  • 小型マグネット IMV

    小型マグネット

    IMV
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    IMV振動計用のマグネットです。
    用途曲面取付け用セット内容小型強力マグネットMH-203R×1寸法(Φ×mm)24×20適合型式VM-2012、VM-4424H、VM-3024H
  • 小型マグネット IMV

    小型マグネット

    IMV
    29,980税込32,978
    1台
    24日以内出荷
    マグネットで測定部位にセンサーを固定。
    適合標準タイプ
  • カードバイブロエア2(本体のみ/コネクタタイプ IMV

    カードバイブロエア2(本体のみ/コネクタタイプ

    IMV
    1台
    欠品中
    仕様(センサ入力IF)HR10A(丸型6ピン)質量(g)130(センサ含まず)センサー電圧出力センサー、ICP基準センサー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41.5×40.5×88インターフェイス無線LAN:IEEE802.11b、WiFi準拠、128bit WEP対応、WPA/WPA2対応ポート(電圧出力)-5V、+5V、(ICP)+24V(2mA)、(電圧入力)±2.5V
  • センサー入力ケーブル IMV

    センサー入力ケーブル

    IMV
    1本
    欠品中
    ICPセンサー接続用
    適合コネクタタイプ
  • チャージアンプ IMV

    チャージアンプ

    IMV
    1台
    欠品中
    汎用の圧電式加速度ピックアップに使用(BNC入力、ピックアップとCA-2012間のローノイズケーブルは別途必要)
    適合コネクタタイプ
  • 低域振動測定用ピックアップ IMV

    低域振動測定用ピックアップ

    IMV
    1本
    欠品中
    低周波振動測定用(3~100Hz)。両面テープ等で固定して使用(ピエゾ抵抗式、ケーブル直出し2.5m)
    適合コネクタタイプ
  • 圧電式加速度ピックアップ IMV

    圧電式加速度ピックアップ

    IMV
    1本
    欠品中
    加速度計測用ピックアップ。標準タイプと同じ。
    適合コネクタタイプ
  • 長尺ケーブル 10M IMV

    長尺ケーブル 10M

    IMV
    1本
    欠品中
    ピックアップケーブルを延長したい時。全ての入力ピックアップに対応。
    適合コネクタタイプ長さ(m)10
  • 長尺ケーブル 3M IMV

    長尺ケーブル 3M

    IMV
    1本
    欠品中
    ピックアップケーブルを延長したい時。全ての入力ピックアップに対応。
    適合コネクタタイプ長さ(m)3
  • ピックアップ用長プローブ IMV

    ピックアップ用長プローブ

    IMV
    9,998税込10,998
    1本
    24日以内出荷
    カードバイブロAir2用の長尺ケーブルです。
    セット内容長尺プローブPI-2001×1
  • キャリングケース IMV

    キャリングケース

    IMV
    21,980税込24,178
    1台
    24日以内出荷
    カードバイブロAir2 標準タイプ 一式が入る持ち運び用のケースです。
    セット内容キャリングケースB-2001×1

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品