絞り込み
ブランド
  • 東洋マーク製作所
  • モノタロウ(208)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
  • 理研計器(2,007)
  • エスコ(1,728)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(991)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(782)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](577)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • ホーザン(508)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(460)
  • カネテック(456)
  • アズワン(454)
  • 佐藤計量器製作所(453)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マウスピース(10本入り) 東洋マーク製作所

    マウスピース(10本入り)

    東洋マーク製作所(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
  • アルコールチェッカー用検知センサーユニット 東洋マーク製作所

    アルコールチェッカー用検知センサーユニット

    東洋マーク製作所(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    適合AC-007
  • PC接続USBケーブル 東洋マーク製作所

    PC接続USBケーブル

    東洋マーク製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番65-2332-72
  • AC-007専用フィルターユニット 東洋マーク製作所

    AC-007専用フィルターユニット

    東洋マーク製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    東洋マーク製アルコール検知器"AC-007"専用フィルターユニット。
    用途AC-007用
  • アルコールチェッカー AC016 東洋マーク製作所

    アルコールチェッカー AC016

    東洋マーク製作所(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。 アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。 出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
    検知範囲0.00mg/L~2.00mg/L(0.05未満は0.00と表示)起動時間(秒)約7検知時間(秒)約3使用可能回数1000回・アルコール検知200回・購入後1年のいずれか先に到達したもの幅(mm)44高さ(mm)100質量(g)45(電池は含まない)使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)15電源単4アルカリセンサー電気化学式センサー保証期間1年寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×44×15保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-8815-19
  • フィルターユニット 東洋マーク製作所

    フィルターユニット

    東洋マーク製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    付属品ラッパ口適合AC-015アズワン品番65-2332-78
  • 電気化学式アルコール検知器AC-018専用オプション品 ACシリーズ 東洋マーク製作所

    電気化学式アルコール検知器AC-018専用オプション品 ACシリーズ

    東洋マーク製作所
    959税込1,055
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
  • Wセンサー式アルコール検知器AC-011用オプション品 AC-011シリーズ 東洋マーク製作所

    Wセンサー式アルコール検知器AC-011用オプション品 AC-011シリーズ

    東洋マーク製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 卓上型アルコールチェッカー(プリンターセット) 東洋マーク製作所

    卓上型アルコールチェッカー(プリンターセット)

    東洋マーク製作所(4件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット
    検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)検知時間(秒)3使用可能回数3000~5000記録紙約900回記録可能付属品(本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)材質ケース:スチール幅(mm)240高さ(mm)270質量(g)(本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む)使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)135電源(V)AC100適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12表示0~0.05mg/L未満:ブルー、0.05~0.15mg/L未満:イエロー、0.15mg/L以上:レッドセンサー半導体アルコールセンサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)240×135×270(プリンター)114×85×165形態卓上型、据置型保管温度範囲(℃)0~40
  • センサーモジュール 東洋マーク製作所

    センサーモジュール

    東洋マーク製作所
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番65-2332-79
  • アルコールチェッカー 東洋マーク製作所

    アルコールチェッカー

    東洋マーク製作所
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    デジタル表示とアナウンス機能付の高機能据置型アルコールチェッカー。簡単にわかりやすくを追求した卓上型アルコールチェッカー。デジタル表示にて数値を表示しアナウンスにて状態を把握出来ます。
    検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)検知時間(秒)3使用可能回数3000~5000付属品ACアダプタ、フィルターユニット×2個仕様市販ストロー対応(Φ6mm)材質ケース:スチール幅(mm)240高さ(mm)270質量(g)2350使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)135電源(V)AC100測定方式ストロー式表示0~0.05mg/L未満:ブルー、0.05~0.15mg/L未満:イエロー、0.15mg/L以上:レッド表示方式デジタル表示センサー半導体アルコールセンサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×270形態据置型、卓上型保管温度範囲(℃)0~40サンプリング方式ストロー式
  • 半導体センサー 東洋マーク製作所

    半導体センサー

    東洋マーク製作所
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番65-2332-57
  • 卓上型アルコールチェッカー用プリンター 東洋マーク製作所

    卓上型アルコールチェッカー用プリンター

    東洋マーク製作所(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    検査データを、検査と同時に記録紙にプリントします。AC-007をより便利に活用し、検査結果を記録紙に印字します。検査表や作業日報に添付し、業務効率のアップと検査結果保存で正確さを計ります。
    付属品9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)電源AC100V本体接続用電源コード本体質量(g)485(記録紙含む)適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×85×165記録紙約900回記録可能
  • アルコール検知器プリンターセット(本体+無線プリンター) 東洋マーク製作所

    アルコール検知器プリンターセット(本体+無線プリンター)

    東洋マーク製作所
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    付属品プリンター幅(mm)64高さ(mm)133質量(g)198(電池含む)使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)33電源1.5V単3アルカリ乾電池×2個測定範囲(mg/L)0.00~2.5精度±0.025mg/Lセンサー電気化学式センサー保証期間1年電池寿命約2000回起動時間(秒)約5(アルコール反応時は最大2分)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33保管温度範囲(℃)-10~50アズワン品番65-2332-66検知時間(秒)約10データ記録件数500使用可能回数15000回・アルコール検知500回・使用年数1年のいずれか先に到達したもの
  • 連結MP L字型(20個入り) 東洋マーク製作所

    連結MP L字型(20個入り)

    東洋マーク製作所
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
  • IT点呼キーパー用Wセンサー式アルコール検知器 東洋マーク製作所

    IT点呼キーパー用Wセンサー式アルコール検知器

    東洋マーク製作所
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    テレニシ製 IT点呼キーパー用。精度維持の為の定期校正(センサー交換方式):半導体センサーは使用回数、5000回、電気化学式センサーは購入から1年/使用回数2000回、いずれかに達した場合、校正が必要です。
    アズワン品番65-2332-92
  • 電気化学式アルコール検知器 miniAC-016専用オプション品 AC-016シリーズ 東洋マーク製作所

    電気化学式アルコール検知器 miniAC-016専用オプション品 AC-016シリーズ

    東洋マーク製作所
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    電気化学式アルコール検知器 miniAC-016専用吹き込み用フィルターユニット
    タイプminiAC-016専用フィルターユニットアズワン品番65-2332-84
  • Wセンサー式アルコール検知器AC-011用プリンター 東洋マーク製作所

    Wセンサー式アルコール検知器AC-011用プリンター

    東洋マーク製作所
    46,980税込51,678
    1セット
    4日以内出荷
    測定記録の印字が可能(測定日時と測定値のみ) Wセンサー式アルコール検知器AC-011直付けプリンター・9ピンケーブル・電源ケーブル
    アズワン品番65-2332-55
  • アルコール検知器ブルートゥース内蔵 東洋マーク製作所

    アルコール検知器ブルートゥース内蔵

    東洋マーク製作所
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
    高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。 スマートフォン接続タイプ(AC-015BT)となります。 立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。 Bluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。 専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。
    測定範囲(mg/L)0.00~2.5起動時間(秒)約5(アルコール反応時は最大2分)検知時間(秒)約10電池寿命約2000回使用可能回数15000回・アルコール検知500回・使用年数1年のいずれか先に到達したものデータ記録件数500幅(mm)64高さ(mm)133質量(g)198(電池含む)使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)33電源1.5V単3アルカリ乾電池(2本)精度±0.025mg/Lセンサー電気化学式センサー記録媒体本体保証期間1年寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33保管温度範囲(℃)-10~50アズワン品番64-8815-21Bluetoothあり
  • アルコール検知器ソフトセットⅡ(本体+管理ソフト) 東洋マーク製作所

    アルコール検知器ソフトセットⅡ(本体+管理ソフト)

    東洋マーク製作所
    79,980税込87,978
    1セット
    14日以内出荷
    アズワン品番65-2332-67
  • 測定記録統合管理ソフトウェア 東洋マーク製作所

    測定記録統合管理ソフトウェア

    東洋マーク製作所
    46,980税込51,678
    1セット
    4日以内出荷
    アズワン品番65-2332-90
  • 専用LED回転灯 東洋マーク製作所

    専用LED回転灯

    東洋マーク製作所
    17,980税込19,778
    1セット
    10日以内出荷
    アズワン品番65-2332-59
  • データー管理ソフトウェア 東洋マーク製作所

    データー管理ソフトウェア

    東洋マーク製作所
    23,980税込26,378
    1セット
    9日以内出荷
    アズワン品番65-2332-71
  • アルコール検知器ソフトセットⅤ(本体+管理ソフト+IC+プリンター) 東洋マーク製作所

    アルコール検知器ソフトセットⅤ(本体+管理ソフト+IC+プリンター)

    東洋マーク製作所
    199,800税込219,780
    1セット
    4日以内出荷
    アズワン品番65-2332-70
  • アルコール検知器ソフトセットⅢ(本体+管理ソフト+IC) 東洋マーク製作所

    アルコール検知器ソフトセットⅢ(本体+管理ソフト+IC)

    東洋マーク製作所
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    アズワン品番65-2332-68
  • アルコールチェッカーダブルセンサー式プリンターセット 東洋マーク製作所

    アルコールチェッカーダブルセンサー式プリンターセット

    東洋マーク製作所
    199,800税込219,780
    1セット
    102日以内出荷
    半導体センサーと電気化学式センサーのWセンサーで計測を行います。 半導体センサーでの反応を化学式センサーにて確認を行います。 測定日時・測定値などを印字。
    質量(g)3500電源AC電源センサーダブルセンサー(半導体+電気化学式)保証期間1年起動時間(秒)約120未満寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)310×320×130アズワン品番65-2332-52検知時間(秒)約3以上
  • アルコールチェッカーダブルセンサー式 東洋マーク製作所

    アルコールチェッカーダブルセンサー式

    東洋マーク製作所
    149,800税込164,780
    1セット
    15日以内出荷
    半導体センサーと電気化学式センサーのWセンサーで計測を行います。 半導体センサーでの反応を化学式センサーにて確認を行います。 プリンターやパソコン等を接続する事により計測記録の管理がしやすくなります。(オプション)
    質量(g)3500電源AC電源センサーダブルセンサー(半導体+電気化学式)保証期間1年起動時間(秒)約120未満寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)310×320×130アズワン品番65-1212-08検知時間(秒)約3以上
  • AC015PC用プリンター 東洋マーク製作所

    AC015PC用プリンター

    東洋マーク製作所
    57,980税込63,778
    1セット
    4日以内出荷
    アズワン品番65-2332-74
  • AC011PC専用プリンター 東洋マーク製作所

    AC011PC専用プリンター

    東洋マーク製作所
    57,980税込63,778
    1セット
    4日以内出荷
    ID入力で氏名を印字し、さらにwebカメラ接続にて計測時の画像も印字可能。 荷受様への証明書として提示すればより信頼性の向上が図れます。
    アズワン品番65-2332-63
  • 連結MP(20個入り) 東洋マーク製作所

    連結MP(20個入り)

    東洋マーク製作所
    2,398税込2,638
    1セット
    9日以内出荷
  • 電気化学式センサー 東洋マーク製作所

    電気化学式センサー

    東洋マーク製作所
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    アズワン品番65-2332-58
  • 専用ソフト 東洋マーク製作所

    専用ソフト

    東洋マーク製作所
    46,980税込51,678
    1セット
    4日以内出荷
    アズワン品番65-2332-56
  • 記録取込ソフトウェア(SD) 東洋マーク製作所

    記録取込ソフトウェア(SD)

    東洋マーク製作所
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    アズワン品番65-2332-91

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品