絞り込み
ブランド
  • 丸井計器
  • モノタロウ(208)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
  • 理研計器(2,007)
  • エスコ(1,728)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(991)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(782)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](577)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • ホーザン(508)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(460)
  • カネテック(456)
  • アズワン(454)
  • 佐藤計量器製作所(453)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 半径測定器 Rキャリパー 丸井計器

    半径測定器 Rキャリパー

    丸井計器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。 ノギス感覚で使用できます。
    用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。測定範囲(mm)0.5~150最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2付属品ストラップトラスコ品番311-0168材質SUS420J2焼入れ質量(g)55デプスバー全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
  • シングルプロトラクター 丸井計器

    シングルプロトラクター

    丸井計器(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。 任意の角度でロックするクランプハンドルです。
    仕様360°の範囲を10′単位で計測トラスコ品番311-0176質量(g)160器差±10′サイズ(mm)100×70×16
  • デジタルプロトラクター 丸井計器

    デジタルプロトラクター

    丸井計器
    99,980税込109,978
    1台
    欠品中
    デジタル液晶表示角度計です。 軽量小型です。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応します。
    仕様360°の範囲を1′又は0.01°単位で計測トラスコ品番465-7390電圧3V質量(g)650器差±2′サイズ(mm)100×70×16
  • スタンド ST-01 丸井計器

    スタンド ST-01

    丸井計器
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    仕様●底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定ができる。●スタンド(DP-601、MP-101、BP-301、BP-303用)●コード番号:119-0164199アズワン品番67-4835-12
  • スピードマイクロミニ 丸井計器

    スピードマイクロミニ

    丸井計器
    88,980税込97,878
    1台
    翌々日出荷
    高精度なデジマチックインジケータ(ダイヤルゲージ)とマイクロメーターヘッドを組合せ、精密で小さな部品や製品を素早く測定します。 最小表示量は0.001mm又は0.01mmを選べます。 測定圧は800gまで調整できます。
    用途量産品の製品検査に。 薄紙からスチール棒までの幅広い測定に。トラスコ品番323-9616質量(kg)2.13測定範囲(mm)0~35電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(付属)最小表示(mm)0.001/0.01器差(μm)±0.005
  • スタンド 丸井計器

    スタンド

    丸井計器
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    ・底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。
    適合DP-601、MP-101、BP-301、 BP-303
  • ベベルプロトラクター(分度器) 丸井計器

    ベベルプロトラクター(分度器)

    丸井計器
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5'
    付属品150mm、300mmブレード、鋭角アタッチメント測定範囲360°(0-90°×4)材質(本体)ステンレス焼入れ鋼(SUS420J2)質量(g)180最小読取値5′器差±5′

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品