絞り込み
ブランド
- KONTEC(コンテック)
- モノタロウ(208)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
- 理研計器(2,007)
- エスコ(1,721)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(991)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(782)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- TESA[測定用品](577)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- ホーザン(508)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(475)
- カネテック(456)
- アズワン(454)
- 佐藤計量器製作所(453)
- ブランドをもっと見る

デジタルアルコールテスター
KONTEC(コンテック)(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度が測定できるアルコール検知器です。デジタル表示で分かりやすく操作も簡単。ポケットサイズで持ち歩き楽々。用途呼気に含まれるアルコールを検知。 道路交通法対策として!!安全運転を心掛けるために!!測定範囲(mg/L)0.00~0.50寿命センサー:1000回使用毎、もしくは1年間毎で精度が保てなくなります材質ABS樹脂質量(g)約60(電池込)使用温度範囲(℃)15~40※結露なきこと外形寸法(mm)37×92×16電源乾電池(単4、2本付)精度0.25mg/L未満:±0.05mg/L、0.25mg/L以上:±0.10mg/L使用温度(℃)0~40(理想温度15~30)表示方式デジタル表示測定単位0.01mg/L表示内容0.51mg/L以上:「HI」電池寿命約100回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)5~50※結露なきことアズワン品番65-1842-88アラーム0.25mg/L以上のとき警告音
ヘッドルーペ (めがね)
KONTEC(コンテック)(17件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。 メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。 そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。 フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。 使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。寸法(mm)W163×D184×H60材質(本体)鼻あて/POM フレーム/TR-90質量(g)25種類ヘッドルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約1.5、約2、約2.5
双眼めがねルーペ
KONTEC(コンテック)(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。装着していても疲れません。装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます寸法(mm)W62×D21×H120材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂質量(g)15種類メガネルーペ倍率(倍)約2材質(レンズ)アクリル樹脂
交換用マウスピース 10個入り(アルコールテスター 303専用)
KONTEC(コンテック)¥749税込¥8241個当日出荷コンテック アルコールテスター 303専用マウスピース10個入り。対応機種KE-303
ヘルメットパワーライト
KONTEC(コンテック)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷点灯・点滅の切替、スポットビームからワイドビームへの無段階調整が可能です。種別高輝度チップタイプ白色LED SE-06アズワン品番3-4989-01
はさめるルーペ
KONTEC(コンテック)¥609税込¥6701個当日出荷ペンやハンダゴテ等に取り付けて使うルーペ、手元で細かい作業をする時に便利。取り付けもワンタッチ。寸法(mm)W34×D10×H94材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂質量(g)10g材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約5
アルコールテスター 303
KONTEC(コンテック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷誤表示が少ない高精度センサー内蔵。【電気化学式センサー】アルコール以外の成分に反応しにくいため高精度の測定ができます。【マウスピース式】マウスピースを個別に使用することで、複数人で測定ができます。【直接吹き込み式】マウスピースによる吹き込み式で、周りの環境に左右されにくい測定ができます。【簡単測定】電子音が鳴っている6秒間吹き込むだけで測定ができます。【メモリ機能搭載】5件のメモリー機能により測定結果をいつでも確認することができ転記に最適です。【長寿命・センサー交換】2,500回使用、もしくは1年毎のメンテナンス(有償)で長期使用ができます。付属品マウスピース10個、専用ケース、取扱説明書(保証書付)、テスト用電池材質本体:ABS樹脂、マウスピース:PP質量(g)約83(電池含まず)外形寸法(mm)約60×24×105(マウスピース含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本(テスト用電池付)測定範囲(mg/L)0.000~1.000精度±0.03mg/L使用温度(℃)10~40データメモリ5件(5件目以降は1件目から上書き保存)寿命センサー:2500回使用毎、もしくは1年毎で精度が保てなくなります。(有償メンテナンスで修理可能)設定値0.15mg/L以上はディスプレイが赤色に点灯+アラーム音。1.01mg/L以上はHI表示。検知方式電気化学式センサー
まるごとルーペ(ブルーライン)
KONTEC(コンテック)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ルーペにラインが入っているので、書類や帳簿、辞書など細かい文字が詰まっているものを見るのに大変見やすくできています。 高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。 ブルーのライン上に見たい列に合わせると使い勝手が良いです。寸法(mm)W25×D12×H160質量(g)40材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約2.5
まるごとルーペ
KONTEC(コンテック)¥599税込¥6591個欠品中ルーペにラインが入っているので、書類や帳簿、辞書など細かい文字が詰まっているものを見るのに大変見やすくできています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています仕様短寸法(mm)W25×D12×H160質量(g)40倍率(倍)約2.5材質(レンズ)アクリル樹脂
虫眼鏡
KONTEC(コンテック)¥999税込¥1,0991個欠品中拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにキズがつきにくいように、レンズまわりに保護枠がついています。小振りで使いやすい76mmのクリアレンズを採用しています仕様小寸法(mm)W84×D19×H193材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)60種類手持ち式倍率(倍)大玉:約2 小玉:約4材質(レンズ)アクリル樹脂
ポケットルーペカードパープル
KONTEC(コンテック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷収納式ルーペなのでレンズが汚れない。便利で明るい高輝度LEDライト付き!材質レンズ:アクリル樹脂、本体ABS樹脂質量(g)約30(電池込み)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×8×90使用電池CR2016×2個点灯方式LEDライト(連続点灯時間:約10時間)拡大率(倍)大玉:約3、小玉:約5
調節ルーペ
KONTEC(コンテック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷「観察」「検査」に最適。ダイヤルを回転させると視力に合わせたピント調節が可能。寸法(mm)Φ75×H47材質(本体)ABS樹脂 EVA質量(g)80種類デスクルーペ倍率(倍)約10材質(レンズ)アクリル樹脂
まるごとルーペ
KONTEC(コンテック)¥669税込¥7361個当日出荷ルーペに定規がついているので、地図や図面、書類を見たり、計測したりするのに大変見やすく便利です。拡大率の違う2種類のレンズを採用しているので、小さな文字でも大きく拡大できます。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています仕様長寸法(mm)W25×D12×H208質量(g)50倍率(倍)大玉:約2,5 小玉:約5材質(レンズ)アクリル樹脂
ポケットルーペ
KONTEC(コンテック)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌日出荷高輝度LEDライトを装備した、携帯に便利な軽量コンパクトルーペです。ライトつきにもかかわらず重さ約50gなので、ポケットに入れていても気になりません仕様窓寸法(mm)W47×D17×H118材質(本体)ABS樹脂質量(g)50種類ポケットルーペ倍率(倍)約3材質(レンズ)アクリル樹脂
ポケットルーペ カード(ピンク)
KONTEC(コンテック)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷カードサイズで携帯性に優れ、ポケットやお財布にかさばらずに収納できます。 レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。 軽くて見やすい高品質アクリル製レンズと高輝度LEDライトで、使いやすさが広がります。 レンズの開閉で自動的にライトが点灯、もとに戻すと消灯するので消し忘れの心配がありません。寸法(mm)W58×D8×H90材質(本体)ABS樹脂質量(g)30(電池込)種類ポケットルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)大玉:約3 小玉:約5
両手が使えるルーペ 丸 110mm
KONTEC(コンテック)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷首にかけて使用するハンズフリー拡大鏡なので、両手が自由に使えます。 高輝度LEDライトを2灯装備。 就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます。 ヒモの長さを調節できるストラップタイプです。 アクリル製レンズを採用。軽量で使いやすく肩が凝りません。 大型110mm(拡大率 大玉:約2倍/小玉:約4倍)のレンズで使いやすさもアップ!寸法(mm)W130×D19×H205材質(本体)ABS樹脂質量(g)135(電池別)材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)大玉:約2 小玉:約4 小玉(グリップ部):約10
双眼めがねルーペ (モスグリーン)
KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)¥879税込¥9671個翌日出荷お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。 高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。 装着していても疲れません。 装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます。寸法(mm)W62×D21×H120材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂質量(g)15種類メガネルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約2
ポケットルーペ 丸(グリーン)
KONTEC(コンテック)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。 高輝度LEDライトを装備した、携帯に便利な軽量コンパクトルーペです。 ライトつきにもかかわらず、約30gなのでポケットに入れても気になりません。寸法(mm)W44×D13×H80材質(本体)ABS樹脂質量(g)30(電池込)種類ポケットルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約3
ポケットルーペ めがね(グリーン)
KONTEC(コンテック)¥569税込¥6261個翌日出荷コンパクトで携帯性に優れた、両目で見るめがね型ルーペです。 レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。 高品質アクリル製レンズだから、軽くて見やすくなっています。寸法(mm)W40×D12×H112材質(本体)ABS樹脂、EVA質量(g)30種類ポケットルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約2
ポケットルーペ 窓(グリーン)
KONTEC(コンテック)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷高輝度LEDライトを装備した、携帯に便利な軽量コンパクトルーペです。 ライトつきにもかかわらず重さ約50gなので、ポケットに入れていても気になりません。寸法(mm)W47×D17×H118材質(本体)ABS樹脂質量(g)50種類ポケットルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約3
軽量虫眼鏡 (グリーン)
KONTEC(コンテック)¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。 レンズにフレームがないのでスッキリ見やすくなっています。 湾曲グリップを採用。持ちやすく、手が疲れにくくなっています。 高輝度LEDライトがついているので、使いやすさが広がります.寸法(mm)W66×D34×H173材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)35(電池込)種類手持ち式材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約2.4
虫眼鏡 中
KONTEC(コンテック)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷拡大率の違う3種類のレンズを採用しています。 高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。 製品にヒモやストラップを装着できる穴が開いています。 書籍などが見やすい84mmのクリアレンズを採用しています。寸法(mm)W97×D23×H220材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)110種類手持ち式材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)大玉:約2 小玉:約4 小玉(グリップ部):約10
両手が使えるルーペ
KONTEC(コンテック)¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。首にかけて使用するハンズフリー拡大鏡なので、両手が自由に使えます。非常に明るいレンズなので、読書の文字などがくっきり見えます。ヒモの長さを調節できるストラップタイプです。アクリル製レンズを採用。軽量で使いやすく肩が凝りません仕様角寸法(mm)W153×D17×H210材質(本体)ABS樹脂質量(g)250倍率(倍)大玉:約1.5 小玉:約6材質(レンズ)アクリル樹脂