絞り込み
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- サンコウ電子研究所
- モノタロウ(131)
- シンワ測定(209)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(126)
- SK(新潟精機)(114)
- タジマツール(TJMデザイン)(86)
- TRUSCO(81)
- A&D(エー・アンド・デイ)(73)
- HIOKI(日置電機)(58)
- 三和電気計器(52)
- 佐藤計量器製作所(49)
- 共立電気計器(48)
- ムラテックKDS(42)
- エスコ(33)
- 右下精器製造(30)
- カスタム(29)
- タニタ(27)
- Peacock(尾崎製作所)(24)
- 長野計器(22)
- I.L.K(池田レンズ工業)(21)
- マザーツール(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ウェットフィルム膜厚計
サンコウ電子研究所(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。形状くし型測定範囲(μm)25~2000(25-50-75-100-125)(150-175-200-250-300)(400-500-600-700-800)(900-1000-1200-1500-2000)RoHS指令(10物質対応)対応
両用一体型膜厚計
サンコウ電子研究所(1件のレビュー)¥114,800~税込¥126,280~1台ほか当日出荷から5日以内出荷わかりやすいガイド表示画面。 コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。質量(g)約125測定範囲(mm)(鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0電源(V)DC3(単4乾電池×2本)使用温度(℃)0~40(結露しないこと)測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)プローブ1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm)表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×30表示分解能(1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地>校正(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正