絞り込み
ブランド
  • レーザーテクノロジー
  • モノタロウ(208)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
  • 理研計器(2,007)
  • エスコ(1,728)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(991)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(782)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](577)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • ホーザン(508)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(460)
  • カネテック(456)
  • アズワン(454)
  • 佐藤計量器製作所(453)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザー距離計 トゥルーパルスL2 レーザーテクノロジー

    レーザー距離計 トゥルーパルスL2

    レーザーテクノロジー
    189,800税込208,780
    1台
    欠品中
    直線距離だけではなく、傾斜角度・水平距離・垂直距離・高さ、2点間の垂直間隔直線距離・高低差・傾斜角度・水平距離を測定します。最高精度±0.5mの精度を誇り、誰でも簡単に的確な距離測定が可能です。最近距離優先測定・最遠距離優先測定・連続測定モードなど機能性抜群。赤黒切替数値表示は周辺環境や時間帯を選ばずストレスない測定をサポートします。 完全防水IP67。
    性能躯体:防水防塵性 IP67完全防水サイズ75×47×110質量(g)227タイプ三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)電源CR2×1個倍率望遠:5倍精度0.5~1m(目標物の反射率による)センサー傾斜:上下±90°感知測定単位0.1m測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ使用環境温度(℃)-5 ~ +60℃測定距離5~2195m(高反射目標物)、5~1200m(低反射目標物)角度精度(°)傾斜:±0.5モード垂直間隔測定:垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタレーザークラス1クラス(アイセーフ)アズワン品番67-9308-36
  • フォーリッジフィルタ(L2専用) レーザーテクノロジー

    フォーリッジフィルタ(L2専用)

    レーザーテクノロジー
    29,980税込32,978
    1枚
    3日以内出荷
    トゥルーパルスL2専用の森林フィルタ(フォーリッジフィルタ)です。※ほかのモデルには適合しません
    用途森林での測定時など、反射板および反射体のみにレーザーを反応させるために使用します。使用時は本体側でフィルターモードをONにする必要があります。
  • フォーリッジフィルタ(iシリーズ専用) レーザーテクノロジー

    フォーリッジフィルタ(iシリーズ専用)

    レーザーテクノロジー
    29,980税込32,978
    1枚
    3日以内出荷
    トゥルーパルス200i/360i専用の森林フィルタ(フォーリッジフィルタ)です。※ほかのモデルには適合しません
    用途森林での測定時など、反射板および反射体のみにレーザーを反応させるために使用します。使用時は本体側でフィルターモードをONにする必要があります。
  • レーザー距離計 トゥルーパルス360i レーザーテクノロジー

    レーザー距離計 トゥルーパルス360i

    レーザーテクノロジー
    619,800税込681,780
    1台
    5日以内出荷
    シンプルなボタン操作で3次元の距離測定。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、 遠く離れた目標物の「距離」は勿論、 「高さ」「間隔ライン」「高低差」 「方角」も瞬時に導き出せます。完全防水IP67。
    用途測量、建築、災害時の斜面計測など性能光学:5段階明度調整、超高輝度HUD、赤色ディスプレイ質量(g)382.6(電池含む)電源単三アルカリ乾電池2本(最大3600回測定可能)最小表示0.1m(反射性の目標物に対して0.01m)倍率望遠:5倍精度傾斜:0.1°(0°~±30°)、0.2°(±30°~±90)、方位角:1°、10cm(1000m未満および高反射の目標物) / 20cm(1000m以上または低反射の目標物)センサー傾斜:上下±90°、方位角:0~359.9°対応三脚/一脚取り付けネジ穴:〇(直接取付可能)測定単位0.1m測定範囲(m)0.5~2500測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角使用環境温度(℃)-20~+60モード目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ、間隔測定:間隔直線距離、間隔水平距離、高低差、間隔ライン傾斜角度、間隔ライン方位角レーザークラス1クラス(アイセーフ)サイズ(mm)88×43.4×118.3防水性躯体:IP67Bluetooth対応
  • トゥルーパルス200i レーザーテクノロジー

    トゥルーパルス200i

    レーザーテクノロジー
    329,800税込362,780
    1台
    5日以内出荷
    仕様三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)、【目標物モード/傾斜センサー】標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ / 上下±90°性能【光学】5段階明度調整、超高輝度HUD、赤色ディスプレイ寸法(mm)88 × 43.4 × 118.3質量(g)382.6電源単三アルカリ乾電池2本(最大3600回測定可能)最小表示0.1m(反射性の目標物に対して0.01m)倍率望遠:5倍精度傾斜:0.1°(0°~±30°)、0.2°(±30°~±90)、10cm(1000m未満および高反射の目標物) / 20cm(1000m以上または低反射の目標物)測定モード【垂直間隔】垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ使用環境温度(℃)-20 ~ +60防塵防水性能IP67測定距離50cm~2500mレーザークラス1クラス(アイセーフ)
  • スーパーリフレクト300 SRT-0300シリーズ レーザーテクノロジー

    スーパーリフレクト300 SRT-0300シリーズ

    レーザーテクノロジー
    59,980税込65,978
    1セット
    6日以内出荷
    特殊な高輝度プリズム型シート搭載の視認性に優れた反射板。イエローのエッジ加工により現場ですぐ見つけられる。
    仕様●オフセット0mm●プリズムシート寸法:300mm×300mm●反射板寸法:340mm×340mm●ポール付きアズワン品番65-3967-35
  • スーパーリフレクト1000 SRT-1000シリーズ レーザーテクノロジー

    スーパーリフレクト1000 SRT-1000シリーズ

    レーザーテクノロジー
    91,980税込101,178
    1セット
    7日以内出荷
    超高反射性の特殊プリズムを搭載。長距離測定に重宝する高性能モデル。
  • スーパーリフレクト100 SRT-0100シリーズ レーザーテクノロジー

    スーパーリフレクト100 SRT-0100シリーズ

    レーザーテクノロジー
    44,980税込49,478
    1セット
    6日以内出荷
    特殊な高輝度プリズム型シート搭載の視認性に優れた反射板。オレンジ色のエッジ加工により現場ですぐ見つけられる。
    仕様●オフセット0mm●プリズムシート寸法:100mm×150mm●反射板寸法:130mm×180mm●ポール付きアズワン品番65-3967-33
  • トゥルーパルス用チタン三脚 レーザーテクノロジー

    トゥルーパルス用チタン三脚

    レーザーテクノロジー
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • ヨークLブラケット レーザーテクノロジー

    ヨークLブラケット

    レーザーテクノロジー
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
  • マウンティングブラケット360R/200X用 レーザーテクノロジー

    マウンティングブラケット360R/200X用

    レーザーテクノロジー
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
  • マウンティングブラケット360/200用 レーザーテクノロジー

    マウンティングブラケット360/200用

    レーザーテクノロジー
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • スーパーリフレクト300 レーザーテクノロジー

    スーパーリフレクト300

    レーザーテクノロジー
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    高輝度プリズム反射板 オフセット0mm、高視認タイプ フィルタモード時(短~中距離)
    寸法(mm)反射板:340×340(プリズムシート部:300×300)タイプ防水
  • レーザー距離計 レーザーテクノロジー

    レーザー距離計

    レーザーテクノロジー
    659,800税込725,780
    1個
    6日以内出荷
    1人でシンプルに1000m超の距離測定測定:直線(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、垂直ライン上の2点間の(直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品