絞り込み
ブランド
  • ノア精密
  • モノタロウ(192)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
  • 理研計器(1,973)
  • エスコ(1,015)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(696)
  • テクロック(694)
  • SK(新潟精機)(624)
  • TESA[測定用品](576)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ホーザン(506)
  • シンワ測定(423)
  • フルーク(FLUKE)(412)
  • カネテック(385)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(347)
  • 大正天びん製作所(324)
  • 高島計器(323)
  • ビクセン(315)
  • TRUSCO(303)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MAG時計付デジタル温度湿度計 ニコピタ ノア精密

    MAG時計付デジタル温度湿度計 ニコピタ

    ノア精密(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    お部屋の環境管理の目安に便利な時計付き温度湿度計です。数字だけでなくアイコンで表示されるからお部屋環境をパッと見でわかりやすい仕様。裏面のマグネットで貼りつけて使えるほか、スタンド付きなのでデスクや棚などに置いて使えます。
    仕様カレンダー表示:~2099年12月31日までフルオート、時刻表示:12/24時間表示材質ABS樹脂質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40※結露無き事奥行(mm)113電源CR2032×1(別売)測定項目温度・湿度寸法(幅)70mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×113×70温度測定範囲(℃)-9.9~60精度(%)±5(温度25度で40~80%RH)、±10(それ以外)精度(℃)±1(5~40℃)、±2(それ以外)湿度測定範囲(%)20~95設置方法マグネット/スタンド温度表示方式デジタル時間精度平均月差±30秒以内(気温25度で測定した場合)湿度測定範囲(%RH)20~95
  • 知育タイマー計ってよーめる ノア精密

    知育タイマー計ってよーめる

    ノア精密
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    残り時間が分かりやすい!時間設定はつまみを回すだけで簡単。小学校低学年のスマホ/ゲーム時間の管理に。小学校入学前から使える!1目盛りごとに0~59までの表記があるから、あと何分残っているかひと目でわかる。
    材質プラスチック質量(g)160電源単3形マンガン乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×104×D68機能アナログタイマー、カウントダウン、電子音アラーム、一時停止機能、消音機能(ライト点滅)、動作確認ランプ(赤/緑)電池寿命約10ヵ月(単3形マンガン乾電池2個を使用し、1日にタイマーを60分、アラームを30秒使用した場合)
  • アナログタイマークルン ノア精密

    アナログタイマークルン

    ノア精密
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    残り時間が分かりやすい!時間設定はつまみを回すだけで簡単。中高大学生の試験/テスト勉強のお供に。赤い帯の幅で時間を可視化できます。
    材質プラスチック質量(g)180電源単3形マンガン乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×94×68機能アナログタイマー、カウントダウン、電子音アラーム、一時停止機能、消音機能(ライト点滅)、動作確認ランプ(赤/緑)電池寿命約10ヵ月(単3形マンガン乾電池2個を使用し、1日にタイマーを60分、アラームを30秒使用した場合)
  • MAG生活防水タイマー アクアサンク ノア精密

    MAG生活防水タイマー アクアサンク

    ノア精密
    1,298税込1,428
    1台
    欠品中
    IP53生活防水仕様のタイマーです。背面スタンド付きで自立する他、マグネットでの貼り付け、フック掛け等の使用が可能です。カウントダウン、カウントアップ、一時停止、リピート機能、アラーム鳴動時間切替(3秒/60秒)の機能を備えています。また、12/24時間表示切替可能な時刻表示もあり、時計としてご使用いただけます。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×90×24機能生活防水(IP53)、時刻表示、12/24時間表示切替、電池交換お知らせ表示、電子音アラーム、リピート機能、カウントアップ、カウントダウン、一時停止機能、鳴動時間切替(3秒⇔60秒)表示形式デジタル設定時間99分電池単4アルカリ乾電池×2(別売り)設置方法スタンド/マグネット/フック付設置方式背面スタンド、背面フック、背面マグネット防水保護等級IP53アラーム電子音・鳴動時間切替(3秒/60秒)カウントダウン機能99分50秒カウントアップ機能99分9秒リピート機能時刻表示有(12/24表示切替可)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品