絞り込み
ブランド
  • トーエイライト
  • モノタロウ(208)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
  • 理研計器(2,007)
  • エスコ(1,725)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(991)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(782)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](577)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • ホーザン(508)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(460)
  • カネテック(455)
  • アズワン(454)
  • 佐藤計量器製作所(453)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検尺ロープ100 トーエイライト

    検尺ロープ100

    トーエイライト
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    測定に便利な目盛1cm間隔
    仕様水洗い可質量(kg)1.6寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))6.2×2×100JIS規格JIS1級コーティング塩ビ芯材グラスファイバーアズワン品番64-9537-73
  • 検尺ロープ巻取器 トーエイライト

    検尺ロープ巻取器

    トーエイライト
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    材質スチール質量(kg)2.2タイプ検尺ロープ100m用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×18×33アズワン品番65-0537-17
  • 巻尺 トーエイライト

    巻尺

    トーエイライト
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    テープは芯材にグラスファイバーを使用し、表面を塩ビコーティングすることで耐久性をアップ。 グリップには、握りやすい樹脂グリップを採用。 表2mm目、裏5mm目
    用途110Mハードル・サッカーコート作成に便利な120M巻尺付属品ABS樹脂ケース質量(g)1720テープ幅(mm)13テープ長さ(m)120型番KL-120Mテープ厚さ(mm)0.35コーティング塩ビ芯材グラスファイバーアズワン品番65-0538-08
  • ミリオンカスタム10M トーエイライト

    ミリオンカスタム10M

    トーエイライト
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    泥詰まり防止ケース ケースは持ちやすく滑りにくいラバーを採用
    質量(g)約240寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.45×12×10JIS規格JIS1級(表1目盛2mm・裏面1目盛5mm)コーティング塩ビ芯材グラスファイバーアズワン品番65-0539-59
  • リボンロッド50 トーエイライト

    リボンロッド50

    トーエイライト
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷
    ワイドタイプなのでスポーツ記録作成に便利
    仕様5mm目盛。JIS1級材質テープ/グラスファイバー(PVCコーティング)、ケース/ABS、ポリプロピレン質量(g)4230寸法幅60mm×厚さ0.65mm×長さ50m
  • リボンロッド30 トーエイライト

    リボンロッド30

    トーエイライト
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    ワイドタイプなのでスポーツ記録作成に便利
    仕様5mm目盛。JIS1級材質テープ/グラスファイバー(PVCコーティング)、ケース/ABS、ポリプロピレン質量(g)3040寸法幅60mm×厚さ0.65mm×長さ30m
  • 巻尺サンエックスミリオン トーエイライト

    巻尺サンエックスミリオン

    トーエイライト
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    巻上速度3倍速のJIS1級巻尺
    付属品樹脂ケーステープ幅(mm)12テープ厚さ(mm)0.45JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm、100cm毎に判読しやすいメートル表示付)コーティング塩ビ芯材グラスファイバー
  • 巻尺オープン トーエイライト

    巻尺オープン

    トーエイライト
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性・メンテナンス性が高いオープンタイプケースのJIS1級巻尺 握りやすいラバーグリップ
    付属品樹脂ケーステープ幅(mm)12テープ厚さ(mm)0.45JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm)コーティング塩ビ芯材グラスファイバー
  • 巻尺 トーエイライト

    巻尺

    トーエイライト
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    テープは芯材にグラスファイバーを使用し、表面を塩ビコーティングすることで耐久性をアップ。 グリップには、握りやすい樹脂グリップを採用。 表2mm目、裏5mm目
    用途お求めやすいスタンダード巻尺。付属品ABS樹脂ケーステープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.35コーティング塩ビ芯材グラスファイバー
  • ストップウォッチ055 トーエイライト

    ストップウォッチ055

    トーエイライト
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    質量(g)42電源LR44電池1個使用(モニター用電池付)表示デジタル1/1000秒まで計測範囲9時間59分59秒まで寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)60×75×19アズワン品番65-0539-76
  • ストップウォッチ060 トーエイライト

    ストップウォッチ060

    トーエイライト
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    質量(g)40電源LR44電池1個使用(モニター用電池付)表示デジタル1/1000秒まで計測範囲9時間59分59秒まで寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)59×69×16アズワン品番65-0538-06
  • サッカーフィールドメジャー トーエイライト

    サッカーフィールドメジャー

    トーエイライト
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    スポーツフィールドメジャー
    用途国際サッカー規格に基づいた国際試合等に適合するラインを誰でも引くことが出来ます(フットサルコート兼用タイプ)通常の巻尺以外、サッカー・フットサルのラインを引けます。質量(kg)1.61目盛0.2cm寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.45×12×105コーティング塩ビ芯材グラスファイバーアズワン品番65-0539-72
  • ベースボール巻尺 トーエイライト

    ベースボール巻尺

    トーエイライト
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    スポーツフィールドメジャー 表面はJIS1級の目盛り付で多目的にご使用になれます。 巻上速度3倍速 図解式球技場説明書付
    用途軟・硬式野球、少年野球、リトルリーグ、ソフトボール等の規格寸法と直角ポイントが明示されグランド作りに便利。付属品杭、ハンマー、収納ケース、図解式球技場説明書質量(kg)約2.8寸法(cm)24.9×41.6JIS規格JIS1級(1目盛2mm表示)表面100m巻尺機能裏面軟・硬式野球、少年野球、ソフトボール等の規格寸法表示アズワン品番65-0539-71
  • ストップウォッチ058 トーエイライト

    ストップウォッチ058

    トーエイライト
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)80電源CR2032電池1個使用(モニター用電池付)表示デジタル1/100秒まで機能アラーム機能、カウントダウンタイマー機能、ペースカウント機能(設定した秒数の間隔で電子音が鳴ります)計測範囲9時間59分59秒まで寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×81×23アズワン品番65-0539-73
  • 熱中症指数モニターAD5695 トーエイライト

    熱中症指数モニターAD5695

    トーエイライト
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    屋外、屋内での熱中症予防対策に熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能 室内(IN)、室外(OUT)のモード選択可能
    温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)10.0~90.0(相対湿度)付属品ストラップ、ハードケース付、単四形アルカリ電池×4本(約1000時間)材質本体ABS樹脂、黒球:銅質量(g)280電源単4 形アルカリ乾電池4 個測定項目WBGT指数、気温、相対温度、黒球温度精度温度:±1.0℃、相対湿度(25℃時):±5%RH(20.0~79.9%RH)、±7%RH(10.0~19.9%RH、80.0~90.0%RH)機能バックライト機能付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×301(黒球含む)設置方式カメラ三脚に取付可/ストラップ付寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)301×75×75

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品