絞り込み
測定流体
- 気体(5)
- 液体(4)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(15)
- 長野計器(1,189)
- 旭計器工業(328)
- エスコ(221)
- 第一計器(198)
- 右下精器製造(197)
- 山本電機製作所(155)
- 東亜DKK(133)
- 東和制電工業(TOWA)(111)
- コフロック(110)
- ノーケン(83)
- 高島計器(82)
- 岡野製作所(76)
- NKS(74)
- アズビル金門(45)
- omron(オムロン)(42)
- TOKO(東洋計器興業)(42)
- 愛知時計電機(38)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(38)
- 東京計装(34)
- ブランドをもっと見る

圧力計
TRUSCO(12件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1台当日出荷構造が簡単な汎用的な圧力計です。用途空気の圧力を表示します。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ(MPa)0~1圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
JIS汎用圧力計(A枠立型)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅圧力レンジ(MPa)0.0~0.60最小目盛(MPa)0.01精度(mm)±1.6% FSケース形状A枠立型測定流体エア・油・水
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番114-5018質量(g)410種類汎用圧力計呼称AT3/8×100×1.00MPa材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)100最小目盛(MPa)0.02
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷圧力レンジ(MPa)0~1ケース形状A枠(立型つば無し)トラスコ品番114-5020質量(g)300種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)75最小目盛(MPa)0.02
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷圧力レンジ(MPa)0~1ケース形状A枠(立型つば無し)トラスコ品番114-5019質量(g)180種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4B呼称AT1/4×60×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)60最小目盛(MPa)0.02