絞り込み
ブランド
- レッツコーポレーション
- モノタロウ(208)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
- 理研計器(2,007)
- エスコ(1,721)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(991)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(782)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- TESA[測定用品](577)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- ホーザン(508)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(475)
- カネテック(456)
- アズワン(454)
- 佐藤計量器製作所(453)
- ブランドをもっと見る

酎検ハチ公 アルコールチェッカー
レッツコーポレーション¥44,980税込¥49,4781台7日以内出荷アルコール検知器協議会認定機器。パソコンと接続してデータ管理が可能-呼気中アルコール濃度・測定日時・測定者情報(顔画像・名前)・測定中の写真。単独でも使用することも可能-コンパクトサイズで持ち運び簡単・ネットで繋ぐ等の面倒な操作不要です・本体のみでも測定履歴の確認ができます。吹き込み部分の変更が可能-マウスピースは交換可能なので衛生的に使用できます・市販の直径12mmのストローでも使用可能なので定期的に交換が可能。センサータイプアルコールセンサー:電気化学式寸法(cm)約12×5.7×2.7バッテリー1500mAh(待機時間24h以上)検知範囲0.000~0.600(mg/L)動作温度(℃)0~45画面サイズ1.77インチカラーディスプレイピクセル有効:200万画素(1920×1080)ストレージ200000件以上記録可能
アルコール検知器
レッツコーポレーション¥47,980税込¥52,7781個当日出荷PCと接続しデータ管理できるアルコール検知器仕様●検知範囲:0.000~2.000mg/L●動作温度:0~45℃●寸法:約120×57×27mm●アルコールセンサー種類:電気化学式アズワン品番68-1087-90
酎検ハチ公BT アルコールチェッカー
レッツコーポレーション¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷アルコール検知器協議会認定機器。自動でスマホとかんたん接続。アルコールチェック&写真撮影(測定時に測定中の写真を撮影します)。データをPCに送信(測定結果と測定中の写真を管理PCへ送信)センサータイプアルコールセンサー:電気化学式寸法(cm)約14×5.7×2.7バッテリー1500mAh(待機時間24h以上)検知範囲0.000~0.600(mg/L)動作温度(℃)0~45画面サイズ1.77インチカラーディスプレイピクセル有効:200万画素(1920×1080)ストレージ200000件以上記録可能
ハチタイ アルコールチェックと体表面温度測定
レッツコーポレーション¥279,800税込¥307,7801台35日以内出荷AI顔認証。体表面温度測定。アルコールチェック。マスクチェック。1年以上のデータを保存(濃度数値、測定日時、測定者情報、測定中の写真)仕様顔データ記憶量:(非接触温度計)22400人寸法(mm)(非接触温度計)123.5(W)× 84(H)× 361.3(L)質量(kg)(非接触温度計)2.1質量(g)(アルコール検知器)145消費電力(W)(非接触温度計)最大20対応OS(非接触温度計):Linuxセンサータイプアルコールセンサー:電気化学式温度測定範囲(℃)(非接触温度計)30~45寸法(cm)(アルコール検知器)約14×5.7×2.7バッテリー(アルコール検知器)1500mAh(待機時間24h以上)レンズサイズ(mm)(非接触温度計)4.5検知範囲0.000~0.600(mg/L)ディスプレイ(非接触温度計)7インチ動作温度(℃)(アルコール検知器)0~45画面サイズ(アルコール検知器)1.77インチカラーディスプレイ保存可能枚数(非接触温度計)100000枚以上動作温度範囲(℃)(非接触温度計)10~40測定距離(m)温度:(非接触温度計)1ピクセル(アルコール検知器/非接触温度計)有効:200万画素(1920×1080)イメージセンサー(非接触温度計)1/2.7”CMOSストレージ(アルコール検知器)200000件以上記録可能イーサネット対応(非接触温度計):RJ45 10M/100M温度調節精度(℃)(非接触温度計)±3計測時間(非接触温度計)0.2秒
Lec USERS7 ACE 非接触温度計
レッツコーポレーション¥179,800税込¥197,7801台35日以内出荷安心の非接触型。0.2秒の高速測定。22400人の顔データを記憶。本機とPCをLANケーブルで繋げてアラーム警告温度、マスク認識有無、音量など調整することができます。仕様●顔データ記憶量:22400●顔認識距離(m):0.5~2消費電力(W)(非接触温度計)最大20対応OSLinux温度測定範囲(℃)30~45レンズサイズ(mm)4.5測定時間(秒)0.2ディスプレイ7インチ保存可能枚数100000枚以上動作温度範囲(℃)10~40測定距離(m)温度:1ピクセル有効:200万画素(1920×1080)イメージセンサー1/2.7”CMOSイーサネット対応RJ45 10M/100M温度調節精度(℃)±0.3