カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(208)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
- 理研計器(2,007)
- エスコ(1,725)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(991)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(782)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- TESA[測定用品](577)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- ホーザン(508)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(460)
- カネテック(455)
- アズワン(454)
- 佐藤計量器製作所(453)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 28ページ目
28ページ目: 測定用品

防水ストップウォッチ バックライト付
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。仕様ラップ/スプリット最大記録数:100回トラスコ品番256-0900幅(mm)58高さ(mm)83使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)21電源(V)リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)電源リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30計測時間ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
コンベックス フィットギア
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から21日以内出荷握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。爪ガード付きです。大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付でテープ引き込み時の衝撃を軽減します。用途長さの測定に材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)
ノンコンタクトタイマー
(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷従来品と比べ、非接触で一時停止ができるようになりました。 本体を触れずに(非接触)タイマーのスタート/一時停止/ストップが可能です。直接触れないので衛生的です。手が汚れが気になる場合や複数人で使用するシーンなどで便利です。 本体スタンド、裏面磁石での鉄板面への貼り付け、壁掛けなどの設置方法に対応。用途衛生面に配慮したい場所で材質ABS樹脂質量(g)70電源単4乾電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×61×22表示形式デジタル設定時間1秒から99分59秒まで(1秒単位)設置方法壁掛け、スタンド、マグネット防水性防滴(正面)カウントダウン機能〇非接触対応〇(スタート/一時停止/ストップ)
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)
HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台ほか当日出荷から22日以内出荷パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 スイッチ付きリードL9788-10を使用すればリードで測定の開始と停止が可能です。 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能。用途電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査定格電圧(V)DC50/125/250/500/1000交流電圧(V)420/600直流電圧(V)4.2/42/420/600仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間:約0.3(メーカー規定の条件にて)入力抵抗直流・交流電圧:100kΩ以上過負荷保護AC660V(10s)定格測定電圧(V/MΩ)【有効最大表示値】DC50/100、DC125/250、DC250/500、DC500/2000、DC1000/4000
温湿度データロガーセンサー付き
佐藤計量器製作所¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から35日以内出荷最大16000ヶの測定データを記録 1本のセンサが接続可能 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)記憶容量(データ)各チャンネル16000インターフェースSK-L754用センサ、USB(mini-B)電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)防塵防水性能なし付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊測定対象温度・湿度測定チャンネル数温度、湿度各1チャンネル記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り
防水型デジタル上皿はかり(検定付き)
Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から13日以内出荷計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)通常0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68準拠カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
ヒートラベル 10点表示
ミクロン¥3,998~税込¥4,398~1ケース(10枚)当日出荷から翌々日出荷貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)仕様10点表示タイプ寸法(mm)W55×18精度±1%測定方式不可逆性RoHS指令(10物質対応)対応
グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55
長野計器(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
熱中症予防対策温湿度計
熱研¥7,798税込¥8,5781個当日出荷表示が大きく、見やすい用途学校の体育館に多く実績有1目盛(℃)11目盛(%)5測定範囲0~50℃/0~100%直径(Φmm)300質量(g)約750奥行(mm)41電源無測定項目温度・湿度精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時)分解能温度:1℃、湿度5%温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)0~100設置方法壁掛け特性なし校正証明書なし
投込み式酸素濃度計OX-08
理研計器(2件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷から13日以内出荷1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能) JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります) 連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当) センサも含めて防塵防水構造(IP67相当) 標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム型式OX-08質量(g)約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)電源単3アルカリ乾電池2本表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示分解能0.1%保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において)検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~40.0%(1デジット:0.1%)使用温湿度範囲-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)指示精度±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合)防爆構造本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga)警報方式自己保持警報設定値WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0%使用圧力範囲(kPa)大気圧(80~110)検知対象ガス酸素警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常警報の表示(ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示グリーン購入法適合
パルスエンジンタコメータ PET-304
追浜工業(29件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。付属品アンテナリード線材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12.5×42分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定範囲(min-1[r.p.m])100~20000測定精度(r/min)±10
4chデータロガー
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥39,880~税込¥43,868~1台ほか当日出荷から12日以内出荷K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。 最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。 K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。 測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。 測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。 4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。 専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。 最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。 記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。 手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。 本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。温度測定範囲(℃)-202~1372精度±(0.3%rdg+1) ℃at23℃±5℃<測定精度は接続するセンサによって異なります>分解能0.1 ℃(-202.0~999.9℃)、1 ℃(左記以外)チャンネル数4チャンネル付属品単3形アルカリ乾電池(4本)、SDカード(4GB・1枚)、キャリングケース(1個)材質ABS樹脂質量(g)約420(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3ニッケル寸法塩充電池(4本)、専用ACアダプタ(別売)測定項目温度センサータイプ外付け寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×106×40測定対象温度インターフェースSDカード温度係数±(0.01%rdg+0.1) ℃/℃(18~28℃以外)電池寿命約500時間表示サンプリング(秒)約1記録間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分アラームあり
デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)
HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1台ほか当日出荷から22日以内出荷PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。 PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定。PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒。JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載。1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載。コンパレータ機能搭載。コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000交流電圧(V)420/600直流電圧(V)4.2/42/420/1000測定範囲【PVΩ測定】(DC500V)0.2~500MΩ/±4%rdg.、501~2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2~1000MΩ/±4%rdg.、1010~4000MΩ/±8%rdg.、(その他)0~0.199MΩ/±2%rdg.±6dgt.【絶縁抵抗測定】(DC50V)0.2~10MΩ/±4%rdg.、10.1~100MΩ/±8%rdg.、(DC125V)0.2~25.0MΩ/±4%rdg.、25.1~250MΩ/±8%rdg.、(DC250V)0.2~50MΩ/±4%rdg.、50.1~500MΩ/±8%rdg.、(DC500V)0.2~500MΩ/±4%rdg.、501~2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2~1000MΩ/±4%rdg.、1010~4000MΩ/±8%rdg.質量(g)600(電池含む、テストリード含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V表示半透過型FSTN液晶、バックライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×177×53連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間比較判定:0.8秒、PV比較判定:4秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1確度【絶縁抵抗測定】±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし)交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし)抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)、DC1200V(10s)
フッ素樹脂被膜センサ
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。仕様空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)適合TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)ケーブル長(mm)600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )防水仕様水中形アズワン品番1-5332-11RoHS指令(10物質対応)対応
ミニスコヤ 真ちゅう台付
シンワ測定(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から14日以内出荷細かい造作に便利なミニサイズです。小さな材料にもケガキやすいです。用途直角の検査・ケガキに使用するミニスコヤ材質台:真ちゅう、竿:ステンレス種類ミニスコヤ竿厚さ(mm)1.5台の厚さ(mm)6
デジタル温度計
カスタム(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から22日以内出荷MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。 データホールド機能付。 クリップ、スタンド付。用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。 学校や実験室などでの実験備品等に。測定範囲(℃)-50~+150温度測定範囲(℃)-50.0~+150分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)付属品プローブキャップ、取扱説明書TGK品番219-70-23-79トラスコ品番795-4816幅(mm)65高さ(mm)100質量(g)約94(電池含む)奥行(mm)18電源単4形乾電池 1個精度・±1℃(-10~+100℃)・±2℃(-30~-10℃、+100~+150℃)・1℃(それ以外)プローブΦ3.5×115mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18センサーサーミスタ測定対象食品温度管理本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100サンプリング1回/秒使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)コード長さ(cm)約100電池寿命約1年間設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
マグネチックスタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷強力な吸着力で工作機械・治具等に吸着しますので、ダイヤルゲージ、テストインジケータ等を取付けての検査や、現場での応用範囲の広いスタンドです。 縦・横の取付け穴とブッシュによりΦ6、Φ8のダイヤルゲージ、テストインジケータ等が取付けられます。トラスコ品番273-6357吸着力(N)約600取付穴径(Φmm)Φ6、Φ8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55主柱サイズ(mm)Φ12×177支柱サイズ(mm)Φ10×165ミツトヨ品番7010-10
ミニロックタイプ マグネットベース
TRUSCO(7件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷小型でロック機能付マグネットベース仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7171質量(kg)0.42吸着力(N)250ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8主柱(mm)64×55取付ねじM5マグネット部寸法(mm)30×35×35
セフコンベ ステンロック 25
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から31日以内出荷落下防止用ベルトホルダー付セフコンベGステンロック 弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。 テープ、バネにステンレスを採用。SK材の製品に比べてサビに強く、この原因によるテープの引き込み不良が改善されました。 ロックタイプ。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SUS420J2(ホワイトポリエステル樹脂塗装)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪目盛種別両面
フォークカレントテスタ
共立電気計器(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から7日以内出荷単相三線の負荷バランス、DC回路の電流測定に、強い味方が誕生! 新開発のオープンセンサでAC/DCの電流測定が可能 非接触電圧感知機能で活線チェック DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチゼロ調整 データホールド機能(AC A/DC Aのみ) 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT.Ⅲ300V準拠付属品取扱説明書、R03(UM-4:単四電池)×2、携帯ケース仕様クレストファクター(波高率):波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。その他クレストファクター(波高率)とは波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。適合規格IEC61010-1過電圧CAT.Ⅲ 300V 汚染度2分解能AC/DC 0.1A (最小)連続使用時間(時間)ACA:約46 DCA:約52最大表示1049カウント使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2(オートパワーオフ約10分)クレストファクター(波高率)(CF)2.5電圧感知機能NCV:非接触で電圧の有無を判別(非覆線・裸線兼用)、80V以上電圧検出時に「Hi」表示の点滅およびブザーの断続音被測定導体径最大Φ10mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×40×30確度交流電流:0~100A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz)・直流電流:0~100A ±2.0%rdg±5dgtRoHS指令(10物質対応)対応特性真の実効値測定で、歪んだ波形に威力を発揮●オートパワーOFF機能
デジタルマルチゲージキット(V-TAS PRO)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個欠品中持つのは、これだけ。5つの用途を1つのゲージで完結。真空作業から全てのサービスを担う,コンパクトマルチゲージがついに登場!。これまでの圧力測定は主にゲージマニホールド・チャージホース・チャージバルブと3つの製品を使用することが一般的でしたが,V-TASシリーズはこの3つの機能をひとつにまとめた新しいツールです。多機能かつ多用途に使用でき,V-TAS PROなら真空・充填・耐圧・点検・回収をこれひとつで対応できます。電源(V)電池式(3 リチウム電池 CR2450)機能真空・充填・耐圧・点検・回収バルブボールバルブ圧力範囲(MPa)-0.1~5接続ポート5/16”フレア
ケガキゲージ 普通型
松井精密¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から40日以内出荷片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。最小読取値(mm)0.05
デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・電波時計)
エンペックス気象計¥3,998税込¥4,3981個当日出荷◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。◆時刻合わせが不要な電波時計付き。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】。時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。測定範囲-9.9~+49.9℃(※-9.9℃未満「LO」表示、+49.9℃超過「HI」表示)付属品取扱説明書、単4乾電池×2仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)電源単4乾電池×2(付)測定項目温度、WBGT(暑さ指数)、絶対湿度、湿度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30本体質量(g)160相対湿度20~95%RH(※20%RH未満「LO」表示、95%RH超過「HI」表示)保証期間1年間温度測定精度±1℃設置方式置き・掛け・背面マグネット(3WAY)湿度測定精度±5%RH主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応アラーム熱中症アラーム(ピピピ音と赤色LED)
マグネット付アナログテスタ
カスタム(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から22日以内出荷背面にマグネットを内蔵(特許登録番号 第4898359号)。車両や配電盤等の金属面に本体を固定でき、両手で測定できます。 導通チェック時にブザーとLEDの両方でお知らせします。 テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。用途工業現場での電圧等のチェック 電気工作での電圧等のチェック 学校での技術実習等のチェック交流電圧(V)(レンジ)50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V直流電流(mA)(レンジ)25、250、(確度)フルスケールの±5%抵抗(Ω)(レンジ)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(確度)メモリ長の±5%付属品取扱説明書(保証書付き)質量(g)約210(電池含む)電圧(V)電池電圧 BAT:1.5、9、(確度)GOOD、?、BADでの区分け電源単4形乾電池×1本(電池別売)適合規格IEC61010-1 CAT.III 300V / CAT.II 600V測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル、金メッキテストリード直流電圧(V)(レンジ)10、50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×25騒音値(dB)‐6 ~ +56機能磁石校正可使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル最高最低温度計
佐藤計量器製作所¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷から9日以内出荷最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65コード長さ(m)約3寸法D(mm)22寸法W(mm)67サンプリング約10秒使用環境-5~50℃、80%rh以下(結露なきこと)防塵防水性能JIS C 0920 IPX5に準拠電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)設置方式ハンディ
LINKSY(リンクシー) 防滴・大音量 キッチンタイマー
LINKSY(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷【機能】。離れても安心の大音量。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(1秒から99分59秒まで設定可能)。カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)。リピート機能。時計表示/24時間表示。ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。アラームリズム選択機能(5種類から選択)。置き掛け兼用(強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き。)質量(g)(約)82/電池含む使用電池単4形乾電池×1本(モニタ用電池付属)設置方法強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)8.1×9×1.7防水性防滴音量(dB)タイマー:約90アラーム最長:約60秒
ACリーククランプメータ
HIOKI(日置電機)¥57,980~税込¥63,778~1台ほか当日出荷から22日以内出荷間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用) 高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠 コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。 フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。 電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面 自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。 電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート 波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認 突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:75×20連続使用時間(時間)48(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信)測定周波数範囲(Hz)15~2000その他の機能最大/ 最小/ 平均/ 波高値最大/ 波高値最小値の表示、 表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定通信方式Bluetooth(オプションZ3210が必要)測定機能交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT)表示更新レート5回/秒検波方式真の実効値整流(RMS)確度規定範囲:0.06mA~200A最大カウント数6000電圧レンジ(V)[交流]機能なし測定可能導体径(Φmm)40クレストファクタ3 (200A レンジ以外)、15 (200A レンジ)周波数レンジ15Hz~2000Hz電流レンジ[交流]6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A、6レンジ、真の実効値整流基本確度[交流電流レンジ]45-400Hz:±1%rdg±5dgt(6mA~6A)±1.5%rdg±5dgt(60A、200A)/15Hz-45Hz:400Hz-2kHz:±2%rdg±5dgt
ACリーククランプメータ
HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。 漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。 コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品携帯用ケース×1、ストラップ×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1、単4アルカリ乾電池(LR03)×1仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能使用温度範囲(℃)-10~65適合規格安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT Ⅲ 300 V、EMC:EN61326測定方式真の実効値方式(True RMS)連続使用時間(時間)32h(Z3210未装着時)、16h(Z3210装着時、無線通信)測定周波数範囲(Hz)40~999.9その他の機能コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定表示範囲ゼロ表示:5カウント以下表示更新レート5回/秒外部磁界の影響AC400A/mの外部磁界において:最大70mA(6000Aレンジ以下)、最大40A(6000Aレンジ以上)保存温度範囲(℃)-10~65確度範囲:0.6mA~600A電圧レンジ(V)[交流]機能なし使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで測定可能導体径(Φmm)24以下RoHS指令(10物質対応)対応特性フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時)出力機能機能なしクレストファクタ4000カウント以下 4.5 、4000カウント超、6000カウント以下 3ピーク検出2ms以上(フィルター機能OFF時)電流レンジ[交流]60mA、600mA、6A、60A、600A、5レンジ、真の実効値整流基本確度[交流電流レンジ]45-66Hz:±1.5%rdg±5dgt(60.00mA~6.000A)±2.5%rdg±5dgt(60.00A~600.0A)使用湿度範囲(%RH)-10~40℃:80以下、40~45℃:60以下、45~65℃:50以下
Bluetooth対応データロガー
T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から30日以内出荷Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。 自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。 収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ自動送信されます。 TR43Aは温度湿度の測定記録に対応した新機種。 現行シリーズのBluetoothで手軽にスマートフォン/タブレットにデータ収集してグラフ表示やクラウド共有ができる機能はそのままに、通信性能の向上、管理用アプリを他機種と統合するなど、様々な改善を行いました。 Bluetooth通信の安定性と速度が大幅に向上。 スマートフォン/タブレット用の基本的な管理運用アプリ「T&D Thermo」、レポート出力に特化したアプリ「TR4 Report」で使用可能。