カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(3)
        • 光学測定器(81)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(7)
        • その他測定用品(5)
絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「光軸」の検索結果

関連キーワード
  • 光軸チェッカー
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドヘルド型回転速度計 ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型回転速度計ニデックドライブテクノロジー
32,980税込36,278
1台ほか
当日出荷から24日以内出荷
手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本オートパワーオフ5分使用周囲温度(℃)0~40(但し結露なきこと)
オプティカル・タコメータ A&D(エー・アンド・デイ)オプティカル・タコメータA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
989税込1,088
1セットほか
当日出荷から16日以内出荷
簡単に回転軸の回転速度の測定可能非接触反射光方式(AD5172)接触/非接触切り替え可能(AD5173)データーホールド機能ロー・バッテリ表示機能オートレンジ機能(AD5172)MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
LED照明拡大鏡 WAVE LUXOLED照明拡大鏡 WAVELUXO
109,800税込120,780
1台
当日出荷
2方向から照明するシャドーフリー拡大と、左または右の一方向からの方位照明により、対象物の立体感が強調された拡大像を得ることができます。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 一体型LEDモジュールを、レンズに対して左右に配置。左右の照明はON/OFF3-ステップ調光を独立して制御できます。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製消費電力(W)17入力AC100V、50-60Hzアーム長さ(mm)約1050光源演色性CRI:80、3-ステップ調光機能付(100-50-0%)レンズサイズ(mm)100×168(最大部)色温度(K)(CCT)4000
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ) Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)Mitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1台ほか
当日出荷から90日以内出荷
スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.002表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
TESTO470回転計 testo(テストー)TESTO470回転計testo(テストー)
83,980税込92,378
1台ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
非接触、接触の2通りの回転測定ができます。 光学式と接触式の両方で回転数を計測できます単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。 測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。 片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。 最大600mm離れた対象物を計測可能。
仕様表面速度:(ディスク)0.1m付属品反射シール長さ(m)0.02~99000、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ外形寸法(mm)175×60×28分解能0.01rpm(1~+99.99rpm)、0.1rpm(100~+999.9rpm)、1rpm(1000~+99999rpm)精度(%)測定値の±0.02バッテリー単3乾電池×2電池寿命(時間)40速度(m/min)0.10~1999、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分動作温度範囲(℃)0~50
ハンドプレス オリンパスハンドプレスオリンパス(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
仕様押え面:Φ38mmストローク(mm)55寸法(mm)82×110×220質量(kg)1.1ステージ寸法(mm)Φ75
エコライト ナガタエコライトナガタ
91,980税込101,178
1台
当日出荷から16日以内出荷
人の視感度に合わせた”見やすさ”を追求した目視検査用LED照明。10段階の光量調節機能があり、透過・反射いずれの検査にも対応します。ファンレス仕様のため、ゴミやほこりを飛散させずに検査ができます。
用途レンズ・ガラス・金属表面・ウエハ・フィルターなどの目視検査用照明関連資料(0.84MB)
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ) Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)Mitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1台ほか
当日出荷から90日以内出荷
スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ質量(g)10測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.002表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR3)目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±5RoHS指令(10物質対応)対応
<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) マイクロネット<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証)マイクロネット
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)・焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます・広いWD(110mm)で作業がしやすい・安心の3年保証・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:6タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
APフォトガイダー ビクセンAPフォトガイダービクセン
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
優れた追尾性能により、数分間の自動追尾であればノーガイドでの撮影が可能。気軽に星雲や星団など憧れの天体の撮影を楽しむことを可能にします。 高い剛性ながら軽量な三脚との組合せにより、総重量5.4kgを実現。最高の撮影ポジションを求めて野山を歩きまわる、アクティブな撮影の強い味方となります。
仕様(微動)電動によるウォームホイルによる全周微動、(粗動)クランプフリーによる粗動、(ウォームホイル)Φ73.5mm・歯数144山、(ウォーム軸)Φ11mm・真鍮(赤経軸<極軸>)Φ59mm、アルミ合金(方位微動)微動範囲約6.5°、ダブルスクリュー式・微動ツマミ付<1回転約1.9°>(極軸望遠鏡)6倍20mm・実視界8°・自動消灯式暗視野照明内蔵(8段調光付)・据付精度約3°、電源:CR2032電池×1個<モニター電池付属>、スケール:3星導入式・歳差補正付(~2040年)(追尾)STAR BOOK ONEコントローラーによる高精度追尾、最高約60倍速<対恒星時>【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570~1296mm、(高さ)526~1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350~710mm、(質量)3.0kg付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤電圧(V)DC5(USB電源使用)消費電力(W)1.0~2.5電源USB出力付外部電源ベアリング4個(赤経モーターモジュール、AP極軸体ユニット×各2個)本体質量(kg)2.4全質量(kg)5.4消費電流(A)0.2~0.5接続端子(コントローラー)D-SUB9PINオス、(電源)USB Micro-B型駆動方式パルスモーターによる電動駆動搭載可能質量(kg)6
レーザー光源 緑色 DSGシリーズ STCレーザー光源 緑色 DSGシリーズSTC
58,400税込64,240
1個
翌々日出荷
視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
質量(g)約50タイプDCジャック端子+ACアダプター精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~50電源電圧(V)DC+12±10%消費電流(mA)150以下寸法(Φ×mm)Φ16×71.5波長(nm)515ビーム径約Φ1.0mm(距離1m時)アズワン品番2-9332-21光出力(mW)最大5.0
Dino-Lite Edge S AXH/FLC 400x THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S AXH/FLC 400xTHANKO(サンコー)[電子機器]
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰415~470倍高倍率モデルです。照明の方向が光軸と平行になるため、対象物にムラなく照明があたり、また影を作りません。対象物に凹凸があっても照明が届きます。
仕様白色LEDライト8灯、計測機能、キャリブレーション機能付属品本体、先端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)139規格CE、FCC、ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×107倍率約415~470倍対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(800mm) STC半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(800mm)STC
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約800mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=36KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA 長ライン(1700mm) STC半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA 長ライン(1700mm)STC
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=50KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
赤色レーザー光源装置 ナリカ赤色レーザー光源装置ナリカ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
直径12mm、全長41mmの焦点固定の廉価で視認性の良い635nmLDを搭載した小型レーザーモジュール。APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくい。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.02精度光軸:±5°使用温度(℃)-10~+50接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)電源電圧(V)DC 3.0~5.0消費電流(mA)50波長(nm)635焦点距離(mm)400レーザークラス2外径(mm)ケーブル含まず:Φ12 × 41回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:10000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~85レーザー光色最大出力(mW)1
青色レーザー光源装置 ナリカ青色レーザー光源装置ナリカ
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
直径16mmの450nm青色半導体レーザー光源。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.05精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50周波数(kHz)外部変調:1まで消費電流(mA)<100波長(nm)450焦点距離(mm)1000回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:12000入力レベル外部変調:C-MOS レベル使用湿度(%RH)20~80レーザー光色最大出力(mW)5
レーザー光源 緑色 DSGシリーズ STCレーザー光源 緑色 DSGシリーズSTC
55,900税込61,490
1個
10日以内出荷
視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
寸法(mm)Φ16×71.5質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC+12±10%消費電流(mA)150以下波長(nm)515光出力(mW)最大5.0
半導体グリーンレーザー光源 STC半導体グリーンレーザー光源STC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷から43日以内出荷
Φ12タイプの小型です。パターン形状にスポット・ライン・クロス・サークルがあり、焦点調整は固定です。
仕様投影距離:400mm固定質量(g)約20使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)精度光軸:±5°接続方式ツイストペアケーブル青/黒電源電圧(V)6.0~7.0波長(nm)520±10寿命10000時間/常温連続電流(mA)50max光出力1mW以下 CLASS2ケーブル長(mm)600先端サイズ(mm)Φ12×41使用湿度範囲(%RH)20~85(結露しないこと)
赤色レーザー光源装置 ナリカ赤色レーザー光源装置ナリカ
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
直径8mm、全長29mmの超小型レーザープロジェクターで、ギラつきが少なく目に優しい670nm赤色光を採用している。パターン形状にスポットとラインがあり焦点は固定、APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくいです。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.008精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)電源電圧(V)DC 3.0~5.0消費電流(mA)50波長(nm)670焦点距離(mm)400レーザークラス2外径(mm)ケーブル含まず:Φ8 × 29回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:10000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~85レーザー光色最大出力(mW)1
testo470 校正証明書付 testo(テストー)testo470 校正証明書付testo(テストー)
89,980税込98,978
1個
14日以内出荷
光学式と接触式の両方で回転数を計測できます。単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。片手でできる簡単操作簡単計測方法切り替え回転数、速度と長さの計測『電池切れ』警告機能付。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●速度:0.10~1999m/分、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分●長さ:0.02~99000m、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ●精度±1digit(長さ):0.02m(分解能による)●表面速度:ディスク0.1m●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:175×60×28mm●質量:190g測定範囲(min-1[r.p.m])変調光線による光学式/1~99999、接触式/0.1~19999(回転軸直径により異なる)アズワン品番61-0105-36-20校正証明書一般校正
testo470 英語版校正証明書付 testo(テストー)testo470 英語版校正証明書付testo(テストー)
92,980税込102,278
1個
14日以内出荷
光学式と接触式の両方で回転数を計測できます。単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。片手でできる簡単操作簡単計測方法切り替え回転数、速度と長さの計測『電池切れ』警告機能付。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●速度:0.10~1999m/分、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分●長さ:0.02~99000m、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ●精度±1digit(長さ):0.02m(分解能による)●表面速度:ディスク0.1m●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:175×60×28mm●質量:190g測定範囲(min-1[r.p.m])変調光線による光学式/1~99999、接触式/0.1~19999(回転軸直径により異なる)アズワン品番61-0105-36-56校正証明書一般校正(英語)
【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズ マイクロネット【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズマイクロネット
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷
光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます広いWD(110mm)で作業がしやすい安心の3年保証同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/22)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●三眼部:多機能鏡筒ウルトラCマウント(1倍)●変倍方式:ズーム式●総合倍率:6.7~45倍●作動距離(W.D.):110mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上アズワン品番67-2520-10
【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズ マイクロネット【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズマイクロネット
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷
光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます広いWD(110mm)で作業がしやすい安心の3年保証同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
LED 穴・溝・内面検査ルーペ オーツカ光学LED 穴・溝・内面検査ルーペオーツカ光学
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品で、G型はサイズの大きなワークへの対応や、持ち運びが可能です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備全長(mm)306質量(kg)0.75使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1.2グリップ径(Φmm)32倍率2倍、3倍入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプター付き)レンズ切替式光源白色LED作動距離(mm)2倍/147、3倍/55防塵防水性能IP30レンズ有効径(mm)Φ40ヘッド寸法(mm)112×68×70H調光の可否無し
サーフライト オーツカ光学サーフライトオーツカ光学
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍固定。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
仕様ラインナップ:2倍固定(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート形状ACアダプター:Aプラグ質量(kg)2.9(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~35定格消費電力(W)16入力電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hzクランプ幅(mm)15~45 (板厚)コード長さ(mm)ACアダプター:1800光源白色LEDレンズサイズ(mm)130×50防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g調光の可否有(100%~10%)
LED 穴・溝・内面検査ルーペ オーツカ光学LED 穴・溝・内面検査ルーペオーツカ光学
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備質量(kg)2.2(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1.2倍率2倍、3倍入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)レンズ切替式クランプ幅(mm)15~45アーム長さ(mm)380光源白色LED作動距離(mm)2倍/147、3倍/55防塵防水性能IP30レンズ有効径(mm)Φ40ヘッド寸法(mm)112×68×70Hポール長(mm)410調光の可否無し
サーフライト オーツカ光学サーフライトオーツカ光学
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍と4倍を切り替えることができます。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
仕様ラインナップ:2倍、4倍切替式(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート形状ACアダプター:Aプラグ質量(kg)3.2(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~35定格消費電力(W)16入力電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hzクランプ幅(mm)15~45 (板厚)コード長さ(mm)ACアダプター:1800光源白色LEDレンズサイズ(mm)130×50防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g調光の可否有(100%~10%)
微小スポットタイプ放射温度計 ジャパンセンサー微小スポットタイプ放射温度計ジャパンセンサー
319,800税込351,780
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
低温光学系100対1 通称 ヒャクイチ小さい標的サイズを測定することに特化した温度計です。Φ1mmの面積の温度を測定することが可能なので、微小部品や細線などの温度測定に適しています。性能と安定性が大幅アップ測定部分の位置合わせが簡単設置環境を選びません豊富なバリエーションの表示器設定器コスト削減に安心の長寿命CEマーキング適合
材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)寸法(Φmm)【標的】1デジタル出力RS232C 1点測定距離(mm)100測定波長(μm)2.0~6.8応答速度0.05秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
長距離測定タイプ放射温度計 ジャパンセンサー長距離測定タイプ放射温度計ジャパンセンサー
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
測定物とワークが離れていても大丈夫離れた位置からでもワークの温度を正確に測定。ワイドレンジ0~1350℃。オールマイティな仕様なのに小型ヘッド。性能と安定性が大幅アップ測定部分の位置合わせが簡単設置環境を選びません豊富なバリエーションの表示器設定器コスト削減に安心の長寿命CEマーキング適合
材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)寸法(Φmm)【標的】9デジタル出力RS232C 1点測定距離(mm)500測定波長(μm)3.0~5.6応答速度0.01秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
微小スポットタイプ放射温度計 ジャパンセンサー微小スポットタイプ放射温度計ジャパンセンサー
599,800税込659,780
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
低温微小点の温度計小さい標的サイズを測定することに特化した温度計です。Φ0.7mmの面積の温度を測定することが可能なので、微小部品や細線などの温度測定に適しています。性能と安定性が大幅アップ測定部分の位置合わせが簡単設置環境を選びません豊富なバリエーションの表示器設定器コスト削減に安心の長寿命CEマーキング適合
材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)寸法(Φmm)【標的】0.7デジタル出力RS232C 1点測定距離(mm)40測定波長(μm)5.0~6.8応答速度0.01秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
高速応答タイプ放射温度計 ジャパンセンサー高速応答タイプ放射温度計ジャパンセンサー
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
世界初!0.001sの高速応答で生産時間を短縮常温から測定可能な放射温度計において世界で初めて0.001sの応答時間を実現した高速応答タイプの温度計。標準測定距離と標的サイズは選べる2種類。非金属物質はもちろん、金属(鉄SUSクロム等)の測温も可能。温度計筐体は防塵構造(IP67相当)、悪環境の現場使用可能。さらに、充実したアクセサリを利用することで設置環境が大きく拡がります。温度表示器がなくてもよい場合、温度計単体で使用することも可能。アナログRS232C両方出力。豊富なバリエーションの表示器設定器があります。CEマーキング適合品。
材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)デジタル出力RS232C 1点測定波長(μm)2.0~6.8応答速度0.001秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
汎用タイプ放射温度計 ジャパンセンサー汎用タイプ放射温度計ジャパンセンサー
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
設備や装置のコストダウンに!初めて放射温度計を導入する際にもオススメローコストタイプ(低価格)なので大きなコストダウンが見込めます。温度計単体で使用することも可能。3種類から選べる標準測定距離と標的サイズ。InSb(インジウムアンチモン)素子により応答が速くなり、より安定的に。低中温度測定の新基準です。小型、軽量。狭くても可動する場所でもお任せください。照準光が当たっている部分がそのまま測定している範囲となるため位置合わせがとても簡単。悪環境の現場でも使用可能、充実したアクセサリを利用することで、設置環境がより大きく拡がります。全数温度校正済。
材質本体/アルミ、ケーブル末端コネクタ/樹脂電源DC4.7~27V、0.1A Max照光方式同光軸LED方式(赤色)温度範囲(℃)0~500構造IP67(出力コネクタ部除く)デジタル出力RS232C 1点測定波長(μm)2.0~6.8応答速度0.01秒~5秒周囲温度(℃)0~50アラーム1点
メジャースコープ用摺動ホルダー(TRスライダー) ミラック光学メジャースコープ用摺動ホルダー(TRスライダー)ミラック光学
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
懐を深くしたい用途に最適なロングサイズのスライダーです。Φ14 シャフト取付穴の中心から光軸まで120mmです。30mm摺動します。
トラスコ品番208-1773摺動距離(mm)30
メジャースコープ用摺動ホルダー(十字穴式スライダー) ミラック光学メジャースコープ用摺動ホルダー(十字穴式スライダー)ミラック光学
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
シャフト取付穴が背面部にもあり、十字方向のどこにシャフトを差し込んでも締め付けレバーでセットできます。Φ14 シャフト取付穴の中心から光軸まで90mmです。30mm摺動します。
トラスコ品番208-1774摺動距離(mm)30
メジャースコープ用摺動ホルダー(スライダー) ミラック光学メジャースコープ用摺動ホルダー(スライダー)ミラック光学
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
MS・MFS・ZLSシリーズ、KZS・MWS-1(B)、VS・VZS-45 にそれぞれ標準装備しています。Φ14 シャフト取付穴の中心から光軸まで90mmです。30mm摺動します。
トラスコ品番208-1742摺動距離(mm)30
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ) Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)Mitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1台ほか
翌々日出荷から45日以内出荷
スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.002表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
同軸照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SL120SA オーツカ光学同軸照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SL120SAオーツカ光学
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍固定。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
形状【ACアダプタ】Aプラグ寸法(mm)【レンズ】130×50質量(g)【ACアダプタ】270形式【ACアダプタ】UNIFIVE336-2415(24V/1.5)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)16コード長さ(m)【ACアダプタ】1800入力電圧(V)AC100~240 50/60Hzクランプ幅(mm)15~45(板厚)保護等級IP30(屋内使用に限る)光源白色LEDレンズ倍率2倍固定(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート調光の可否有(100%~10%)
同軸照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SL130SA オーツカ光学同軸照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SL130SAオーツカ光学
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍と4倍を切り替えることができます。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
形状【ACアダプタ】Aプラグ寸法(mm)【レンズ】130×50質量(g)【ACアダプタ】270形式【ACアダプタ】UNIFIVE336-2415(24V/1.5)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)16コード長さ(m)【ACアダプタ】1800入力電圧(V)AC100~240 50/60Hzクランプ幅(mm)15~45(板厚)保護等級IP30(屋内使用に限る)光源白色LEDレンズ倍率2倍、4倍切替式(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート調光の可否有(100%~10%)
LED穴・溝・内面検査ルーペ スイングアーム式(クランプ取付式) ボアルーペ-SA オーツカ光学LED穴・溝・内面検査ルーペ スイングアーム式(クランプ取付式) ボアルーペ-SAオーツカ光学
96,980税込106,678
1台
6日以内出荷
検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1.2入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)レンズ切替式クランプ幅(mm)15~45保護等級IP30光源白色LED作動距離(mm)2倍/147 3倍/55レンズ倍率2倍、3倍材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)Φ40調光の可否無し
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(800mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(800mm)STC
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約800mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=18KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

光軸調整特集
おすすめ人気ランキング
測定用品