絞り込み
動作方式
  • その他(7)
  • オルタネイト(2)
  • プッシュロック・ターンリセット(1)
  • モーメンタリ(3)
接点構成
  • 3a3b
  • 1a(390)
  • 1a1b(499)
  • 1a1c(33)
  • 1a2b(94)
  • 1a3b(46)
  • 1b(312)
  • 1c(328)
  • 2a(332)
  • 2a1b(68)
  • 2a2a(16)
  • 2a2b(262)
  • 2b(289)
  • 2c(275)
  • 3a(67)
  • 3a1b(63)
  • 3b(83)
  • 3c(99)
  • 4a(110)
  • 4b(90)
  • その他(221)
ブランド
  • 富士電機(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR30シリーズ富士電機(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から23日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30.5タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ富士電機
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ富士電機(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から32日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム) 富士電機Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム)富士電機(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から33日以内出荷
種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム長角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形富士電機(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ富士電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600タイプ標準タイプ種類セレクタ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 セレクタ スイッチ   AH164・AH165 キー形(長角フレーム) 富士電機Φ16 セレクタ スイッチ AH164・AH165 キー形(長角フレーム)富士電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から33日以内出荷
種類セレクタフレーム長角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性1万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ 富士電機角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ富士電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP40
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ富士電機
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱)富士電機
2,898税込3,188
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65端子形状ねじ端子定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム) 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム)富士電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色取付穴径(Φmm)16仕様防油形
Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(角フレーム) 富士電機Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(角フレーム)富士電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷から33日以内出荷
取付穴径(Φmm)16定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)定格通電電流(A)5種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間保存温度(℃)-40~+70機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形色(ツマミ)定格使用電圧(V)AC110/220、DC24/110条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ ツマミ形 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ ツマミ形富士電機
2,298税込2,528
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)22種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム角丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形(角フレーム) 富士電機Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形(角フレーム)富士電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から41日以内出荷
接点数の追加・交換が容易 接点は金貼り接点とスライド構造の組合わせ ブザーを用意 標準品で海外規格の認定を取得
種類セレクタフレーム角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)16定格使用電流(A)AC-13(誘導負荷):110V/1、220V/0.7・AC-12(抵抗負荷):110V/1.5、220V/1・DC-13(誘導負荷):24V/0.7(1)、110V/0.15(1)・DC-12(抵抗負荷):24V/1、110V/0.2機械的耐久性1万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 セレクタスイッチ AH165-2 レバー形(丸フレーム) 富士電機Φ16 セレクタスイッチ AH165-2 レバー形(丸フレーム)富士電機
2,298税込2,528
1個
41日以内出荷
取付穴径(Φmm)16種類セレクタ保護構造操作部:IP65F(防油大形)端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)45ノッチ数2保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3レバー色耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状レバー形条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
操作用スイッチ・ブザー・表示灯