絞り込み
ブランド
- CROUZET
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,163)
- RS PRO(8,341)
- Panasonic(パナソニック)(5,090)
- VISHAY(4,757)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,275)
- MICROCHIP(1,904)
- onsemi(1,870)
- WURTH ELEKTRONIK(1,805)
- BOURNS(1,781)
- AMPHENOL(1,706)
- SAMTEC(1,637)
- MURATA(村田製作所)(1,276)
- 日本モレックス(molex)(1,200)
- シュナイダーエレクトリック(1,190)
- STMicro(1,094)
- KOA(1,049)
- ARCOL(OHMITE)(1,028)
- HAMMOND(896)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)

M/Sw 83137 SPCO quick-conn Wire act
CROUZET¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様CSA、UTE、VDE. ロータリコントロール式のマイクロスイッチ. ロータリコントロールとステンレススチール製ワイヤレバー付きの保護構造のマイクロスイッチ。 切換機能。 8.3 °に設定されたコントロールレバーにより高感度。 6.3 mmファストンタブによる接続。RoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet 電子カウンタ メカニカル 7 パネル取り付け CHM48シリーズ
CROUZET¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷高さ(mm)【桁】4桁数7方向【カウント】アップカウントモード時間
Crouzet マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC
CROUZET¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
Crouzet マイクロスイッチ プランジャー NO/NC
CROUZET¥629~税込¥692~1個7日以内出荷アクチュエータの種類プランジャー材質(コンタクト)Silver NickelコンタクトのコンフィギュレーションNO/NC
DCモーター Crouzet 24V
CROUZET¥49,980税込¥54,9781個当日出荷仕様【出力スピード】2770 rpm、【コアコンストラクション】鉄心軸径(Φmm)8長さ(mm)103許容電流(A)3最大出力トルク(N・m)170m電源電圧(V)24寸法(Φ×mm)63.2×103RoHS指令(10物質対応)対応許容入力50W
Crouzet マイクロスイッチ レベル NO/NC
CROUZET¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様【スイッチハウジング】V4ハウジングアクチュエータの種類レベル材質(ケース)PET操作力(N)0.6材質(コンタクト)Gold Plated Silver Nickel機械的寿命3 x 10^7OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+125コンタクトのコンフィギュレーションNO/NCコンタクト定格電流(A)5@250Vcリリース力(N)0.1
Crouzet 遅延リレー オンパルス シングル動作 DINレール
CROUZET¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷取付方式DIN RailスイッチSPDT電源外部接点構成SPDT最大電流(A)8電源電圧(V)24→240ac,24dcタイマ機能シングル時間0.1s→100hコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応操作方式ON Pulse TimerターミナルタイプScrew時間増分時間 , 分 , 秒
Crouzet 遅延リレー オンディレー マルチ動作 DINレール
CROUZET¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式DIN Rail電源外部タイマ機能多機能時間0.1s→100hコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応時間増分時間 , 分 , 秒
Crouzet 遅延リレー オフディレー シングル動作 DINレール
CROUZET¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷取付方式DIN Rail電源外部接点構成SPDT最大電流(A)8電源電圧(V)24→240ac,24dcタイマ機能シングル時間0.1s→100h遅延時間30 msコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応操作方式OFF DelayターミナルタイプScrew時間増分時間 , 分 , 秒
DCモーター Crouzet ブラシ 12V
CROUZET¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様【コアコンストラクション】鉄心モータータイプブラシ電源電圧(V)12dcRoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet 電子カウンタ LCD 8 パネル取り付け CTR24シリーズ
CROUZET¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷高さ(mm)【桁】8質量(g)50桁数8ディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet 遅延リレー オンディレー パネル取付
CROUZET¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷取付方式パネル取り付けシリーズSyr-Line電源外部RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイププラグイン時間増分時間 , 分 , 秒
Crouzet 遅延リレー インターバル シングル動作 DINレール
CROUZET¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷取付方式DIN Rail電源外部タイマ機能シングル時間0.1s→100h材質(コンタクト)ニッケルシルバーコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応操作方式IntervalターミナルタイプScrew時間増分時間 , 分 , 秒
Crouzet 拡張モジュール リレー
CROUZET¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷長さ(mm)107.6取付方式DINレールモジュールI/O拡張シリーズMillenium 3出力方式リレー入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応通信ポート【番号】2
Crouzet ロジックモジュール リレー
CROUZET¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷モジュールロジック制御モジュールシリーズMillenium 3RoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー
CROUZET¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷モジュールロジック制御モジュールシリーズMillenium 3RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Crouzet 82869シリーズ
CROUZET(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様【コアコンストラクション】鉄心軸径(Φmm)6長さ(mm)79.6幅(mm)54.2寸法(mm)79.6×54.2×65.7モータータイプ【DC】ブラシ最大出力トルク(N・m)2深さ(mm)65.7RoHS指令(10物質対応)対応許容入力3Wギヤヘッドの種類楕円形
Crouzet 拡張モジュール アナログ 2 x Output 24 V dc Millenium 3
CROUZET¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷長さ(mm)107.6寸法(mm)107.6×35.5×70取付方式DINレールモジュールI/O拡張シリーズMillenium 3出力方式アナログ出力点数2入力方式アナログ, PT100入力点数2電源電圧(V)24dcディスプレイなし動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート【番号】2
Crouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:XD26
CROUZET¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷シリーズXD26出力方式Relay出力点数10入力方式Analogue, Digital入力点数16ディスプレイあり動作温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応通信ポートSerial, USB併用可能製品XD26 Series
Crouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:Millenium 3
CROUZET¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷容量【プログラム】368 ビットシリーズMillenium 3出力方式リレー入力方式アナログ、デジタル入力点数16メモリー368 (データメモリ)ビットディスプレイありインターフェイス【プログラミング】Front PanelRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品XD26シリーズ
Crouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:CD12
CROUZET¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷容量【プログラム】120行(ラダー)、350ブロック(FBD)シリーズCD12出力方式リレー出力点数4入力方式アナログ、デジタル入力点数8ディスプレイあり動作温度(℃)-20インターフェイス【プログラミング】Computer, Operating PanelRoHS指令(10物質対応)対応通信ポートシリアル、USB併用可能製品CD12シリーズ
Crouzet メモリ Memory Millenium IIIシリーズ用
CROUZET¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプMemory併用可能製品Millenium III Series
Crouzet マイクロスイッチ ローラレバー SPDT
CROUZET¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷アクチュエータの種類ローラレバー材質(ケース)ポリアミド材質(コンタクト)Nickel Silver機械的寿命10^7Operations動作温度範囲(℃)-20~+125コンタクトのコンフィギュレーションSPDTターミナルタイプタブ
Crouzet マイクロスイッチ レベル SPDT
CROUZET¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷アクチュエータの種類レベル材質(ケース)ポリアミド材質(コンタクト)Nickel Silver機械的寿命10^7Operations動作温度範囲(℃)-20~+125コンタクトのコンフィギュレーションSPDTターミナルタイプタブ
Crouzet マイクロスイッチ ボタン NO/NC
CROUZET¥829税込¥9121個7日以内出荷仕様【スイッチハウジング】V4ハウジングアクチュエータの種類ボタン材質(ケース)PET操作力(N)0.6材質(コンタクト)銀ニッケル機械的寿命3 x 10^7Operations動作温度範囲(℃)-20→+125コンタクトのコンフィギュレーションNO/NCコンタクト定格電流(A)5@250Vcリリース力(N)0.1
Crouzet PLC (CPUユニット)ユニット シリーズ名:XDP24-E
CROUZET¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷幅(mm)90容量【プログラム】2kオクテット電圧(V)24dcシリーズXDP24-E出力方式リレー出力点数8入力方式デジタル入力点数16 (デジタル)ディスプレイあり入出力点数16 / 8インターフェイス【プログラミング】イーサネット、USBネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応通信ポートRS485併用可能製品PLC
ケーブル ケーブル Millenium IIIシリーズ用
CROUZET¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用可能製品:Millenium IIIシリーズ●USBケーブル. Crouzet M3コントローラ及びプログラミングソフトウェアと共に使用 異なる長さを用意: 2 m、3 mRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Crouzet SP-NO/NC 24→240V ac/dc 35mm
CROUZET¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:Speed 、 電源電圧:24 → 240 V ac/dc 、 接点構成:SP-NO/NC 、 遅延時間:15 ms 、 動作温度 Max:+50℃RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980