絞り込み
ブランド
- Hartmann
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,161)
- RS PRO(8,339)
- Panasonic(パナソニック)(5,086)
- VISHAY(4,760)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,274)
- MICROCHIP(1,907)
- onsemi(1,870)
- WURTH ELEKTRONIK(1,806)
- BOURNS(1,775)
- AMPHENOL(1,704)
- SAMTEC(1,637)
- MURATA(村田製作所)(1,279)
- 日本モレックス(molex)(1,197)
- シュナイダーエレクトリック(1,191)
- STMicro(1,092)
- KOA(1,050)
- ARCOL(OHMITE)(1,028)
- HAMMOND(895)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

Hartmann プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール パネルマウント
Hartmann¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷仕様(出力コーディング)BCD、(ターミナルタイプ)スルーホールアクチュエータの種類プッシュホイール接触抵抗(mΩ)100動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-20装着方式パネルマウント
Hartmann ロータリスイッチ,16極, 表面実装
Hartmann¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)7日以内出荷幅(mm)7寸法(mm)7×7×2.5高さ(mm)7定格電圧(V)42位置数(スイッチ)16深さ(mm)2.5定格電流(mA)(コンタクト)100@42Vコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装
Hartmann ロータリスイッチ,10極, 表面実装
Hartmann¥4,498税込¥4,9481袋(5個)7日以内出荷幅(mm)7寸法(mm)7×7×2.5定格電圧(V)42位置数(スイッチ)10深さ(mm)2.5定格電流(mA)(コンタクト)100@42Vコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装
Hartmann ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ
Hartmann¥839~税込¥923~1個7日以内出荷アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ機械的寿命10000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP
Hartmann ディップスイッチ, スロット
Hartmann¥949~税込¥1,044~1個7日以内出荷アクチュエータの種類スロット材質(コンタクト)ニッケルめっき銅合金上に金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP
Hartmann ディップスイッチ, スクリュードライバ
Hartmann¥6,998税込¥7,6981袋(5個)7日以内出荷仕様P36SMJシリーズ低プロファイルロータリコードスイッチ. P36SMJロータリコードスイッチは超低プロファイルになっているので、省スペースが最も重要な用途に最適です。 これらの製品は表面実装型で、標準自動取り付け用のJタイプ端子を備えています。 スクリュードライバとスピンドルの2つのアクチュエータタイプを用意しています。 各アクチュエータのスタイルには、BCD又は16進法の2つの可能なコーディングスタイルがあります。 BCDタイプには10ポジション、16進法タイプには16ポジションを用意しています。 すべてのオプションは、はんだとフラックスで密閉され、IP67等級に適合する洗浄が可能です。. ソリッド基板ピン 取り付け: SMJ タイプ: 水平 10ポジション及び16ポジションのオプション 耐摩耗性硬質金めっきコンタクト 密閉性の非常に高い設計 高い耐熱性: -50 → +125 ℃ (動作温度) スイッチははんだとフラックスで密封され、洗浄可能アクチュエータの種類スクリュードライバ定格電圧 DC V24定格電流(mA)(コンタクト)100400材質(コンタクト)ニッケルめっきりん青銅上に金動作温度(℃)(Max)+90、(Min)-30機械的寿命10000Cycles装着方式表面実装動作温度範囲(℃)-30→+90パッケージDIP
Hartmann U656, ロータリスイッチノブ
Hartmann¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様クロスヘッドロータリエンコーダ用アクチュエータ. 品番 ; 379-3806 379-3806 ~ ; 334-959 334-959 との使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプノブ併用可能製品PT 65
Hartmann U652, ロータリスイッチノブ
Hartmann¥739税込¥8131袋(5個)7日以内出荷仕様クロスヘッドロータリエンコーダ用アクチュエータ. 品番 ; 379-3806 379-3806 ~ ; 334-959 334-959 との使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプノブ併用可能製品PT 65
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980