絞り込み
ブランド
- みんなのラボ
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,164)
- RS PRO(8,341)
- Panasonic(パナソニック)(5,090)
- VISHAY(4,757)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,275)
- MICROCHIP(1,904)
- onsemi(1,870)
- WURTH ELEKTRONIK(1,805)
- BOURNS(1,781)
- AMPHENOL(1,706)
- SAMTEC(1,637)
- MURATA(村田製作所)(1,276)
- 日本モレックス(molex)(1,200)
- シュナイダーエレクトリック(1,190)
- STMicro(1,094)
- KOA(1,049)
- ARCOL(OHMITE)(1,028)
- HAMMOND(896)
- ブランドをもっと見る
特価

ブレッドボード用電源モジュール(縦型)
みんなのラボ¥699税込¥7691個3日以内出荷ブレッドボードに電源を供給するモジュール MR-BBPOWER-Aは、ブレッドボードを使った電子工作において、手軽に電源を供給できるモジュールです。microUSBケーブルとUSB電源(充電器)を接続して、5Vまたは3.3Vの電源を供給することができます。microUSBケーブルをブレッドボードに対して縦(垂直)方向から接続します。 ※microUSBケーブルとUSB電源は付属していません。 5V(USB電源の電圧に依存)と3.3Vをスイッチで切り替えられます。 電源保護のためリセッタブルヒューズ(保持電流500mA、遮断電流1A)を搭載しています。リセッタブルヒューズは、電流値が下がると自動復帰します。
ブレッドボード用電源モジュール(横型)
みんなのラボ¥699税込¥7691個3日以内出荷ブレッドボードに電源を供給するモジュール MR-BBPOWER-Bは、ブレッドボードを使った電子工作において、手軽に電源を供給できるモジュールです。microUSBケーブルとUSB電源(充電器)を接続して、5Vまたは3.3Vの電源を供給することができます。microUSBケーブルをブレッドボードに対して横(水平)方向から接続します。 ※microUSBケーブルとUSB電源は付属していません。 5V(USB電源の電圧に依存)と3.3Vをスイッチで切り替えられます。 電源保護のためリセッタブルヒューズ(保持電流500mA、遮断電流1A)を搭載しています。リセッタブルヒューズは、電流値が下がると自動復帰します。
Universalnoキット
みんなのラボ¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷Arduinoの機能を圧縮して、空いたところをユニバーサル基板にしたキットで組み立てが必要です。Arduino UNOとして使用できます。部品名称【本体部品】BOARD:Universalno基板、JP1:1列x6ピン ピンヘッダ (長い部品を切断して使用)、ピンソケット:1列 10,8,8,6pin (長い部品を切断して使用)、【IC周辺】IC1:ATMEGA328P (Arduinoブートローダ書き込み済み)、Q1:セラロック16MHz (セラミック発振子)、C1,C2:0.1uF セミコン (セラミックコンデンサ)、R2:抵抗1MΩ程度 (バイアス抵抗)、【電源部品】IC2:5V LDO (3端子レギュレータ)、C6,C7:47uF アルミ電解 (電源用電解コンデンサ)、C4:0.1uF セラコン (電源用コンデンサ)、D1:ショットキーバリア等 (逆接防止ダイオード)、【電源部品】DCJ0202:DCジャック (コネクタ)、【おまけ】RESET:タクトスイッチ (スタンダード品)、R1:抵抗10kΩ 程度 (RESET用 プルアップ抵抗)、C3:AREF セラコン 0.1uF (A/D変換用基準電圧用セラコン)
メモリ液晶ブレークアウト基板
みんなのラボ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷「メモリ液晶」(シャープ製 LS027B4DH01)を搭載できる基板です。 「メモリ液晶」本体は同梱されていません。 別途こちらよりご購入ください。 バッファメモリ用のSRAM(256Kbit)が搭載されています。 400 x 240の高解像度液晶をmbedやArduinoなどの マイコンボード からコントロールできます。 コントロールには2本の汎用I/OポートとSPIバス(3本)を使います。 アクリルケースとネジはセットに入っています。
ハイパワーUSB‐シリアル変換基板(組み立てキット版)
みんなのラボ¥849税込¥9341セット3日以内出荷多くの電流を必要とするWi-Fiモジュールなどの書き込みやデバッグのための電流を、多く取り出せるハイパワーUSB‐シリアル変換基板です。 3.3Vの3端子レギュレータ1117を搭載しているので800mAという大電流を供給することができ、ジャンパーピンにより電源電圧をハイパワー3.3VとUSB直結の5Vを選択することができます。 また、このUSBシリアル変換ではArduino Pro Miniなどの書き込み時に必要なDTR, CTS端子を標準で用意しています。 背面の切り替えジャンパーによって、ESP8266やESP32モジュールの書き込み時に、自動リセットができるよう、CTS端子をRTS端子に切り替えることも可能です。
ハイパワーUSB-シリアル変換基板(完成品)
みんなのラボ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷ArduinoやWROOM-02 ESPシリーズなどに使える書き込み機 多くの電流を必要とするWi-Fiモジュールなどの書き込みやデバッグのための電流を、多く取り出せるハイパワーUSB‐シリアル変換基板です。 3.3Vの3端子レギュレータ1117を搭載しているので800mAという大電流を供給することができ、ジャンパーピンにより電源電圧をハイパワー3.3VとUSB直結の5Vを選択することができます。 また、このUSBシリアル変換ではArduino Pro Miniなどの書き込み時に必要なDTR, CTS端子を標準で用意しています。 背面の切り替えジャンパーによって、ESP8266やESP32モジュールの書き込み時に、自動リセットができるよう、CTS端子をRTS端子に切り替えることも可能です。
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980